キャップレスで片手でノックしてすぐに書けるので、楽に作業効率もアップします。
また、キャップを紛失する心配がありません。
ポケットに入れて携帯しやすいスリムサイズ。
作業着のポケットにもぴったり入ります。
いつでもどこでも使えます。
文字筆記にもライン引きにも使いやすい線幅(1.0~1.3mm)です。
また、使用用途が多いカラフルな5色が揃っています。
速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。
商品タイプ使い切り本体
タイプシングル
線幅(mm)1~1.3
最大径(Φmm)13
全長(mm)140.3
質量(g)13
材質(軸)樹脂
インク油性染料(アルコール系)
線の太さ細字
軽い伸縮で書きやすい、耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています
線径(Φmm)0.8
使用荷重(kg)0.1
自然長(mm)250
最大長(mm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
シャツやコンプレションインナーの下に着用するオールシーズン用ファーストレイヤー。3D構造の2層ファブリックが、汗冷えやべたつきなどを軽減。
用途作業・スポーツ・アウトドア
色ブラック
混率(%)ポリプロピレン65・ポリエステル20・ポリウレタン15
対応シーズンオールシーズン
色番11
RoHS指令(10物質対応)対応
シャツやコンプレションインナーの下に着用するオールシーズン用ファーストレイヤー。3D構造の2層ファブリックが、汗冷えやべたつきなどを軽減。
用途作業・スポーツ・アウトドア
色ブラック
混率(%)ポリプロピレン65・ポリエステル20・ポリウレタン15
対応シーズンオールシーズン
色番11
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード