極圧添加剤として塩素分、鉛分を一切使用していないのでダイオキシンが発生せず環境に優しく、塩素系加工油と比較して廃油処理の手間や費用の削減が可能です。また金型のさび発生を抑えられます。
潤滑性に優れているので加工熱を低くおさえられるとともに、製品表面の着色が少なく、金型寿命の延長を実現します。
SS材、SC材、SUS材など幅広い材質を加工できます。
用途炭素鋼板、亜鉛めっき鋼板などの鉄鋼鋼板などの深絞り、打ち抜き、曲げ加工などの塑性加工に適しています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
銅板腐食1(100℃、1h)
危険物の性状非水溶性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
ステンレス鋼のNCヘラ絞りやアルミ材料の深絞り加工に対応した強力プレス油
用途ステンレス鋼のNCヘラ絞り、アルミ材料の深絞り加工
成分鉱物油、脂肪酸エステル、油性向上剤、極圧添加剤(リン系)
容量(L)18
引火点(℃)190
外観淡黄褐色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)830
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.93
摩擦係数0.09
耐荷重(kg/cm2)11.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
強力なプレス潤滑力 のあるプレス油
用途鉄系材料の絞り、曲げ、抜き加工
成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン、塩素)、防錆剤
容量(L)18
引火点(℃)188
外観褐色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)68
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.95
摩擦係数0.11
耐荷重(kg/cm2)13.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
塩素系添加剤を使用しない独自の添加剤配合技術により、塩素系加工油と遜色のない高い加工性能を有しています。
潤滑性に優れているので加工熱を低くおさえられるとともに、製品表面の着色が少なく、金型寿命の延長を実現します。
SS材、SC材、SUS材など幅広い材質を加工できます。特にSUS材の加工には高性能を発揮します。
極圧添加剤として塩素分、鉛分を一切使用していないのでダイオキシンが発生せず環境に優しく、塩素系加工油と比較して廃油処理の手間や費用の削減が可能です。また金型のさび発生を抑えます。
用途炭素鋼板、亜鉛めっき鋼板などの鉄鋼鋼板、ステンレス鋼板の深絞り、打ち抜き、曲げ加工などの塑性加工に適しています。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
酸価(mgKOH/g)45
危険物の性状非水溶性
難切削に威力を発揮する切削添加剤。極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤(添加剤)。
鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。添加率5~10%、手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。
用途ステンレス、硬い合金の重切削に。ドリル、タップ、リーマー、ネジ切り、鋸、線引き作業に。打抜き、深絞りなどのプレス加工に。
トラスコ品番123-2975
容量(mL)300
適合工具ドリル、タップ、リーマー、ネジ切り、鋸、線引き、打抜き、深絞り打抜き、深絞り
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐圧荷重で20.0kg/cm2以上を記録、加工性に自信があります
用途難加工材のファインブランキング、シェービング、深絞り
成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)
容量(L)18
引火点(℃)110
外観黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)103
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.97
摩擦係数0.12
銅板腐食4c
耐荷重(kg/cm2)20.0以上
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
塩素系添加剤を使用しない独自の添加剤配合技術により、塩素系加工油と遜色のない高い 加工性能を有しています。
ダイオキシンの発生源と成り得る塩素系添加剤を一切使用していないため、環境に優しい 加工油です。
塩素系加工油と比較して廃油処理の手間や費用の削減が可能です。また金型のさび発生を 抑えられます。
アルミ・銅材を除く幅広い材料を加工できます。特にステンレス材の加工には高性能を発揮します。
用途炭素鋼板、亜鉛めっき鋼板などの鉄鋼鋼板、ステンレス鋼板の深絞り、打ち抜き、曲げ加工などの塑性加工に適しています。また、ファインブランキング加工にもご使用いただけます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
幅広い加工に対応!プレス油剤のオールラウンダー!
◇塩素フリーでありながら、塩素品同等以上の潤滑性を発揮します。
◇鋼種を問わず優れた潤滑性を発揮します。
◇引火点が高く、消防法規制も緩和に繋がります。(4石油類)
用途打ち抜き、絞り、しごき、ファインブランキング等幅広い加工に対応。
適合炭素銅、合金鋼、SUS
容量(L)18
引火点(℃)210
外観褐色液状
粘度(at40℃mm2/s)106
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様(脂肪油分)4%
流動点(℃)-15
銅板腐食1(100℃、1h)
種別引き抜油
密度(g/cm3 at15℃)0.878
引火点(℃)226
動粘度(mm2/s)57
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
加工後部品を脱脂洗浄しなくても50~60分以内で自然に消失してしまう経済的なカッティング、プレス及び潤滑オイルです。
脱脂洗浄工程が不用なので一工程が省略でき生産性は大幅にアップします。
用途鉄及びアルミ、銅など全てのプレス及びカッティングオイル。
塗装された金属やメッキをした金属にも使用出来ます。
形状スプレー
トラスコ品番477-8014
種別自然に消失する潤滑カッティングオイル
主成分イソパラフィン系炭化水素・ブタン・プロパン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高精度加工、難加工に対応でき、金型の寿命が延びる潤滑強化型油性プレス剤。水溶性洗浄剤で用意に洗浄可能。
用途鉄系、アルミ、SUSの深絞り、曲げ、抜き加工用
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
塩素フリー・抑臭型ステンレスの深絞り・しごき加工用プレス油
用途ステンレス系材料の難加工(深絞り、しごき加工)
成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)
容量(L)18
引火点(℃)163
外観黄褐色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)130
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.99
摩擦係数0.12
耐荷重(kg/cm2)20.0以上
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
防食性、脱脂性に優れた高精度加工、難加工に対応できる潤滑強化した油性プレス剤
用途鉄系材料の高精度加工、難加工用
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
速乾性プレス油
◇油分残差が少なく、後工程の負荷の低減が期待できます。
◇コストパフォーマンスが良好です。
用途打ち抜き、浅絞り、曲げ等に対応。
適合鋼、アルミ合金、同合金
容量(L)18
引火点(℃)90
外観淡黄色透明
粘度(at40℃mm2/s)1.9
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
アルミ材料の深絞り加工に対応した強力プレス油
用途アルミ材料の深絞り加工
成分鉱物油、脂肪酸エステル、油性向上剤、極圧添加剤(リン系)
容量(L)18
引火点(℃)190
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)620
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.92
摩擦係数0.08
耐荷重(kg/cm2)12.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
メタルコンディショナーLUBROIDスプレー(ルブロイドスプレー)は、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超極圧潤滑剤です。
低摩擦・すべり性+耐摩耗性・耐カジリ性・耐焼付、全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加しております。
低摩擦係数(μ0.08)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現しており、摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。
金属部材は優れた自己潤滑性と耐摩耗性能を発現するトライボマテリアルに。
また、防錆油より高い防錆機能も兼ね備えた究極の潤滑剤です。
環境対応と安全性においてはJAMP、PRTR法、RoHS指令、PFOS規制、REACH規則管理対象物質は非含有である為、安全にご使用いただけます。
用途・即効性のある超潤滑スプレー
クリアランスの狭い金属摺動部へも瞬時に行き渡る優れた浸透性をもち金属摺動面に強力な極圧潤滑被膜を形成します。
・潤滑トラブル時の潤滑レスキュー
金属摺動面の焼付き防止・カジリ防止・発熱防止に緊急対応。異常磨耗からメタルを強力に保護し、即効性のある潤滑復活を実現。
・金属勘合部の食付き防止
ボルト/ナット等金属勘合部の食付き・焼付き・かじりを防止し、スムーズな脱着を可能とし、食付きの起こりやすいステンレス製品・アルミ製品にも優れた効果を発揮。
成分合成油、添加剤、鉱油、LPG
使用温度範囲(℃)-25~205
引火点(℃)224
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.42L
特性極圧潤滑
関連資料導入事例 性能比較
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
極圧添加剤(硫黄系、リン系)配合の最適化により、ステンレス材の加工においても良好な潤滑性能を示します。
用途鉄系、ステンレス材料の絞り、曲げ、抜き加工
成分炭化水素、極圧添加剤(硫黄、リン)
容量(L)18
引火点(℃)47
外観淡黄褐色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.9
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.8
摩擦係数0.15
耐荷重(kg/cm2)17
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。難削材の低速重切削、深絞り加工、プレス加工に最適です。
容量(L)3.8
引火点(℃)155
臭気微臭
外観褐色液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量3.8L
銅板腐食4B
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.83MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(3.8L)
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
過酷な絞り条件下(高極圧下)用 油剤プレス剤
用途鉄系材料の深絞り、曲げ、抜き加工、バーリング加工、ローリングタップ加工用
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
ステンレスも対応できる過酷な絞り条件下(高極圧下)用 油剤プレス剤
用途鉄系材料、ステンレスの絞り、曲げ、抜き、ファインブランキング加工
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
浸透性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れ、型離れが良く作業効率を向上する水溶性プレス剤
用途一般絞り、プレス用潤滑絞り材、プレス打ち抜き材、カッティング潤滑剤
容量(L)18
危険物の類別非危険物
1個(18L)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
防錆、防食性に優れた潤滑強化タイプのプレス油
用途鉄系材料の絞り、曲げ、抜き加工
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
ステンレス材の加工が出来る水溶性プレス潤滑剤
用途超深絞り、プレス打ち抜き、カッティング潤滑、 プレス用潤滑絞り剤
成分水溶性高分子化合物、極圧添加剤(リン)、腐食抑制剤 他
容量(L)18
pH8.9 (原液)
外観淡黄褐色液体
動粘度(mm2/s)590(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.07 (原液)
表面張力(mN/m)30(10倍希釈液)
摩擦係数0.11 (10倍希釈液)
耐荷重(kg/cm2)15.5(10倍希釈液)
1個(18L)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
作業性良好。速乾型潤滑性に優れた油性ドライプレス剤
用途薄板材料の絞り、曲げ、抜き加工
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
油類を含まない完全水溶性タイプ。水をかけるだけで被膜は除去。生産コストの低減につながる水溶性プレス潤滑剤
用途鉄鋼、非鉄金属(銅、真鍮、リン青銅を除く)の 深絞り加工、プレス打ち抜き剤加工、タップ加工
成分水溶性有機高分子化合物、極圧添加剤(リン)、腐食抑制剤 他
容量(L)18
pH8.9 (原液)
外観淡黄褐色液体
動粘度(mm2/s)500 (原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.07 (原液)
表面張力(mN/m)32 (10倍希釈液)
摩擦係数0.11 (10倍希釈液)
耐荷重(kg/cm2)18.0(10倍希釈液)
1個(18L)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
引火点が高い、潤滑性に優れている乾燥性プレス潤滑剤
用途薄板材料の絞り、曲げ、抜き加工。
成分炭化水素、極圧添加剤(リン、塩素)
容量(L)18
引火点(℃)86
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)3.7
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.81
摩擦係数0.14
耐荷重(kg/cm2)16.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
ステンレス材料の加工に対応した強力プレス油
用途ステンレス材料の絞り、曲げ、抜き、しごき加工
成分植物油、鉱物油、極圧添加剤(硫黄、リン)
容量(L)18
引火点(℃)140
外観黄褐色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)190
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.98
摩擦係数0.12
耐荷重(kg/cm2)11
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
高精度加工・難加工に対応できる、潤滑強化タイプ
用途鉄系材料の抜き曲げ、絞り加工
成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)
容量(L)18
引火点(℃)140
外観黄褐色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)56
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.93
摩擦係数0.13
銅板腐食1a
耐荷重(kg/cm2)10
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
アルミ材料の加工に対応した強力プレス油
用途アルミ材料の絞り、曲げ、抜き、しごき加工
成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(リン)
容量(L)18
引火点(℃)210
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)130
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.96
摩擦係数0.12
耐荷重(kg/cm2)8
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
型離れが良くプレス後のワークのくっつきがない速乾性潤滑剤
用途薄板材料(特にアルミニウム系に)の打抜き、絞り、曲げ加工
成分炭化水素、油性向上剤
容量(L)18
引火点(℃)52
外観無色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.6
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.77
摩擦係数0.16
耐荷重(kg/cm2)7.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
浸透性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れている水溶性銅・銅合金プレス潤滑打抜き・絞り剤
用途銅、銅合金の 抜き曲げ加工、絞り加工。
成分水溶性有機高分子化合物、腐食抑制剤、防錆剤 他
容量(L)18
pH7.0(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)53
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.04(原液)
表面張力(mN/m)30(10倍希釈液)
摩擦係数0.12(10倍希釈液)
耐荷重(kg/cm2)5.5(10倍希釈液)
1個(18L)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
高精度加工・難加工に対応でき、金型の寿命も延びる潤滑強化タイプのプレス油
用途鉄系材料の抜き曲げ加工、絞り加工
成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)
容量(L)18
引火点(℃)140
外観黄褐色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)56
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.93
摩擦係数0.13
銅板腐食1a
耐荷重(kg/cm2)10
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
高精度加工・難加工に対応でき、金型の寿命も延びる潤滑強化タイプのプレス油
用途鉄系材料の高精度加工・難加工(ファインブランキング、シェービング、深絞り)
成分炭化水素、植物油、極圧添加剤(硫黄・リン)
容量(L)18
引火点(℃)73
外観黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)15
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.92
摩擦係数0.13
銅板腐食1a
耐荷重(kg/cm2)9.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
べとつきがなく作業環境、作業能率が格段に向上する速乾性プレス潤滑剤
用途薄板材料の打抜き、絞り、曲げ加工
成分炭化水素、極圧添加剤(リン系)、油性向上剤
容量(L)18
引火点(℃)43
外観無色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.3
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.77
摩擦係数0.16
耐荷重(kg/cm2)11.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
作業後の直接溶接ができる速乾性プレス潤滑剤
用途薄板材料の絞り、曲げ、抜き加工
成分炭化水素、極圧添加剤(リン系)
容量(L)18
引火点(℃)48
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.6
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.77
摩擦係数0.13
耐荷重(kg/cm2)4.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
絞り・抜きカスの熔着防止を強化(金型の寿命アップ) 高精度加工・難加工に対応 したプレス油
用途鉄系材料の高精度加工・難加工(ファインブランキング、シェービング、深絞り)
成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)
容量(L)18
引火点(℃)124
外観黄褐色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)80
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.97
摩擦係数0.13
銅板腐食1b
耐荷重(kg/cm2)12
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
塩素フリー・抑臭型・防食強化 の潤滑性に優れるプレス油
用途鉄系材料・亜鉛鋼板・マグネシウム合金の絞り、曲げ、抜き、シゴキ加工
成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)、防錆剤
容量(L)18
引火点(℃)180
外観黄褐色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)140
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.93
摩擦係数0.12
銅板腐食1a
耐荷重(kg/cm2)8.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ステンレス材料への使用が可能な乾性プレス潤滑剤
用途鉄系、ステンレス材料の絞り、曲げ、抜き加工
成分炭化水素、極圧添加剤(硫黄、リン、塩素)、防錆剤
容量(L)18
引火点(℃)45
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.9
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.8
摩擦係数0.15
耐荷重(kg/cm2)12.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ファインブランキング・シェービング・深絞り等の高精度加工・難加工に対応、金型の寿命も考えたプレス油
用途難加工材のファインブランキング、シェービング、深絞り
成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン)
容量(L)18
引火点(℃)90
外観淡黄褐色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)120
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
比重(at15℃)0.97
摩擦係数0.13
銅板腐食1b
耐荷重(kg/cm2)11.5
危険物の性状非水溶性
1個(18L)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ