自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。
車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています(意匠登録済)。
仕様ベアリング入、固定式
トラスコ品番299-6090
車輪幅(mm)46
取付座A×B(mm)155×102
取付高H(mm)250
取付穴径P(mm)11.5
取付ピッチX×Y(mm)112~119×56~63
車輪径D(Φmm)200
車輪タイプ単輪
関連キーワード