17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合300kg用 トラスコ品番457-7175 適合機種PLA300、PLA300-DX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車 材質(車輪)スチールホイール、ゴム 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ2 0670
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ2 0670
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車 材質(車輪)スチールホイール、ゴム 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム ストッパー回転ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ2 0670
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「寿命」「走行性」「操作性」に優れているキャスターです。 今まで以上に始動が軽くなりました。 車輪摩耗が少なくて、長寿命を実現。 旋回始動性が良く、作業負担を軽減。 シミー現象を抑え、低騒音で快適。
用途運搬台車 材質(車輪)鋼板ホイルウレタン車輪 質量(g)2350 車輪幅(mm)38 穴径P(Φmm)11 取付座A×B(mm)120×120 金具三価ユニクロ仕上 ストッパーなし 取付高H(mm)198 偏芯E(mm)46 旋回半径R(mm)121 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.05MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

一般的なプレス製キャスターです。赤ゴム車輪を使用しているため、床に車輪跡を残しません。ポリブタジェンゴム車輪仕様ですので、高弾性で軽く運搬できます。
用途一般用運搬台車床面を汚さない所での運搬台車 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 2018年トラスコ掲載ページ2 0670
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
仕様車輪品種: 439S0S-UB トラスコ品番337-3095 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)38 取付高H(mm)190 取付座(mm)102×102 取付ピッチY(mm)75(80) 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)140 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)11 取付ピッチX(mm)75(80)
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
トラスコ品番336-5181 材質本体:ステンレス、車輪:ウレタン タイプ固定式 車輪幅(mm)32 取付高H(mm)132 取付ピッチY(mm)68(71) 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)100 取付座A(mm)90 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)68(71) 取付座B(mm)90
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷

一般的なプレス製ゴム車付キャスターです。
用途運搬台車、機械の足回りに。 仕様許容荷重(kgf):80 トラスコ品番132-3533 材質金具:スチール(表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ)、車輪:ゴム 軸径(Φmm)10 タイプ自在式 車輪幅(mm)32 取付高H(mm)101 取付ピッチY(mm)63 取付穴径P(mm)9.5 許容荷重(daN)78.4 取付座A(mm)82 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)63 取付座B(mm)82
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

一般的なプレス製ウレタンキャスターです。
用途運搬台車、機械の足回りに。 材質(車輪)ウレタンゴム タイプ自在式 金具仕上ユニクロムメッキ仕上 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なプレス製ウレタンキャスターです。
用途運搬台車、機械の足回りに。 トラスコ品番132-3490 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタンゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロムメッキ 取付座A×B(mm)137×93 取付高H(mm)198 軸径d(Φmm)20 取付ピッチY(mm)56 取付穴径P(mm)11 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)100
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車 材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル 金具仕上アルミダイカスト ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車 材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車 材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作性を極めたアルティメットウレタンキャスターです。 旋回始動負荷を約70%低減。 回転始動負荷を約25%低減。
用途重量運搬作業時に使用する台車 材質(車輪)高強度ウレタン、アルミダイカストホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イノアックプレス製ウレタンキャスター
エコ商品
ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。左側ストッパー付きです。
用途軽~中荷重用台車に適しています。右側ストッパーと合わせて使用すれば作業性UP。 材質(車輪)ウレタン 仕様プレート式 形状ログラン 自在式(左側ストッパー付) 荷重種別軽荷重/中荷重 寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】87~93/87~93 車輪幅(mm)38 ストッパーなし 車輪取付総高H'(mm)198 材質(金具)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5 材質(ホイール)鋼板 取付穴径(mm)11.5 最大荷重(kg)300 偏心(mm)45
1個
6,298 税込6,928
13日以内出荷

イノアックプレス製ゴムキャスター
エコ商品
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。左側ストッパー付きです。
用途軽~中荷重用台車に適しています。右側ストッパーと合わせて使用すれば作業性UP。 材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 形状自在式(左側ストッパー付) 荷重種別軽荷重/中荷重 寸法(mm)【トッププレート(F1/F2)】120/120、【取付穴ピット(P1/P2)】87~93/87~93 車輪幅(mm)38 ストッパーなし 車輪取付総高H'(mm)198 材質(金具)鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20/M20×1.5 材質(ホイール)鋼板 取付穴径(mm)11.5 最大荷重(kg)200 偏心(mm)45
1個
4,298 税込4,728
13日以内出荷