20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。 種類シャコ万力 材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに! 模型・工作などの接着・固定作業に! 種類シャコ万力 材質(本体)鋼板 材質(フレーム)鋼板製
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼板プレス製で軽作業用です。 大量生産で廉価です。 ハンドルはユニクロメッキがしてあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は、スチールのプレス材にスポット溶接を施し強度を上げています。
用途固定・接着作業に 種類シャコ万力 材質(本体)スチール
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニューストロング販売プレス Uクランプ
プレス金型用のクランプです。強力締め付けが可能です。
用途プレス抜き型押さえ。金型、重量物加工時の押さえ。マシニングなどでの加工物の押さえ。 材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

普及タイプのクランプです。普及タイプのクランプです。
用途木工作業などの仮止め。 材質鋼板製
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行のある材料の保持作業に役立つお求めやすい商品です。
用途奥行のある材料の保持作業に。 材質鋼板
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。
用途固定・接着作業に 種類シャコ万力 材質(本体)スチール
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力 材質(本体)特殊鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス機用で頭部上面径が、大きくしてあります。
用途クランプの高さ調節に。 材質/仕上スチール(S45C)黒染仕上げ焼き入れ(HRC35~47)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに!。模型・工作などの接着・固定作業に! 種類シャコ万力 最大口開き(mm)10 アゴの深さ(mm)10 材質(本体)鋼板 材質鋼板製
1セット(4個)
999 税込1,099
当日出荷

1個
229 税込252
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。 工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。 溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力 材質(本体)中炭素鋼(S45C) 仕様パーカー仕上げ、鍛造品
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類シャコ万力 最大口開き(mm)75 アゴの深さ(mm)114 材質(本体)ダクタイル鋳鉄 荷重(kg)300 質量(g)600 寸法B(mm)165 寸法C(mm)135 寸法D(mm)114 寸法E(mm)82 寸法F(mm)90 寸法G(mm)87 エスコ品番EA526WD-75
1個
5,790 税込6,369
翌日出荷

アルミを使用しているので、軽くてさびにくいです。
用途簡単な保持作業に。 材質クランプ部分:アルミ、ネジ部分:スチール
1個
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)