「プレート 使用中 マグネット」の検索結果
表示板全体がマグネットになっています。
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)250×80
区分スイッチ関係
質量(g)55
取付方式マグネット
こんなお得な商品も!

表示板 スライド式ドア
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
会議室や応接室の入り口に貼り付ける事で簡単に中の様子を伝える事が出来ます。
用途部屋の案内表示に
文字内容使用中-空室
材質アクリル板
仕様スライド式、テープ付
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×7
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
サイズ200×150×0.8mm
種別マグネプレート
材質樹脂マグネット(塩素化ポリエチレン)
形状標識
区分JIS汎用
JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
デザインを重視した在空表示付きアルミ製の多目的室名札。
用途病院や、既存室名札に空室・使用中を追加したい場合に最適
表示内容空室/使用中
材質アルミ型材アルマイト仕上
高さ(mm)40
奥行(mm)15
表示(スライド可変)アクリルマット板
表示方式UV印刷
材質(フレーム)アルミ型材アルマイト仕上
裏面がマグネットになっているのでスチール製のドアなどに貼って使えるスライド式標識です。外から室内の状況が一目でわかり便利です。マグネットタイプなので貼り付け直しも自由で 糊残りの心配がありません。
用途部屋の案内表示に
材質アクリル板
取付スライド式 マグネット付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×150×8
表示内容使用中‐空室
アズワン品番64-8931-25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

表示板 スライド式ドア
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
取付方式裏面テープ付
仕様裏面テープ付
両面表示で表示切り替えが容易です。
寸法(mm)180×80
厚さ(mm)0.9
取付方式マグネット式(:両面ゴムマグネット)
質量(g)43
材質ゴムマグネット
設備に簡単に取り付けられるマグネット式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
寸法(mm)150×80
厚さ(mm)0.8
質量(g)33
材質ゴムマグネット
取付方式:マグネット式
取付方式マグネット
材質ゴムマグネット
寸法(mm)200×100×0.8
質量(g)60
事務所、会議室、応接室、オフィス等で使える便利なサイン標識です。裏面テープで簡単に貼り付けて設置できます。スライドさせ室内状況をお知らせします。
用途事務所、会議室、応接室、オフィス等
材質アクリル
仕様裏面テープ
厚さ(mm)7
寸法(縦×横)(mm)50×150
文字内容修理中使用禁止
取付方式マグネット式
材質軟質ラミプレート
仕様マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm)
エスコ品番EA983CA-13
寸法(mm)225×100×0.7
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。
油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として
取付方式上部マグネット
材質塩化ビニール
寸法(縦×横)(mm)200×100
削性金属材料を簡単に除去したい場所に置く事で金属を吸着、保持します
用途ソッキ槽潤滑油槽の中金属加工の鉄粉吸着、コンベアに取り付け、磁性材料の搬送に使用できます
材質カバーSUS304バックヨーウSS材メッキ品
寸法(mm)130×52×15
取り付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。油性の液中での使用が可能です。(水などには使用できません)強力な吸引力で、しかもコンパクトタイプで堅牢です。(標準型)取付けが容易で電源不要のため場所を選ばず使用できます。
用途化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中に混入している鉄片・鉄粉の除去。シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料中から混入している鉄片・鉄粉を取り除きます。
仕様油性の液中での使用が可能です(水等には使用できません)
材質マグネット:フェライト磁石、外装部:ステンレス(SUS304)
表面磁束密度(T)0.13
2018年トラスコ掲載ページ1 1205
ザラザラ面や湾曲面にもピタリ。何処にでも、貼って剥がして、また貼れる。平らな面はもちろん多少の凸凹や歪みも平気。パワフルな粘着力です。接着剤のようにしっかりと密着し、マグネットのように着脱が自在。また軟質素材なので湾曲面にもピッタリ貼り付ける事が出来ます。しかも剥がし跡も残さず、何度も貼り直せます。もし粘着力が弱ってきたら、水洗いしてください。最初のパワーがよみがえります。これまでマグネット製品では利用できなかった場所にも、ぜひお試しください。
用途樹脂(エンビ・アクリル・ポリエステル・ポリプロピレン etc)。金属(スチール・アルミ・ステンレス etc)。壁面(壁紙・塗装壁・コンクリート面 etc)
仕様裏面離けい紙付
区分スイッチ関係
硬度14°
伸び(%)980
粘着力270gf/14mm
引裂強度(kg/cm)2.8
材質ウレタン樹脂(表面:ポリエステル加工)
寸法(mm)155×75×1
質量(g)16
取付方式裏面離けい紙付
色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:114g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。仕様:Mサイズ。内容量[数量]:1個。付属品:50mm x 38mm 粘着スチールプレート、 レアアースマグネット、 #6-32 x 1/2inch ネジ、 #6-32 ナイロックナット。備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。取り付け箇所の材質、表面処理によっては十分な固定力を発揮できない場合がございます。特記事項:ボール部分が付属しません(背面に取り付ける菱形ジョイントが別途必要です)。必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U。商品区分:マグネットホルダー。適合機種:Any Radar Detector with 4inch x 3inch Bottom Flat Surface Area Beltronics GT-7 Cobra ESD 7570 Escort iX Max 360 Passport S55 Solo S4 Radenso XP Uniden R3 Valentine One V1
仕様その他
材質高強度複合材(High strength composite)
色ブラック
サイズボール別
タイプマウント
1個
¥2,998
税込¥3,298
92日以内出荷
ゲームや動画撮影中に端末を長時間使用した際の熱上昇を防ぐ、ペルチェ方式のスマホクーラーです。 。MagSafe対応iPhoneなどのスマートフォンに、マグネットで簡単に着脱可能です。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使用可能になります。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。高い冷却能力を持ち、最高約-20℃の冷却が可能です。 。卓上に置けるスタンド付きで、長時間の動画撮影や視聴にもおすすめです。 。スタンドや土台部分は約90度まで角度を変えられ、高さも約228mmから340mmまで伸縮可能。視線や姿勢に合わせて快適に使用できます。 。スマホクーラーとスタンドは、取り外し可能。用途に応じて、自由に使い分けられます。 。約22.6dBの静音設計なので、使用中もファンの音が気になりません。 。本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。 。電源ケーブルを接続して使用するため、充電を気にせず長時間安心して使用できます。 。※USB AC充電器は付属していないため、5V/2A以上のUSB AC充電器を別途ご用意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル(約1.2m ※コネクターを除く)、メタルプレート(※メタルプレートの装着により、冷却効果が下がる可能性があります。)
色ブラック
直径(Φmm)スタンド土台:約155
高さ(mm)スタンド土台からボールジョイント最上部まで:約228~340
質量(g)約450(ケーブル、スタンド含む)
消費電力(W)約10
電源USB(5V/2A以上) ※USBアダプターは付属していません。
定格電圧(V)5
対応機種MagSafe対応iPhone/磁力で装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることで使用できます。 ※貼り付け面の形状や素材によっては、吸着が弱まるため使用できない場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スマホクーラー:約67×67×23(突起部含まず)
騒音値(dB)約22.6
冷却方式ペルチェ式
回転数約6000rpm
ファン外径(Φmm)約35
安全性異常温度感知センサー(本製品の温度を監視し、異常な高温になった場合は自動で停止する安全安心設計です。)
冷却能力(℃)最高約-20
最大風量(CFM)約4.8
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
磁力によって、表面にパーツや工具などを取り付けることができる、マグネット付きのステンレス製プレートです。キャビネットの側面や引き出しの中など、金属製の平らな面に取り付けて使用することができます。マグネットは柔軟性があるので、取り付け面に傷を付けにくくなっています。
材質ステンレス
長さ(mm)305
幅(mm)155
高さ(mm)5
商品番号201-2280
アズワン品番64-6741-53
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。
取付け方法吊り下げ式、マグネット式
材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット
仕様片面表示、上下部マグネット付
セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1
質量(g)168
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量・コンパクトなスターラー。作動中にビーカーを取り除いてもモーターの回転数が上限を超えないスピードセーフ機能付きで安全に使用できます。便利な電極ホルダー付もラインナップ。(※HI181Wのみ)
寸法(mm)Φ137×51(スターラー本体)
回転数(min-1[r.p.m])100~1000
電源AC100V
撹拌容量(L)~1
材質(プレート)ABS樹脂
最大20L(H2O)の撹拌作業に適しており、最高310℃のプレート温度に達します。
外部温度センサー(PT 1000.60付属品)の接続オプションを使用すると、試料の温度を直接測定し、制御することができます。
アルミニウム加熱プレートの完全な絶縁、メンテナンスフリーのECモーター、電子スイッチを採用し、優れたエネルギー効率実現と撹拌操作中自己発熱を低減し、よりサステナブルなラボの実現に貢献します。
仕様撹拌箇所:1、天板撹拌熱(室温22℃/1時間):+13K、加熱温度範囲:室温+デバイスの発熱‐310℃、加熱コントロール:ターニングノブ、センサー浸水感知機能(Error5):あり、測定温度範囲 PT1000:‐20~310℃、回転数誤差(無負荷、定格電圧、@1500rpm):±2%、加熱率(1L、H2O in H1500):6.5K/min、加熱天板の温調精度(@100℃):±5K
付属品撹拌子 30mm、撹拌子 40mm、温度センサー PT 1000.60、Screw driver
質量(kg)2.4
回転数(min-1[r.p.m])範囲:50~1500、精度:10
安全装置最小値:50~360℃
温度表示LED
材質(プレート)アルミニウムアロイ
回転方向右
撹拌子(mm)20~80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×270×85
設定温度範囲0~310℃(天板の設定温度単位:1K)
許容周囲温度(℃)5~40
回転数表示方式LED
回転数制御方式ターニングノブ
モーター入力(W)9
保護クラスDIN EN 60529基準保護クラス:IP42
許容湿度(%)80
インターフェイスRS 232インターフェイス:あり、USB インターフェイス:あり
プレート寸法(Φmm)135
コネクタ仕様温度センサー用取付コネクター:PT1000, ETS-D5, ETS-D6
処理量(L)最大20(対H2O)
加熱能力(W)600
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
【一台多役】。付属した三つのプレートで、たこ焼き、焼肉、しゃぶしゃぶ、お好み焼き、野菜炒めなどの様々な料理がチャレンジでき、一人や皆で一緒に料理を楽しむことができ、たこ焼きプレートを一度に24個分を作ることができます。また、透明なガラス蓋が付いているので、調理の様子が確認できて嬉しいです。。【加熱均一のヒーター設置】。今回特別な加熱均一のヒーターが内蔵されているため、プレート全体に熱が伝わりやすく、短時間で高温に到達できるメリットもあります。中央下につまみが付いているので、温度調節が簡単です。料理中にも、調理物の様子を見ながら調整することができます。保温性もあり、お好み焼きを作るのにとても便利です。。【安全設計・持ち運びに便利】。裏面の通気口を設置することで、使用中にも安心調理できます。それにマグネットプラグ式なので、簡単に設置、取り出すこともできます。カバーは強化ガラス製のため、耐熱性、耐衝撃性に重点を置いており、割れにくいです。熱放散ハンドルで握りやすく、触り心地が良く、焦げ付き防止、キッチンから食卓への移動にも大変便利です。 。カラー: グリーン。。素材: アルミニウム。。ワット数(W): 1200 W。。本体サイズ: 40.6 x 31.4 x 24.3 cm。。重さ: 5.74kg。。容量: 3.5L。。お手入れ: プレートが簡単に水洗い可能、便利な着脱式デザイン
消費電力(W)1200
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
材質ステンレス、アルミ、両面テープ付(裏面)
厚さ(mm)6
寸法(mm)50×150
質量(g)60
文字を自由に書き消しできます。印刷面は軟質ラミプレート加工なので消えません。
材質軟質ラミ
穴寸法(Φmm)3×2
仕様マグネット両端ハトメ付
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)225×100
永久磁石と電磁式による磁力を組み合わせたホルダーで、小型でも大きな吸着力が得られます。通電、通電停止、逆通電によって吸着力は強・中・無しの段階になり、用途に応じた段階的な使用が可能になります。通電停止時には永久磁石の吸着力が得られるので磁気ブレーキ・ストッパー部品・ハンドリング工具として利用し、。 逆通電によるOFFが可能です。使用率:連続100%ED。 ※最大吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上面のテンプレートにて全面吸着の最大値です
電圧(V)DC24
磁化レールは、製品及びプレス屑などの各種の品種を搬送するベルトの裏側に設置して、その移送をサポートするマグネット器具です。作業能率を高めるために使用されています。
永磁式と電磁式とがあり用途によって使いわけます。
製品・物品などの操作が簡単で、固定器具の必要がなく、製品または搬送物に傷がつきません。
用途実缶・空缶の垂直、傾斜搬送・プレス屑・切削屑の搬送、エアゾール缶の漏洩検査や製造工程中の各種ベルトコンベアに使用されています。
取付方式テープ付
材質アクリルホワイト
仕様スライド式、テープ付
寸法(mm)50×150×7
棚でも、テーブルの足でも、玄関の段差でも!どんな場所でも自由に設置OK。
付属のメタルシートを壁に貼り付けて、本体を張り合わせるだけ。
本体を取り外して懐中電灯代わりにも。
人感センサー搭載で自動でON/OFF。
マグネットタイプなので冷蔵庫などの鉄面にダイレクトにペタッと張り付く!
付属のメタルプレートを好きな場所に貼り付けて、どこでも自由にマグネット設置OK!
2種類から選べる!温かい色味の電球色と、はっきりとした自然光に近い昼光色。
背面にフック差し込み口がついているので、引っ掛けて設置もOK!
充電式&内蔵マグネットでスッキリしたデザインに。
付属のUSB充電コードでどこでも気軽に充電できる。
【本体への充電方法】
本体の充電ポートにMicro端子を差し込みます。充電が始まると本体のLEDインジケーターが赤く点灯し、約2時間で充電が完了。充電が完了するとインジケーターが消灯します。
【AUTO(センサーモード)】
周囲が暗いとき、感知センサーが作動し、感知範囲内で人や動物が動くとライトが点灯します。約20秒後に自動で消灯します。感知範囲内で動き続けると、点灯時間は延長されます。
【ON(トーチモード)】
ライトが常に点灯している状態になります。
用途コンセントがない場所で、センサーライトを設置したい方に。棚の中が暗くて物が取りづらい方。電気代節約したい方に。コンセントがなくても使えるセンサーライトを探している方に。車や屋外で使用したい方に。(防水・防滴使用ではありません。)
仕様(センサー反応距離)3mまで
セット内容本製品×1、Micro USB充電コード×1、両面テープ(約7cm)×1、メタルプレート(約7cm)×1
材質ABS/PC
色ホワイト
質量(g)約47
電源(V)DC5
消費電力(W)(最大)0.65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約125×45×20
連続使用時間(時間)約3.5
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間6ヶ月
充電時間(時間)(フル)2
バッテリー容量(mAh)約500
光束(Lm)約60
灯数12灯
電球の種類LED
オリジナルデザインのサポートプレートを2種類付属しております。マグネットで装着できるサポートプレートにより、装着時のコネクタにかかる負荷を極限まで抑え安定的に固定されます。さらに、iPad の画面保護フィルムに配慮した形状となっています。 。iPad ケース装着にも対応にも対応しております。iPad ケースの厚みを考慮したオリジナルコネクタ形状になっているため、iPad ケースを装着しているときでも本企画製品が装着できます。 。iPad と一体化する筐体形状を採用。iPad とケーブルレスで接続可能な形状を採用しておりますので、垂れ下がったケーブルの重量によるコネクタにかかる負荷がなく、デスクでも持ち歩きでも対応可能となっています。 。4K60Hz 映像出力を含む多彩なインターフェイスを搭載しています。HDMI 出力、USB TypeA、USB TypeC(PD 対応)、SD/microSD スロット、イヤホン(ヘッドセット)3.5mmジャックを装備しています。また、PowerDelivery 規格に対応しているため、iPad に給電しながら長時間作業を行うことができます。 。インターフェイスの配置に工夫し小型化しました。同様の仕様 形状の製品の中でトップレベルの小型モデルとなっています。iPad のデザイン性、使用感を失うことなく拡張性を手にできる製品となっております。
仕様盗難防止:無し
付属品サポートプレート2種、マニュアル
材質【筐体】アルミニウム【天板】PVC
形式マイク部:3.5mm 4極ピンジャック ※イヤホン出力と同一
ポート数6 in 1
温度範囲(℃)5~35
対応OSiPadOS 15、iPadOS 16
型番LHB-PAPP6U3
感度マイク部:735 mVrms
対応機種(iPad)iPad Pro 12.9inch:第3~6世代 iPad Pro 11inch:第1~4世代 iPad Air:第4、5世代 iPad 無印:第10世代 iPad mini:第6世代
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×27×9
機能PC電源連動無し
使用電源PD 3.0 USB Type-C形状
マイクロフォン部インピーダンス(Ω)100k
インピーダンス(イヤホン部)16Ω
インターフェースUSB Type-C 5Gbps Uplink x1USB Type-C 5Gbps with PD input x1USB Type-A 5Gbps x1HDMI2.0b x1SD Card Slot x1microSD Card Slot x1音声入出力 3.5mm 4極ピンジャック x1
最大解像度4K
出力容量最大92.4W
LED色白色
保証期間お買い上げ日より1年
S/N比103dB
ファン冷却ファンなし
フレームレート最大60FPS
イヤホン形状3.5mm/4極ピンジャック(※マイク入力と同一)
湿度(%)20~80(但し結露なきこと)
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
【 3台同時ワイヤレス充電 最大22.5W】。マグネット式のワイヤレス充電スタンド・置き型のワイヤレス充電エリア・Apple Watch専用充電エリア の3か所で充電が可能です。合計最大22.5Wの出力が可能で、iPhoneとAirPods、Apple Watchを同時に充電できます。。iPhoneとApple Watchの画面を前に向けた状態で保持できるため、充電中でもそれぞれのデバイスの状態確認がしやすいです。※22W以上の出力が可能な電源アダプタをお使いください。それ以下の出力のアダプタの場合、充電速度が遅くなる可能性があります。【MagSafe対応、縦/横の切り替え自由自在】。MagSafe対応iPhoneをマグネットで瞬時に固定しワイヤス充電を始めることができます。iPhoneカメラとの干渉を防ぐデザインになっており、簡単に縦横の切り替えが可能です。【スタンド機能 高さ・角度調節が簡単】。マグネットスタンド部では、iPhoneをハンズフリーで使用可能です。ビデオ通話や動画観賞、WEB会議中でも、両手を自由に使うことができます。角度は最大60°まで調節可能です。iOS 17の新機能 「スタンバイモード」と併せて使えば、iPhoneが実用的なスマートディスプレイに変身します。【軽量・折りたたみ式 コンパクトで持ち運びやすい】。160gの軽量の折りたたみ式で、コンパクトに格納可能。スペースを取らずにどこへでも簡単に持ち運び可能です。オフィス・自宅・出張・旅行・カフェなどお出かけの際に最適な手のひらサイズで、ポケットやバックにすっきり収まります。【マット加工とシリコンパッド 2カラーバリエーション】。耐久性の良いABS素材をマット加工で仕上げ、高級感をアップさせました。マグネットスタンド部にはやわらかなシリコンパッドを使用し、デバイス背面が傷つかないようやさしく保護します。ブラックとクリームホワイトのモダンな2カラーを用意しました。
セット内容充電スタンド本体、USB-Cケーブル(1m)、取扱説明書および保証書
出力(W)ワイヤレス:スマートフォン充電スタンド :15/10/7.5/5、Apple atch充電スタンド: 2.5、AirPods充電ベース: 5、最大合計:22.5
本体質量(g)160
入力5V/3A、9V/3A、12V/2A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W72.4×D72.4×H26.4
ポート給電:USB-C
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
【 3台同時ワイヤレス充電 最大22.5W】。マグネット式のワイヤレス充電スタンド・置き型のワイヤレス充電エリア・Apple Watch専用充電エリア の3か所で充電が可能です。合計最大22.5Wの出力が可能で、iPhoneとAirPods、Apple Watchを同時に充電できます。。iPhoneとApple Watchの画面を前に向けた状態で保持できるため、充電中でもそれぞれのデバイスの状態確認がしやすいです。※22W以上の出力が可能な電源アダプタをお使いください。それ以下の出力のアダプタの場合、充電速度が遅くなる可能性があります。【MagSafe対応、縦/横の切り替え自由自在】。MagSafe対応iPhoneをマグネットで瞬時に固定しワイヤス充電を始めることができます。iPhoneカメラとの干渉を防ぐデザインになっており、簡単に縦横の切り替えが可能です。【スタンド機能 高さ・角度調節が簡単】。マグネットスタンド部では、iPhoneをハンズフリーで使用可能です。ビデオ通話や動画観賞、WEB会議中でも、両手を自由に使うことができます。角度は最大60°まで調節可能です。iOS 17の新機能 「スタンバイモード」と併せて使えば、iPhoneが実用的なスマートディスプレイに変身します。【軽量・折りたたみ式 コンパクトで持ち運びやすい】。160gの軽量の折りたたみ式で、コンパクトに格納可能。スペースを取らずにどこへでも簡単に持ち運び可能です。オフィス・自宅・出張・旅行・カフェなどお出かけの際に最適な手のひらサイズで、ポケットやバックにすっきり収まります。【マット加工とシリコンパッド 2カラーバリエーション】。耐久性の良いABS素材をマット加工で仕上げ、高級感をアップさせました。マグネットスタンド部にはやわらかなシリコンパッドを使用し、デバイス背面が傷つかないようやさしく保護します。ブラックとクリームホワイトのモダンな2カラーを用意しました。
セット内容充電スタンド本体、USB-Cケーブル(1m)、取扱説明書および保証書
色ブラック
出力(W)ワイヤレス:スマートフォン充電スタンド :15/10/7.5/5、Apple atch充電スタンド: 2.5、AirPods充電ベース: 5、最大合計:22.5
本体質量(g)160
入力5V/3A、9V/3A、12V/2A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W72.4×D72.4×H26.4
ポート給電:USB-C
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
除菌力の高いUVCランプを搭載したセンサーライトです。
センサー検知中は無害な電球色のLEDランプが点灯し、センサー非検知から30秒後に除菌力のあるUVCランプが点灯します。
市販のACアダプターを使用して頂き、付属のUSBケーブルで給電して使用頂けます。
用途玄関、下駄箱下、クローゼット、トイレ
セット内容本体、USBケーブル (25cm)/1本:【ACアダプター側】 Type-Aオス、【本体側】 Type-Cオス、両面テープ付き金属プレート/6枚
質量(g)155
消費電力(W)5
定格電圧(V)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×40×9.8
定格電流(A)1
全光束(Lm)60
色温度(K)3000
紫外線放射強度(μW/cm2)100
寿命40000h
検知距離(m)2以下
センサー感知方式人感(赤外線)
設置方式マグネット
設置場所屋内
紫外線波長(nm)UVA:395~405、UVC:270~270
配光角度(°)可視光/紫外線:120
関連資料(1.52MB)
照射距離(m)≒6
待機電流0.7
動作温度範囲(℃)-15~45
USBタイプType-c
電球の種類LED
切替時間可視光ランプから紫外線ランプ:非検知後30秒間
連続点灯時間(分)(最大)1
連続照射時間(分)(最大)1
1本
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷