テープ付で取付簡単
仕様●サイズ(mm):60×40●内容:締切/CLOSED●材質:アルミ特殊仕上、アクリル黒
アズワン品番65-2305-57
1枚
¥600
税込¥660
当日出荷
レストラン・ホテル・店舗等に、高級感を演出します
シャープな印象の、ステンレス製鏡面仕上げ標示プレートです
材質ステンレスSUS304
仕様テープ付
高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ、腐食エッチング文字の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質ステンレス
仕様テープ付
寸法(mm)60×60×1
取付方式テープ付
材質アクリル透明
仕様裏印刷 テープ付
寸法(mm)60×40×2
取付方式テープ付
材質ハッポーム(ポリプロピレン)
仕様テープ付
寸法(mm)60×60×1.5
ドアにテープで簡単に貼り付けできます。
用途ドア用貼り付けプレートとして。
材質硬質塩ビ(PVC樹脂)
厚さ(mm)2
色ホワイト地
タイプドアプレート
縦(mm)60
横(mm)40
取付け方法粘着シール
高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ、腐食エッチング文字の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途ドア付近のご案内に
トラスコ品番344-7602
材質アクリル黒+アルミ特殊仕上げ
厚さ(mm)3
材質/仕上アクリル黒、アルミ特殊加工
色・シルバー・黒
取付粘着テープ
質量(g)9.2
表示内容締切 CLOSED
内径(mm)60
テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
透明アクリル、裏印刷タイプの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル
仕様テープ付
寸法(mm)60×40×2
シャープな印象の、アルミ特殊仕上げの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
仕様テープ付
取付方式テープ付
材質ステンレスSUS304鏡面
仕様テープ付
寸法(mm)40×40×0.8
質量(g)9.5
仕上腐食エッチング
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途ドア付近のご案内に
取付粘着テープ
表示内容締切 CLOSED
テープ粘着テープ付き
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル
仕様テープ付
寸法(mm)70×30×2
点字付きの標示プレートです
粘着テープ付きで簡単に取り付けできます
シャープな印象の、ステンレス製鏡面仕上げ標示プレートです
レストラン・ホテル・店舗等に、高級感を演出します
材質ステンレスSUS304
仕様テープ付
寸法(mm)60×60×1
蓄光ステッカー使用の為、停電時に光を発します。ドアの場所が一目で分かります。
用途ドアの押す・引くが一目で分かるように表示する為のステッカー標識です。
材質蓄光ステッカー
こんなお得な商品も!

表示板 スライド式ドア
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
取付方式裏面テープ付
仕様裏面テープ付
取付方式テープ付
材質ステンレスSUS304
仕様ヘアライン、テープ付
寸法(mm)60×60×1
質量(g)26.8
透明アクリルタイプの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル
仕様テープ付き
寸法(mm)2
直径(Φmm)60
高級感のある真鍮金色メッキ仕上げ、腐食エッチングの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質真鍮
仕様テープ付
寸法(mm)60×60×1
高級感のある真鍮金色メッキ仕上げ標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質真鍮
仕様テープ付
寸法(mm)2
直径(Φmm)40
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。
厚さ(mm)3
材質/仕上アルミ特殊仕上げ、アクリル黒
色銀
取付粘着シール
質量(g)7
縦(mm)42
横(mm)42
扉の標示に適しています。
用途扉の用途標示に。
厚さ(mm)4
材質/仕上真鍮
色ゴールド
取付粘着テープ付
質量(g)60
タイプ貼付タイプ(テープ付)
縦(mm)47
横(mm)47
取付け方法貼付タイプ(テープ付)
オフィス・店舗・学校・病院・ホテルなどで、ひと目でわかるすぐれものです。裏面に粘着テープ付きなので、買ってすぐに設置できます。
用途案内表示、案内サインに。
材質ステンレス
直径(Φmm)40
オフィス・店舗・学校・病院・ホテルなどで、ひと目でわかるすぐれものです。裏面に粘着テープ付きなので、買ってすぐに設置できます。
用途案内表示、案内サインに。
材質ステンレス
寸法(mm)40×40
アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質アクリル
仕様テープ付
寸法(mm)140×40×2
オフィス・店舗・学校・病院・ホテルなどで、ひと目でわかるすぐれものです。裏面に粘着テープ付きなので、買ってすぐに設置できます。
用途案内表示、案内サインに。
材質アクリル
寸法(mm)40×40
トラスコ品番743-7277
材質アクリル黒板(厚さ3mm)、アルミ板(厚さ2mm)
寸法(mm)60×40×3厚
質量(g)12
タイプ焼付仕上テープ付
表示内容締切CLOSED
1枚
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。
操作性に優れたレバーハンドルを採用。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604(クロムメッキ)
材質(Oリング)NBR
材質(ステム)C3604
材質(スナップリング)SUS304
材質(ネームプレート)A1100P
材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリング)SUS304
材質(ワッシャー)SUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(エンドキャップ)C3604
バルブ種類ボールバルブ
関連キーワード