2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボトルにぴったりな、詰替え用。サッと取り出して、手軽に拭ける液晶用クリーナー。便利なウェットティッシュタイプのクリーナーです。ノンアルコールで画面にやさしいクリーナー。液晶にもCRTモニターにも使える万能タイプ。スマートフォン・タブレットなどのタッチパネルについてしまう指紋落としに便利です。薬液にアルコールを含まないので、画面にやさしく、きれいな仕上がりです。帯電防止剤入り。帯電防止剤の効果により、拭いた後もホコリや汚れを付きにくくします。
材質シート:不織布、袋材質:ポリエチレン(PE)、ポリエチレンテレフタレート(PET)(アルミラミネートフィルム)※薬液にアルコールを含みません 1枚の寸法(mm)140×180
1個(50枚)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープで没入感のある映像を実現する、178度広視野角の23.8型、Full HD(1920×1080) LEDバックライトディスプレイ 画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能搭載 HDMI、DisplayPort、D-sub、USBハブなど豊富な接続端子を搭載 VESAウォールマウントで机上のスペースを有効活用。人間工学に基づいたデザインを採用したスタンドは、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能 TUV Rheinland認証を取得した目にやさしいブルーライト軽減機能とチラつきをなくすフリッカーフリー技術を搭載 NVIDIA GeForceグラフィックスカードでAdaptive-Syncに、AMD RadeonグラフィックスカードでFreeSyncに対応。NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズおよびそれ以降のグラフィックスカードと互換性あり エコマーク認定商品
付属品HDMI ケーブル×1、USB ケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1 規格2K/FHD(Full-HD) エコマーク認定認定 表面処理ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×211×350~480 角度調整範囲上下角度調節(チルト):上33°~下5、左右角度調節(スウィーベル):左右90°、高さ調節:0~130mm、縦回転(ピボット):左右回転90° コントラスト比100000000:1 最大解像度1920×1080 解像度1920×1080 視野角水平178°/垂直178° 応答速度(グレー→グレー)5ms VESAマウント(mm)100×100 スピーカー2W+2W(ステレオ) 色(本体)ブラック 画面サイズ23.8インチ Webカメラ無し 高さ調節 バックライトLED 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2745 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 入出力端子デジタル入力 : DisplayPort×1、HDMI×1、アナログ入力 : D-sub 15ピン×1、USB HUB : USB 2.0 Type-A Downstream×2、オーディオ入力 : 3.5mmステレオミニジャック、オーディオ出力 : 3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式IPS ブルーライトカット対応 最大表示色約1677万色 フリッカーフリー搭載 エコマーク認定番号21 119 003 角度調節
1台
19,980 税込21,978
当日出荷