80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DMSO耐性でシークエンス反応液によるシールの溶解がなく、リアルタイムPCR・蛍光リーダーに適しています。 2-3993-02より熱に強いためPCRでも使用可能で凍結保存にも適しています。
仕様加圧式 PCR・リアルタイムPCR用 材質PP 寸法(mm)80×122 使用温度範囲(℃)-80~110 アズワン品番2-3993-04
1箱(100枚)
31,900 税込35,090
当日出荷

1組(100枚)
12,980 税込14,278
16日以内出荷

高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。
材質PET 規格DNase/RNaseフリー
1組(100枚)
4,798 税込5,278
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

検体の乾燥防止。ホール間のコンタミ防止にご使用ください。 プレートに接着剤の残存がありません。 材質が丈夫なため、繰返し使用できます(コンタミにご注意ください)。
寸法(mm)76×134 使用温度範囲(℃)-20~+120
1セット(100枚)
3,290 税込3,619
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)PCRプレート用シール
PCRプレート用シーリングフィルム。
材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 寸法(幅W×奥行D)(mm)79.4×135.1 厚さ(μm)50
1箱
17,100 税込18,810
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)プレートシール PP 200枚
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。 PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。 アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。 材質ポリプロピレン(PP) 適合無色透明 耐熱性あり
1箱
8,415 税込9,257
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCRプレート用シール アルミ製。PCR用アルミシール。PCRもしくは保存用。強い粘着力
仕様●DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free●寸法(WxD):142x79.3mm●シール厚:60μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~120℃ アズワン品番65-3835-03
1個(100枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
3,790 税込4,169
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの両端にはタブがついており、書き込みが可能です。タブは切り取り線があり、切り離すことが可能です。
仕様DNase・RNaseフリー 材質PET・アクリル系粘着剤 寸法(mm)78.3×140.5 使用温度範囲(℃)-40~+120 厚さ(μm)50 アズワン品番3-9128-01
1箱(100枚)
8,098 税込8,908
翌々日出荷

光学的透明度の高いポリスチレン製のマイクロプレートです。 滅菌済やフタ付等用途に応じてお選びいただけます。
材質PS 外寸法(mm)127×85.6×14
1箱(100枚)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(100枚)
18,980 税込20,878
翌々日出荷

PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。縦(A~H)、横(1~12)に印字があります。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●適合マット:PCR-96-PEM●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-8CNEW●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3839-82
1個(25枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

DNase, RNaseフリー。リム付き、フラットのどちらにも使用できるユニバーサルデザイン。フィルムはポリオレフィン製の圧着タイプで強力なシリコンベースの粘着剤を採用。-80℃~105℃の環境で使用可能。低い自家蛍光特性。フレキシブルにプレートを使用できます。特にノースカートやハーフスカートのプレート、また蒸発が気になる場合におすすめです。
仕様●DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free●寸法(WxD):142x79.3mm●シール厚:80μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃~120℃ アズワン品番65-3835-20
1セット(4個×100枚)
45,980 税込50,578
4日以内出荷

1箱(200枚)
9,640 税込10,604
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PCRプレートを覆えるよう充分な接着面があり、サンプルの乾燥や蒸発を防ぎます。裏紙から剥がすときに丸まりにくいため、扱いやすいです。
仕様DNase・RNaseフリー 材質アルミニウム・アクリル系接着剤 寸法(mm)82.6×142.9 温度範囲(℃)-80~+120 滅菌未滅菌 厚さ(μm)38 アズワン品番3-9126-01
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

ポリプロピレン製で耐熱性がありオートクレーブ可能です。有機溶剤系に適しています
種別P PP製粘着シール アズワン品番62-0891-48
1箱(100枚)
7,398 税込8,138
翌々日出荷

マイクロプレート型シャーレ。培養面は、シャーレの壁側および角部分のコロニーも影響を受けない様にできています。積み重ねた場合の安定性も良好。各種寒天培養、浮遊細胞培養、微生物培養、細胞・微生物・試薬などのリザーバーとして最適。電子滅菌済・個別包装
仕様●DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free●寸法(WxD):142x79.3mm●シール厚:60μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~120℃ アズワン品番65-3835-04
1セット(4個×100枚)
51,980 税込57,178
4日以内出荷

プレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
材質PS 容量(mL)0.2 アズワン品番4-6640-05
1個
2,890 税込3,179
翌々日出荷

天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm)25 ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐薬品・耐突刺 粉有無粉無
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)プレートシール PET 200枚
マイクロプレート類のカバー用フィルムです。 PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。 アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。 材質ポリエチレンテレフタラート(PET) 適合無色透明
1箱
8,415 税込9,257
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロプレート類のカバー用フィルムです。 PP製のものは、有機溶媒系でご使用ください PET製のものは、水性溶媒系でご使用ください。 アルミ製のものは、プラスチック製チップも突き刺すことができます。
用途試薬、サンプルの保存用カバーに、また、ELISA、PCRなどのインキュベートにご使用ください。 材質アルミ 適合気密性大 耐熱性あり 不透明
1箱
33,660 税込37,026
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。キャップオープナーはプレートシールをPCRプレートへ張りつける際のアプリケーターとしても使用可能です。
材質チューブ/PP(米国薬局方 Class VI)、キャップオープナー/PS 容量(mL)0.2
1箱(10袋×12本)ほか
10,200 税込11,220
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。主なヒートシーラー、シーリングマットに対応。HTS用バーコードサーフェイス。縦(A~H)、横(
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●適合マット:PCR-96-PEM, PCR-96-M, PCR-96-SM●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-8CNEW, QPCR-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3839-90
1個(10枚)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。プレート本体に適度な堅さがあり、24ウェル、32ウェル、48ウェルへの切断が可能。縦(A~H)、
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-96-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3839-80
1個(50枚)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。通常の 0.2ml PCRプレートよりウェルの深さを浅くする事により、サンプルとヒートリッドとの 距離を縮め、反応の効率化を計りました。チューブの結露防止効果にもなります。0.15ml以下の微量PCRに最適。縦(A~H)、横(1~12)に印字あり。未滅菌。※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●50枚(10×5pk)●オートクレーブ不可●DNase,RNase,Pyrogen Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-96-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3839-86
1個(50枚)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

48well シンプレート(番号入り):0.2ml。プレート本体に適度な堅さがあり、切断が可能。プレートには数字の印字済。未滅菌。※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-96-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3839-66
1個(50枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

24well シンプレート(番号入り):0.2ml。プレート本体に適度な堅さがあり、切断が可能。プレートには数字の印字済。未滅菌。※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-96-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3839-56
1個(50枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷


PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。24wellごとにカット可能。Beckman社"CEQTM"シーケンサーに使用可能。縦(A~H)、横(1~12)に
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●適合キャップ:PCR-8CNEW, QPCR-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3839-97
1セット(5個×10枚)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。通常の 0.2ml PCRプレートよりウェルの深さを浅くする事により、サンプルとヒートリッドとの 距離を縮め、反応の効率化を計りました。チューブの結露防止効果にもなります。0.15ml以下の微量PCRに最適。縦(A~H)、横(1~12)に印字あり。未滅菌。※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
仕様●100枚(50×2pk)●オートクレーブ不可●DNase,RNase,Pyrogen Free●材質:P.P●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-96-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃ アズワン品番65-3839-87
1セット(2個×50枚)
71,980 税込79,178
4日以内出荷

ウェル周辺にリムを設け、シールとの機密性高めています。 プレート本体に適度な硬さがあり、24ウェル、32ウェル、48ウェルへの切断が可能です・ オートクレーブ不可。 未滅菌。
容量(mL)0.2 適合シンプレートタイプ 材質ポリプロピレン(PP) 耐温度性(℃)-80~121 適合キャップPCR-96-8C ナチュラル 仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)、適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ
1箱
32,400 税込35,640
6日以内出荷

高品質にこだわったFastGene ブランド製品です。ウェル壁は、肉薄で均一です。必要な分だけハサミで切ってご使用になれます。
1箱(25枚)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

96ウェル スタンダードプレート。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。スタンダードプレート。市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応。ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字。サンプル量を認識できる透明なウェル。超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証。フィルム、ホイルまたはストリップキャップでプレートをシールする際のサンプルの蒸発を低減するリム付
アズワン品番65-3817-83
1個(1000本)
16,980 税込18,678
93日以内出荷

96ウェル ロープロファイルプレート。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。ロープロファイルプレート。市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応。ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字。サンプル量を認識できる透明なウェル。超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証。フィルム、ホイルまたはストリップキャップでプレートをシールする際のサンプルの蒸発を低減するリム付
アズワン品番65-3817-85
1個(1000本)
17,980 税込19,778
93日以内出荷

96ウェル スタンダードプレート。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。切断可能なスタンダードプレート。市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応。ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字。サンプル量を認識できる透明なウェル。超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証。フィルム、ホイルまたはストリップキャップでプレートをシールする際のサンプルの蒸発を低減するリム付
アズワン品番65-3817-86
1セット(10個×1000本)
179,800 税込197,780
93日以内出荷

PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。縦(A~H)、横(1~12)に印字があります。リアルタイムPCR。未滅菌
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●適合マット:PCR-96-PEM, PCR-96-M, PCR-96-SM●適合シール:BMF(Classic PCR用)・(Real Time qPCR用)シリーズ/BMPCRシリーズ●適合キャップ:PCR-8CNEW, QPCR-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃●※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。 アズワン品番65-3812-36
1個(10枚)
8,598 税込9,458
4日以内出荷

PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。縦(A~H)、横(1~12)に印字あり。未滅菌。※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●適合キャップ:PCR-8CNEW, QPCR-8C●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃
1個(50枚)ほか
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PCRプレート96wellシリーズは、ウェル周辺にリムを設け、シールとの気密性を高めています。材質は高品質バージンポリプロピレンのみを使用し、製造~袋詰めの全てを自動化しておりますので、細菌や人の接触による汚染の心配がなく安心してご使用戴けます。通常の 0.2ml PCRプレートよりウェルの深さを浅くする事により、サンプルとヒートリッドとの 距離を縮め、反応の効率化を計りました。チューブの結露防止効果にもなります。0.15ml以下の微量PCRに最適。縦(A~H)、横(1~12)に印字あり。未滅菌。※他ブランドのマット・シール・キャップと組み合わせてのご使用はお避けください。
1個(25枚)ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Axygen96ウェルフルスカートバーコード付きPCRマイクロプレートは、標準的な96ウェルブロックに適合するように設計されています。極薄かつ均一な壁面により熱が正確に伝わり、最適な結果を得ることができます。自動化に対応したフルスカート設計は、8/12連キャップ、AxyMats、シーリングフィルムでシールできます。バーコードはプレート長辺、ウェル番号H1-H12の間に添付されています。RNase/DNaseフリー。ノンパイロジェニック。未滅菌。99.9%ピュアバージンポリプロピレン製。0.1mLサーマルサイクラーブロックに適合。96-ウェルフルスカートPCRプレート。シングルノッチコーナー。ロボットに好都合なフルスカート設計。アプリケーション/互換性:標準的なサーマルサイクラー、自動化に対応
仕様●パック入数:10/パック●ケース入数:50/ケース●ブランド:Axygen(R)●ウェル容量:200μL アズワン品番65-3964-50
1ケース(5パック×10個)
47,980 税込52,778
欠品中

qPCRプレート 96ウェル用シール(ABI用・圧着タイプ)。リアルタイムPCR 96ウェルプレート用シール。ABI機器対応。透明度が高く、再現性と高い透過性のあるシール
仕様●DNase, RNase, DNA, PCR Inhibitor, ATP, endotoxin Free●寸法(WxD):141.4x79.3mm●シール厚:80μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃ アズワン品番65-3835-41
1個(100枚)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

関連キーワード