2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アート解錠ボタン
エコ商品
1個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様【解除ボタン】照光式スイッチ:緑色(モーメンタリ動作) 材質樹脂、【プレート】Panasonic コスモシリーズ ワイド21ラウンドプレート WTF7001W ホワイト(マンセル 10Y9/0.5 近似色)、【ブランクチップ】Panasonic WN3020SW、【取付枠】Panasonic WTF3710K 質量(kg)約0.07 電源電気錠制御盤より供給 使用環境温度(℃)0~40(結露不可) 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 60形 Φ75 拡散 3000K 白
エコ商品
【本体】NDN28008WK+【電源ユニット】NNK06010NLE9の組合せ
仕様●消費効率:139.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ100用NNN28023K●拡散タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.044A●入力電流(200V時):0.025A●入力電流(242V時):0.024A●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込高:96mm●LED●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 質量(kg)0.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)4.2 色温度(K)3000 光束(Lm)585 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)75 調光の可否非調光
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷