商品豆知識
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様のSISIKUスタンダードプレスキャスターです。
高弾性のゴム車仕様です。
材質(車輪)ゴム(SBR)
形状固定車S
型式固定車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーダブルストッパー付
偏心(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。
シミー現象をおさえ、低騒音です。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
タイプ固定式
材質(車輪)ウレタン
質量(kg)1.86
車輪幅(mm)34
取付座A×B(mm)120×120
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)87~94
取付穴径P(mm)11
材質(金具)スチール
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)87~94
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
トラスコ品番362-1541
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム(B入)(グレー)
タイプ固定式
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
取付高H(mm)198
取付座(mm)137×93
取付ピッチY(mm)50~56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)200
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)112~100
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
材質(車輪)ゴム
材質金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン
質量(kg)1.86
車輪幅(mm)34
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
取付ピッチY(mm)87~94
取付穴径P(mm)11
旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。
シミー現象をおさえ、低騒音です。
車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。
あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
タイプ自在式
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途重量物の運搬に。
トラスコ品番364-3622
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム(B入)
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)137×93
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)56
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)200
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)100
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 固定車 ゴム
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11
材質(金具)ハイテン材
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
取付穴径P(mm)11
材質(金具)ハイテン材
用途重量台車
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途重量物の運搬に。
トラスコ品番364-3617
材質金具:スチール
材質(車輪)導電ゴム(B入)
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)120×120
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)94~87
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)200
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)94~87
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
用途重量台車
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、プレミアムウレタン
タイプ固定式(ストッパー付)
標準キャスターと比べ寿命・走行性・旋回始動性に優れたキャスターです。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
仕様自在式、プレート式、始動性・重視タイプ
トラスコ品番148-7578
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイル、ウレタン
質量(g)2371
車輪幅(mm)38
穴径d(Φmm)11
取付高H(mm)198
軸径d(Φmm)12
ボス幅B(mm)56
取付ピッチY(mm)87~94
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)120
車輪径D(Φmm)150
関連資料(0.05MB)
取付ピッチX(mm)87~94
取付座B(mm)120
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
用途手押し台車、リフターに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン(ベアリング入)
タイプ自在式
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。
軽い始動力で、抜群の操作性
始動負荷が約30%低減(従来品比べ)
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
仕様自在式、プレート式
トラスコ品番148-7576
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイル、ゴム
質量(g)1880
車輪幅(mm)40
ボス幅B(mm)56
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)120
関連資料(0.05MB)
取付座B(mm)120
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
用途手押し台車、リフターに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)
タイプ自在式
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー回転ストッパー
取付穴径P(mm)11
材質(金具)ハイテン材
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
用途手押し台車、リフターに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ゴム(ベアリング入)
タイプ自在式
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。
トラスコ品番250-9345
材質金具:スチール
材質(車輪)銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)120×120
ストッパーあり
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)87~94
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)300
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)87~94
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
トラスコ品番364-3594
材質金具:スチール
材質(車輪)ゴム(B入)
タイプ自在式
車輪幅(mm)40
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーあり
取付高H(mm)198
取付ピッチY(mm)94~87
取付穴径P(mm)11
許容荷重(daN)200
取付座A(mm)120
車輪径D(Φmm)150
取付ピッチX(mm)94~87
取付座B(mm)120
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン(ベアリング入)
タイプ自在式(ストッパー付)
標準キャスターと比べ寿命・走行性・旋回始動性に優れたキャスターです。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
仕様プレート式、始動性・重視タイプ、旋回部と車輪を同時にロック、自在式(ダブルストッパー付)
トラスコ品番148-7579
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイルウレタン
質量(g)2577
車輪幅(mm)38
穴径d(Φmm)11
取付高H(mm)198
軸径d(Φmm)12
ボス幅B(mm)56
取付ピッチY(mm)87~94
取付穴径P(mm)11
取付座A(mm)120
車輪径D(Φmm)150
関連資料(0.05MB)
取付ピッチX(mm)87~94
取付座B(mm)120
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。
軽い始動力で、抜群の操作性
始動負荷が約30%低減(従来品比べ)
用途重量物を軽く動かしたい台車に。
仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付)
トラスコ品番148-7577
車輪幅(mm)40
ボス幅B(mm)56
取付ピッチY(mm)94(87
取付穴径P(mm)11
取付ピッチX×Y(mm)94×94(87×87)
取付座A(mm)120
関連資料(0.05MB)
取付座B(mm)120
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ゴム(ベアリング入)
タイプ自在式(ストッパー付)
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状固定車
ストッパー無し
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車WS
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状固定車
金具仕上ユニクロメッキ
偏心E(mm)-
車輪タイプ単輪
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車
ブレーキ無し
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター
形状自在車S
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーシングルストッパー
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター ウレタン車輪 固定車 中荷重
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
形状固定車
荷重種別中荷重
偏心(mm)-
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)
材質スチール
形状固定車
荷重種別中荷重
タイプ中荷重
表面処理ユニクロームメッキ仕上
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入)
形状固定車
型式K型固定車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
偏芯E(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)
形状固定車
荷重種別重荷重
タイプ重荷重
ストッパーなし
偏心E(mm)-
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
種別産業用キャスター
形状自在車W
金具仕上ユニクロメッキ
車輪タイプ単輪
重量用に最適です。鍛造鋼板を使用しており、高耐久性構造です。無補修静音旋回採用(ベアリング搭載)PSL-4(FOUR POSITION SWIVEL LOCK)90度、180度 4方位固定式可能偏差が狭く始動性が高いです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。
トラスコ品番161-0456
質量(kg)7.2
車輪幅(mm)64
耐熱温度(℃)-25~90
取付ピッチY(mm)90
取付穴径P(mm)12
取付ピッチX×Y(mm)90×90
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
重量用に最適です。鍛造鋼板を使用しており、高耐久性構造です。無補修静音旋回採用(ベアリング搭載)PSL-4(FOUR POSITION SWIVEL LOCK)90度、180度 4方位固定式可能偏差が狭く始動性が高いです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。
車輪幅(mm)64
耐熱温度(℃)-25~90
取付穴径P(mm)12
スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ
タイプ固定車
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ