216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様のSISIKUスタンダードプレスキャスターです。 高弾性のゴム車仕様です。
材質(車輪)ゴム(SBR) 形状固定車S 型式固定車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー付 偏心(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。 仕様プレート式 トラスコ品番364-0415 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイルウレタン(B入) 質量(kg)5.804 タイプ自在式 車輪幅(mm)42 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)62~86 取付穴径P(mm)13.5 許容荷重(daN)200 取付座A(mm)159 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.06MB) 取付ピッチX(mm)125~133 取付座B(mm)114
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。 仕様プレート式 トラスコ品番363-8924 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイルウレタン(B入) 質量(kg)5.517 タイプ固定式 車輪幅(mm)42 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)62~86 取付穴径P(mm)13.5 許容荷重(daN)200 取付座A(mm)159 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)125~133 取付座B(mm)114
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
用途手押し台車、リフターに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入) タイプ自在式
1個
8,698 税込9,568
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。 トラスコ品番250-9347 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入) タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)42 取付高H(mm)250 取付ピッチY(mm)105~120 取付穴径P(mm)11.5 許容荷重(N[kgf])408 許容荷重(daN)400 取付座A(mm)144 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)105~120 取付座B(mm)144
1個
13,980 税込15,378
19日以内出荷

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状固定車 ストッパー無し
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。 汎用デザインキャスター
用途収納家具、事務機器、ワゴン、医療機器などに 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン ストッパーなし 取付穴径(Φmm)5
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状自在車WS ブレーキ有り ストッパー回転ストッパー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ 偏心E(mm)- 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウ 動画あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STM 自在車(ウレタン車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

STM 自在車(ウレタン車輪) Wストッパー付 ナンシン CADデータあり
ストッパーは車輪の回転と旋回を同時に止めるタイプです。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車W 金具仕上ユニクロメッキ 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中荷重用の固定キャスター。取付高が同じWJ、WJB、WK、WKBは併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に 材質(車輪)ゴム(SBR) 荷重種別中荷重 型式固定車 タイプ中荷重用 金具仕上ユニクロメッキ 偏心(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ タイプ固定車 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入で耐久性に優れています。ウレタン車輪ですので耐摩耗性・耐油性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン 形状固定車 材質(本体)スチール 金具仕上三価ユニクロ 偏芯E(mm)- 特性耐油性、耐摩耗性 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 材質スチール 形状固定車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中荷重用の自在キャスター。取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に。一般業務用機器に 材質(車輪)ウレタン(UR) 荷重種別中荷重 タイプ中荷重用 ストッパーなし 偏心(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ウレタン(B入) 形状固定車 型式K型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付 ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
種別産業用キャスター 形状自在車W 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪仕様スタンダードプレスキャスターです(意匠登録NO.968313号)。 耐衝撃性・耐油性に優れています。
材質(車輪)ウレタン(UR) 仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、固定式 形状固定車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー付 材質(金具)スチール 特性耐油性、耐衝撃性 偏心(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
1,390 税込1,529
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)スチールホイールウレタン車 仕様プレート式 形状固定車 荷重種別重荷重 金具鋼板製 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

固定(正方プレート) ゴム車 ナンシン CADデータあり
STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はラジアルベアリング入りで耐久性に優れています。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)
用途運搬台車等取付用 材質/仕上金属部、スチール(メッキ)車輪、ゴム 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユーエイキャスターKB型 固定車(ウレタン車輪) ストッパー付
エコ商品
大型キャスターとしては代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
用途重量物運搬用、その他一般用 材質(車輪)ウレタン(B入)車 形状固定 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

代表的なストッパー付キャスターです
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り) 材質スチール 形状固定車S 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 表面処理ユニクロームメッキ仕上 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
材質(車輪)ウレタン 形状固定車 荷重種別中・重荷重 型式OHUK型固定車 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.35U ストッパーなし 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SU-SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。
種別ステンレスキャスター 形状固定車 金具仕上ステンレス ストッパーなし 偏心E(mm)- 車軸径(mm)0 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
789 税込868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,590 税込2,849
翌日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

車輪にグレーゴムを採用していますので、床面のタイヤ痕を軽減できます。 スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済) 自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。 車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、グレーゴム 車輪タイプ単輪
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


中荷重用鋳物タイプのキャスターです。 鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 重量物搬送に適した鋳物タイプのキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様固定式 荷重種別中荷重 ストッパーなし 特性静音 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー 形状自在車 材質(本体)ナイロン ストッパーなし 取付プレート板厚Ft(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
979 税込1,077
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪の素材自体に制電性処理を施しているため摩耗しても均一に効果が安定します。 強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) カーボン素材未使用のため、床面を汚しません。 ストッパーは旋回・車輪回転を同時に止めるダブルストッパー機能です。
材質(車輪)制電性ウレタン 仕様プレート式、固定式、自在旋回部には導電性グリースを使用、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング ストッパーなし 抵抗値(MΩ)(体積固有)106~108・cm(測定値です。保証値ではありません。) 特性静電気防止 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)