219件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。 仕様プレート式 トラスコ品番364-0415 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイルウレタン(B入) 質量(kg)5.804 タイプ自在式 車輪幅(mm)42 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)62~86 取付穴径P(mm)13.5 許容荷重(daN)200 取付座A(mm)159 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.06MB) 取付ピッチX(mm)125~133 取付座B(mm)114
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

材質(車輪)ウレタン 質量(kg)1.86 車輪幅(mm)34 取付座A×B(mm)120×120 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付高H(mm)198 取付ピッチY(mm)87~94 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)87~94
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。 トラスコ品番362-1541 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム(B入)(グレー) タイプ固定式 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)198 取付座(mm)137×93 取付ピッチY(mm)50~56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)200 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)112~100
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。 仕様プレート式 トラスコ品番363-8924 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイルウレタン(B入) 質量(kg)5.517 タイプ固定式 車輪幅(mm)42 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)62~86 取付穴径P(mm)13.5 許容荷重(daN)200 取付座A(mm)159 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)125~133 取付座B(mm)114
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

材質(車輪)ゴム 材質金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン 質量(kg)1.86 車輪幅(mm)34 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付ピッチY(mm)87~94 取付穴径P(mm)11
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

代表的なシリーズである旋回式キャスター420S/413Sと併用できる高品質な固定式キャスターです。
タイプ固定式 取付穴径P(mm)11
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。 仕様プレート式 トラスコ品番363-8900 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイル耐摩耗ゴム(B入) 質量(kg)5.332 タイプ自在式 車輪幅(mm)43 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)62~86 取付穴径P(mm)13.5 取付座A(mm)159 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.06MB) 取付ピッチX(mm)125~133 取付座B(mm)114
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

材質(車輪)ウレタン 材質金具:スチール、サインプレ-ト:6ナイロン 質量(kg)1.73 車輪幅(mm)34 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付ピッチY(mm)75~82 取付穴径P(mm)11
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。 仕様プレート式 トラスコ品番363-8905 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイル耐摩耗ゴム(B入) 質量(kg)5.3 タイプ固定式 車輪幅(mm)43 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)62~86 取付穴径P(mm)13.5 許容荷重(daN)200 取付座A(mm)159 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)125~133 取付座B(mm)114
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途重量物の運搬に。 トラスコ品番364-3622 材質金具:スチール 材質(車輪)導電ゴム(B入) 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)137×93 取付高H(mm)198 取付ピッチY(mm)56 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)200 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)100
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。 仕様プレート式 トラスコ品番364-0414 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑) 質量(kg)5.233 タイプ自在式 車輪幅(mm)45 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)62~86 取付穴径P(mm)13.5 取付座A(mm)159 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.06MB) 取付ピッチX(mm)125~133 取付座B(mm)114
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
用途重量物の運搬に。 トラスコ品番364-3617 材質金具:スチール 材質(車輪)導電ゴム(B入) 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)120×120 取付高H(mm)198 取付ピッチY(mm)94~87 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)200 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)94~87
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。
用途牽引台車、台車に。 仕様プレート式 トラスコ品番363-8929 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑) 質量(kg)5.421 タイプ固定式 車輪幅(mm)45 取付高H(mm)246~236 取付ピッチY(mm)62~86 取付穴径P(mm)13.5 取付座A(mm)159 車輪径D(Φmm)200 関連資料(0.05MB) 取付ピッチX(mm)125~133 取付座B(mm)114
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。 軽い始動力で、抜群の操作性 始動負荷が約30%低減(従来品比べ)
用途重量物を軽く動かしたい台車に。 仕様自在式、プレート式 トラスコ品番148-7576 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイル、ゴム 質量(g)1880 車輪幅(mm)40 ボス幅B(mm)56 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)120 関連資料(0.05MB) 取付座B(mm)120
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。
仕様プレート式、特殊鋼板製 材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 固定方法(車輪)ナット 取付穴径P(mm)11
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。
用途手押し台車、リフターに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ゴム(ベアリング入) タイプ自在式
1個
6,898 税込7,588
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。
用途重量物を軽く動かしたい台車に。 トラスコ品番364-3594 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム(B入) タイプ自在式 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ ストッパーあり 取付高H(mm)198 取付ピッチY(mm)94~87 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)200 取付座A(mm)120 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)94~87 取付座B(mm)120
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。 軽い始動力で、抜群の操作性 始動負荷が約30%低減(従来品比べ)
用途重量物を軽く動かしたい台車に。 仕様プレート式、自在式(ダブルストッパー付) トラスコ品番148-7577 車輪幅(mm)40 ボス幅B(mm)56 取付ピッチY(mm)94(87 取付穴径P(mm)11 取付ピッチX×Y(mm)94×94(87×87) 取付座A(mm)120 関連資料(0.05MB) 取付座B(mm)120
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます
用途手押し台車、リフターに。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ゴム(ベアリング入) タイプ自在式(ストッパー付)
1個
7,998 税込8,798
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STM 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
種別産業用キャスター 形状自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

低床重荷重キャスター(強化ナイロン車) ナンシン CADデータあり
低床式重量用キャスター 金属はユニクロームメッキ仕上げです。 THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
形状自在車 荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状固定車 型式K型固定車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 偏芯E(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。
材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ タイプ固定車 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車 型式J型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入) 形状固定車 取付方式平付固定 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付 ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
種別産業用キャスター 形状自在車W 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
1,390 税込1,529
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

固定(正方プレート) ゴム車 ナンシン CADデータあり
STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 形状固定車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 偏心E(mm)- 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入 形状固定車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーダブルストッパー付 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PMR-150WB プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式 ユーエイキャスター 動画あり
ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 固定式
エコ商品
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。
材質(車輪)スチールホイールゴム 仕様プレート式 トラスコ品番380-3244 形状固定車 質量(kg)1.5 車輪幅(mm)40 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(mm)100×56 取付座A×B(mm)137×93 ストッパーなし 取付高H(mm)198 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,698 税込2,968
欠品中

1個
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,590 税込2,849
翌日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

400SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
形状固定車 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状固定車 ベアリングベアリング入 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 偏芯E(mm)- 旋回半径r(mm)- 特性耐摩耗性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)