用途継枠
厚さ(mm)11
適合プレートフルカラーモダンプレート
用途腰高プレート
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
ドライバー不要で両面テープと爪で固定するタイプなので、女性でも簡単に取付可能です。フロント・リアが共用で使用でき大変便利です。クロームメッキ仕上げで愛車をシックに演出。ナンバープレートの傷や曲りも防止できます。軽自動車にも対応し多くの車種に取付可能です。
用途乗用車用(軽自動車含む)
質量(g)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×10×170
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
材質変性ポリカーボネート
エスコ品番EA940CE-521
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
縦・横に使用できます。中のプレートは差し替えできます。
用途部屋の使用者や管理者の名札。ロッカーの名札等。
取付け方法テープ付
材質塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)-10~+40
材質変性ポリカーボネート
エスコ品番EA940CE-522
1個
¥315
税込¥347
翌日出荷
材質鋼板
プレートホテル用プレート専用取付枠
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
腐食や変色に強い新金属を使用しています
用途ML配線器具用プレート
RoHS指令(10物質対応)対応
チョットしたこだわりでスタイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP
用途外装パーツ
材質ステンレス
厚さ(mm)16
色鏡面
材質アルミニウム
表面処理アルマイト
20mm角ナンバープレート枠。ミリ波レーダー付き車など干渉する装置などには十分ご注意ください
材質ABS/クロームメッキ
材質変性ポリカーボネート
エスコ品番EA940CE-525
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
テンプレートを利用すると「辞令」や「各種証書」が簡単に作成できます!終了証書や検定証書などにもお使いいただけます。手書き(毛筆など)や通常印刷(オフセット)にも対応しています。
材質上質紙(157g/m2)
質量(g)170
寸法(縦×横)(mm)257×182
紙厚(mm)0.193
1冊(20枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
サイドパネルにドライカーボン調のシボを施したナンバーフレーム
樹脂製の高級クロームメッキ仕上げ
普通車・軽自動車(前後2枚セット)
色カーボン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(フロント)170×340×11、(リア)170×340×11
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
材質SUS304
表面処理#400 研磨
イベントなどでチョットした個性を出すのに丁度良いデザイン
用途外装パーツ
仕様38角オコシパイプ
材質ステンレス
色鏡面
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのネジ取付間隔になっています。
ケーブルの曲げ半径を滑らかに維持する傾斜型タイプです。
パンドウイット社製のモジュラージャックを直接取付可能です。
各種アダプタを組み合わせたオリジナルのフェースプレートが作成できます。
用途フェースプレート枠
トラスコ品番828-1440
材質ABS、合成樹脂
色オフホワイト
質量(g)38
使用温度範囲-10~60℃
取付寸法(mm)83.3
寸法(縦×横×厚さ)(mm)114.3×69.8×14.7
使用場所屋内
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
レトロなデザインのナンバー枠
用途外装パーツ
材質SUS430
チョットしたこだわりでスタイリッシュに!ステンレスの輝きで高級感UP
用途外装パーツ
種別大型用50mm
仕様字光式ナンバープレート使用可
材質ステンレス
厚さ(mm)50
色鏡面
寸法(幅W×高さH)(mm)565×345
適合車種大型車
1個
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
ナンバープレート枠 15mm角パイプおこし 大型/中型。中型用は4t車から軽自動車まで対応します。ミリ波レーダー付き車など干渉する装置などには十分ご注意ください※自光式ナンバープレート取付不可
用途外装パーツ
材質SUS304
ワンポイントアクセント オールステンレス製ナンバープレート枠!!シンプルで飽きの来ないデザイン ステンレス製ナンバープレートホルダー。
用途外装パーツ
材質ステンレス
色鏡面
パイプ径(Φmm)22
種別大型用50mm
仕様字光式ナンバープレート使用可
材質ステンレス
厚さ(mm)68
寸法(幅W×高さH)(mm)610×400
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
イベントなどでチョットした個性を出すのに丁度良いデザイン
用途外装パーツ
材質ステンレス
厚さ(mm)34
色鏡面
ワンポイントアクセント オールステンレス製ナンバープレート枠!!シンプルで飽きの来ないデザイン ステンレス製ナンバープレートホルダー。
用途外装パーツ
材質ステンレス
色鏡面
腐食や変色に強いステンレスを使用しています
用途ML配線器具用プレート
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
配線器具を斜めに入れ、音がするまで押し込むだけで簡単に取り付けできます。
材質PPE樹脂
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×16
仕様DMF-B型
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をDME1W型、 DMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
材質鋼/クロメート処理(三価)
口数3
推奨ねじタッピンねじ呼び3.5~4、木ねじ呼び3.5~4.1
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をコンセントプレートDMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
質量(g)500
極数2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
トラスコ品番763-2495
種別金属枠+プレート
長さ(mm)約120
幅(mm)約70
色ホワイト
タイププレート付
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
適合電線[600Vビニル絶縁電線(IV)][600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)][600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線][600Vポリエチレンケーブル]Φ1.6mm,Φ2mm Cu(銅) 単線専用
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
1個
¥229
税込¥252
5日以内出荷
アズワン品番64-9692-07
1個
¥95
税込¥105
当日出荷
Libero(リベロ)各色にて交換可能な外側カバープレート押さえ枠です。
対応機種LR-200MG/LR-200SB
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ