スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。
用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
適合本体マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)、マイクロ・クロステーブル(No.27100)、マイクロ・フライステーブル(No.27110、No.27119)
取付高(mm)(最大)20
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
・受けネジ穴付でセット時間が早く出来ます。
材質/仕上S45C/黒染
熱処理焼入HRC35~47
このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
用途加工物の固定に。
材質S45C
仕上黒染
熱処理焼入HRC35~47
BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
世界初のエンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製クランピングセットです。使用材料は、強度、剛性にすぐれ弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです。鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です。錆の発生がなく、錆を嫌う場所でのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です。ワークに傷をつけず、ソフトにクランプ可能。軟材質、仕上品のクランプに便利です。三次元測定機などでの測定物のクランプに最適で、落としてもテーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません。放電加工機用クランプとしても使用可能。加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます。彫刻等軽作業用クランプにも使用可能です。強度・剛性を増すためスタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。アルマイト処理済で防錆しています。機能性を十分考慮した斬新なデザインです。
セット内容ステップブロック(28.8H、45.3H、94.8H)×各4個ステップクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個プレーンクランプ(63.5L、101.6L、152.4L)×各2個スタッドボルト(M8×100、125、150、175、200)×各4本ダブルフランジナット(M8)×10個
材質ステップブロック、ステップクランプ、プレーンクランプ、ダブルフランジナット:エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)スタッドボルト:アルミA5056、表面アルマイト処理
質量(kg)1.7
適合ボルト(メートルねじ)M8
材料をミーリングテーブルに固定するために用います。
用途材料の固定
アズワン品番64-5178-53
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ステップブロックとペアで使います
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。
材質スチール(S55C)
ステップブロックを組み合わせて使用できます。平行を保つので、精度を要す精密治具に
仕様●適合ねじ:M6●サイズ:A/10mm、B/20mm、C/50mm、D/10mm、E/20mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:63g
アズワン品番65-9269-99
1個
¥1,720
税込¥1,892
欠品中
軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
固定できる最大高さ(mm)30
材料をミーリングテーブルに固定するために用います。
用途材料の固定
アズワン品番64-5178-54
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B32
LR12
H6
質量(g)190
タイプフェノール樹脂製
F52
D14
C16
E14
G13
J13
K18
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)71
クランプ力(N)【突出量】13700~21600
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
射出成形機にピッタリフィットする専用サイズです。
材質S55C
ワークを内側からクランプできます。
クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。
プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。
【内径クランプ】
ワークを内側からクランプ。
鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37
材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
熱処理焼入
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード