持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分
セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書
全長(mm)(ローター)145
質量(g)148
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56
バッテリーLiPo3.7V
充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります)
モードMODE1
電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45)
バッテリー容量(mAh)900
適合年齢(歳)14以上
カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
機体前方と底部に2つのカメラを搭載したデュアルカメラ搭載機。撮影シーンに応じて、アングルを切替えて動画・静止画の撮影が可能なワンランク上のドローン。
高度な空間認識機能を実現する、オプティカルフローポジショニングシステム搭載。気圧センサーの高度維持機能と相まり、操作を行うまで機体はその場でホバリングを続けます。
アングル切替えアイコンをタップすれば、機体正面のバードビューと真下の真俯瞰の映像を簡単に切替え可能。撮影アイコンをタップすれば、そのアングルから動画・静止画の撮影ができます。
全長×全幅W×全高(mm)188×258×59
質量(g)162
バッテリーLiPo 3.7V 1300mAh
充電時間(分)約80(バッテリーの状態によって異なります)
使用時間(分)【フライト】約11~12
電波到達距離(m)【WiFi】最長およそ60m(Wi-Fi 30)
カメラ仕様(フロントカメラ)動画:MOV形式/1280×720、静止画:JPG形式/1280×720(ボトムカメラ)動画:MOV形式/640×480、静止画:JPG形式/640×480
適合年齢(歳)14歳以上
セット内容GRANFLOW本体、2.4GHz 4ch送信機、プロペラガード、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、クリアキャノピー、日本語取扱説明書
仕様【フライトに必要な物】送信機用単三電池×3本(別売)
全長(mm)ローター:144
改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる超軽量ドローン。5方向に対応した障害物回避センサを同梱。センサモジュールを取り付けて、障害物センサスイッチをオンにすると、前後左右、上方の5面に対して、自動で衝突を回避する障害物センサモードが機能します。機体前方に静止画800万画素、動画200万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、動画・写真の撮影はもちろん、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。飛行用バッテリー2個同梱。最大20分のフライトが可能。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160
セット内容DE:LIGHT 本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ × 4、飛行用Li-Poバッテリー × 2(1つは機体に内蔵)、障害物センサ、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、プラスドライバー、カバーオープナー、プロペラホルダー、スピアスティック × 2、取扱説明書
質量(g)99
バッテリーLiPo 3.7V 600mAh
充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります)
使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売)
操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式
サイズ(mm)165×190×54
使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20)
使用可能時間(分間)(フライト)約10
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)12以上
1台
¥15,880
税込¥17,468
欠品中
2014年10月にIntelから発売されたIoT向け軽量小型のシングルボードコンピュータ「Intel Edison」。Linuxが動作する強力なパフォーマンスと、無線LANやBluetoothといった無線通信機能を搭載。このデバイスを利用して、ドローンやIoTデバイスの製作などに注目されている。初心者向けに書かれた書籍としては初めての一冊であり、Arduino拡張ボードを使用してプログラミングや電子工作を解説。
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数176
著者名牧野浩二
初版年月2017/07
1冊
¥2,500
税込¥2,750
10日以内出荷
本書は、ドローンの機体や操縦システムに関するメカニズムを分かりやすくまとめた本。
飛行の基本原理をはじめ、ローターやモーター、各種センサーといったパーツや、無線システムなどドローンを飛ばすシステムに至るまでその仕組みを解説。
そのほか安全に飛行するための管制や法規制などの運用面の仕組みも網羅。1冊でドローン技術に関するすべてが分かる。
ジャンル機械
分類専門
判型A5
ページ数184
著者名鈴木真二 日本UAS産業振興協議会
初版年月2018/06/01
1冊
¥2,000
税込¥2,200
10日以内出荷
ドローン操縦が初心者の方でも挑戦しやすい。スマホの専用アプリを使って簡単操縦。ボディの重さわずか約89gと超軽量で、持ち運びに便利。専用アプリをダウンロードすれば、リモコンにスマホを装着しても、スマホ単体でも操縦できる。操縦は分かりやすくシンプル設計。右のボタンで前後左右のホバリング微調整。左のボタンで撮影や離陸着陸操作。左右のジョイスティックで、左:上昇/下降/右旋回/左旋回、右:前進/後退/右進/左進が楽しめる。
用途カメラ搭載ドローン トイドローン ドローン マルチコプター ラジコン 空撮 動画 静止画
付属品リモコン、羽セット×4、充電ケーブル×1、ドライバー×1、取扱説明書
材質ABS
質量(g)890
センサージャイロ:外観は4軸、内部は6軸
機能機能:あり、自動ホバリング:あり、オプティカルフロー:選択
バッテリー3.7V 600mAhリチウムイオン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×27.5×3.5
充電時間(分)60
動作周波数(GHz)2.4
調整機能速度:3段階
アプリケーション操縦スマホ専用:FHDFPV(iPhone8以上・Android4.1以上)
動作距離(m)飛行:約50
通信距離(m)30
カメラ仕様動画/1280×720px、静止画/100万画素
飛行時間(分)約6~8
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
FHDカメラ&ビジョンセンサー搭載、名刺サイズの超小型フォルダブルドローン。
手のひらサイズの小型機ながら、動画・静止画共にフルHD画質での記録が可能な1080p FHDカメラを搭載。広角レンズを採用しているので、FPV飛行時に広範囲を把握できる視野が確保できます。
機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサーが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめです。
全長×全幅W×全高(mm)56×76×29
質量(g)34
バッテリーLiPo 3.7V 300mAh
充電時間(分)約60(バッテリーの状態によって異なります)
使用時間(分)【フライト】約6
カメラ仕様動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/1920×1080
適合年齢(歳)12歳以上
セット内容LUCIDA本体、2.4GHz 4ch送信機、スマートフォンホルダー、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、日本語取扱説明書
仕様【フライトに必要な物】送信機用単四電池×3本(別売)
全長(mm)ローター:40
DCモーター電池ボッククス内蔵型の台座がセットになって新登場
セット内容メイン基板×1、モータ付ロボット台座×1、ジョイントパーツ×2、タイヤ×2、タイヤ用ゴム×2、ネジ (Φ4×5mm)×4、電子パーツ台紙×1、ボタンスイッチ×4、ON/OFFスイッチ×1、セラミック発振子×1、LED×1、ハンダ×1
寸法(mm)約130×80×35mm(組立時)
1個
¥2,273
税込¥2,500
3日以内出荷
ドローンを常に一定のテンションでつなぎ万が一の時はブレーキで暴走を確実に防止します。
より確実・安全なドローン運転が求められる、全国各自治体の実務やコンビナート、インフラ点検にも最適です。
用途ドローン暴走防止用。
仕様(最大展張距離)100m(5号テグス)
材質ステンレス
ブレーキ手動ディスクブレーキ方式
質量(kg)7.6
電源リチウムポリマー電池(11.1V・5000mAh)
制御方式サーボモータダイレクト駆動
ケース寸法(mm)260×220×190(竿部、リール部、取っ手部除く)
最大風速(m/s)3
調整方式(展張)100~250gfスイッチ切換
最高速度(km/h)(巻き戻し)45
設置形態地上設置
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
3つのセンサー搭載でロボットの動きをプログラミング!
パソコンをつかってプログラミング市販のクリーニングモップも取り付け可能!
セット内容本体×1、モップ×1、USBケーブル×1
質量(g)426
寸法(Φ×mm)180×50
1セット
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
3つのセンサーお掃除ロボットをプログラミング!障害物回避、落下防止のプログラムが作れる!
セット内容本体×1、モップ×1、USBケーブルmicroB×1、取扱説明書×1
材質ABS
寸法(Φ×mm)170×50
形態包装:化粧箱入
1個
¥3,628
税込¥3,991
3日以内出荷
改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる模型航空機。軍用からドクターヘリまで、多用途に活躍した双発ヘリコプターBo105を1/48スケールで再現。ボタンひとつで
誰でも簡単ホバリング。機体周辺の気圧を検知して自動で一定の高度を維持する気圧センサを搭載。離陸・着陸もワンキー操作で行えるので、R/Cヘリ未経験の方でも難しいスロットルワーク無しに簡単にホバリングする事ができます。
セット内容Bo105 INCR本体、2.4GHz 4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、工具(プラスドライバー・六角レンチ)、予備パーツ(ローターブレード・ テールブレード)、アルミスティック、USB充電ケーブル、取扱説明書
質量(g)95
バッテリーLiPo 7.4V 350mAh 25C
充電時間約60分(※バッテリーの状態によって異なります)
使用電池(フライト時)送信機用単三電池×4本(別売)
ブレードフライバーレス 固定ピッチ
操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式
サイズ(mm)235×80×42
使用範囲(m)(電波到達範囲)およそ80~100
使用可能時間(分間)(フライト)約12
RoHS指令(10物質対応)対応
適合年齢(歳)14以上
1台
¥16,880
税込¥18,568
欠品中
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池単4乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
セット内容機体×1、送信機×1、収納ケース×1、バッテリー×3、USB充電ケーブ×2、送信機充電ケーブル×1、予備プロペラ×2、プロペラガード×4、日本語マニュアル×1
材質ABS
寸法(mm)360×300×70mm
色グレー
本体質量(g)198(バッテリー1個含め)
周波数2.4GHz
機能ワンキー離陸/着陸、写真/録画、ヘッドレスモード、スピード切替、リターンモード、ウェイポイントモード、フォロミーモード、オプティカルフローポジショニング
バッテリー7.6V 1300mAh
充電時間(分)【バッテリー】約40【送信機】約60
モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)
対象14歳以上
画素数写真4096×3072p(SD側)、2048×1080p(アプリ側)、録画2048×1080p(SD側)、1920×1080p(アプリ側)
折りたたみ寸法(mm)145×90×60mm
伝送距離(m)【画像】約50m(障害物なし、干渉なし)
操作距離約350m(障害物なし、干渉なし)
カメラ仕様4K -90°~0°角度調整
飛行時間(分)1個約20分(バッテリー3個)
1台
¥21,536
税込¥23,690
4日以内出荷
ビジュアル言語であるBlocklyとPythonに対応しており、7つのセンサー(距離センサー、カラーセンサーなど)を搭載しており、教室での使用に適した耐久性と修復性を備えています。
コーディングやエンジニアリングのスキルを学ぶだけでなく、プログラミング思考を養うのにも最適です。
小学校から大学、専門学校や塾にも幅広く導入されています。
コントローラーの液晶ディスプレイでリアルタイムにデータを確認できます。
仕様●サイズ:124×138×35mm●重量:57g●飛行時間:約8分●センサー:加速度、ジャイロ、気圧、正面距離、底面距離、カラー、オプティカルフロー(相対位置検出)●対応OS:ChromeOS(Blocklyのみ)、WindowsR、MacOS●電源:充電式バッテリー(付属)●内容物:CoDrone EDU(本体)、スマートコントローラー、バッテリー×2個、充電器、予備プロペラ(赤・黒×各2個)、マイクロUSBケーブル、カラーディングパッド、ドライバー・ネジ、取扱い説明書、ラベルシール
アズワン品番68-0587-80
1台
¥50,980
税込¥56,078
8日以内出荷
「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」
セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)
寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5
質量(g)(サーボモータ)約13.4
タイプ9軸2脚型(中級者向け)
電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)
対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ
速度(サーボモータ)0.10sec/60°
インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)
軸数(サーボモータ)9軸
トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
特価
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
入門者向けセットです。
種類工作キット
セット内容書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
デモフライト・テストフライト・レッスンフライトを行う際に、ネットで囲うことで航空法の規制対象外になるのでとても便利です!
用途デモフライト・テストフライト・レッスンフライト
センサーを使ったプログラミングでオリジナルのオルゴールをつくろう
プログラミング用基板+テキスト付
セット内容台紙トレジャー、工作用ボンド他
材質ABS、紙
包装形態イヤーズロック型化粧箱入り
寸法(mm)280×197×60
対応OSWindows 10/8.1/7
使用電池単3電池×3本(別売)
アズワン品番65-2744-51
1セット
¥6,500
税込¥7,150
5日以内出荷
関連キーワード