省スペースでプロジェクターの設置ができ、使用しない場合に片付けても場所をとりません。
天板には機器の落下防止用のガード付きです。
高さが65cmから100cmまで調整できます。
移動のしやすいキャスター付きで映写位置の調整が簡単にできます。
2つのキャスターはストッパーが付いているので定位置で使いたい場合に固定してご使用いただけます。
総耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)387×387×650~1000(金属部含まず)
質量(kg)4.7
機能高さ調整
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
1台
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
天板と中棚にはプロジェクターやノートPCなどの2台の機器を設置することができるスタンドです。
プレゼンなどや、簡易立ち作業としてなどに使用できます。
天板の角度を約12度調整可能することができます。
天板部の高さは95~145cmまでの25cmごとの11段階の調整が可能です。
ストッパー付きキャスター搭載で、簡単に移動ができます。
プロジェクターやノートパソコン以外でも、タブレットなども設置可能です。
太めのスチール脚でしっかり安定して使用でき、ボルトでしっかりと固定できます。
総耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×455×950~1450
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9.2
機能高さ・角度調整可能
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
レバーの開け閉めで、天板の高さを変更することができます。
※中棚も連動して一緒に動きます。
プロジェクターは天板にも中棚にも設置可能です。
※天板と中棚の内寸は92mmですが、天板下に丸パイプがあるため、位置によっては内寸が72mmになります。
中棚にプロジェクターを置き、天板に置いたノートパソコンを操作することも可能です。
天板を会議テーブルなどにかませて使用できるので、通路を確保できます。
未使用時は高さを低くして、プロジェクターを載せたままデスク下に収納できます。
天板、中棚それぞれに、リモコンなどが置けるトレー付きです。
ケーブルをまとめて引っかけておける、ケーブルフック付きです。
耐荷重(kg)15
天板高さH(mm)590~850(ガード高40)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×630~890
材質天板・中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)9.3
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)430×350
アズワン品番64-0910-52
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
折りたたみ可能な三脚式のプロジェクタースタンドです。
使用しないときはコンパクトに折りたたむことで、場所を取らずに保管できます。
三脚は、脚を開いてネジで固定するため、簡単に閉じたり開いたりしません。
天板を左右に360度、上下に約30度角度調整することができます。
天板部の高さは88/96.5/106.5/116.5/126.5/136.5/146.5cmの7段階で調整可能です。
対応プロジェクターは幅15~33cmまでで、サイズに合わせて調整でき、落下防止バーで固定して付属のベルトを取り付けて設置できます。
プロジェクター以外でも、タブレットやノートパソコンも設置可能です。
太めのスチール脚でしっかり安定して使用できます。
総耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×912~1497(落下防止バー含む)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)7
機能高さ・角度調整可能、折りたたみ可能
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
天板の高さは5段階、調節が可能です。天板を持ち開くとワンタッチで組立可能です。収納時は3ヶ所のストッパーを解除するだけで折りたためます。軽量でコンパクトに収納でき、フロア間の移動で持ち運びが楽に行える取っ手付きです。
総耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×498×608~728
トラスコ品番836-2378
質量(kg)9.1
天板寸法(mm)330×450
材質(フレーム)スチール(ポリエステル粉体塗装)
材質(天板)ポリエステル合板
アズワン品番64-0857-57
グリーン購入法適合
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
W350×D350mmの場所を取らないプロジェクタースタンドです。
受付の電話台や消毒液台としても使いやすいサイズです。
中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。
キャスター付きのため移動が簡単です。
仕様天板サイズ_W:350mm 個口数:1個口 天板サイズ_D:350mm
材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
色ホワイト
使用工具手袋
キャスターあり
フレーム色ホワイト
色(天板)ホワイト
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
アジャスターなし
六角レンチ(mm)4
組立人数1
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
簡単なレバー操作で上下に高さ調節が可能です。AV機器からリモコンなどの小物まで効率よく収納できます。天板にはプロジェクターの落下予防のためのガード付きです。中棚には、ビデオデッキやDVDプレイヤーなどのAV機器を設置できます。下棚にはファイル、マニュアルなどが収納でき仕切りも付属しています。ケーブルや電源タップを収納できるケーブル収納用ガイドと、リモコンなどの小物が置けるホルダーが付いています。中棚裏面にマニュアルホルダーを装備しています。
総耐荷重(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×400×692×902
質量(kg)18.5
天板寸法(mm)550×400
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
アズワン品番64-0849-91
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
天板は簡単なレバー操作で、高さ可変が可能です。天板にはプロジェクターの落下防止のためのガード付きです。中棚にはAV機器を収納できます。ケーブル等を収納するためのケーブルボックス付きです。
総耐荷重(kg)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×380×707~859
質量(kg)11.5
天板寸法(mm)492×320
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
アズワン品番64-0868-15
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
天板拡張機能があり、プロジェクターの他にノートPCの設置も可能です。
天板を拡張しないで、演台のような使い方も可能です。
中棚付きなので、AV機器を設置したり、書類等を置くこともできます。
ACアダプタやケーブルを置けるケーブル受け付きです。
プロジェクターの映写位置を調整しやすいキャスター付きです。
総耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×628×905
質量(kg)10.4
機能天板拡張
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
天板高さが5段階に調節できるのでプロジェクター台としても使えます。
用途デスク周辺をスペースや用途に合わせてセットアップ
材質本体・棚板:スチールメラミン焼付塗装、天板:木製・メラミン化粧板
質量(kg)12.9
キャスターあり
本体質量(kg)12.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×550~750
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
天板の高さは無段階で調節可能です。ノートパソコン設置用のスライドテーブル付きです。
総耐荷重(kg)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×600×650~825
質量(kg)15.5
天板寸法(mm)450×600
材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)
材質(天板)木(メラミン化粧板)
アズワン品番64-0879-62
グリーン購入法適合
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
総耐荷重(kg)20(天板上:15kg以下、収納ボックス上:10kg以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×660~920
仕様上下調節:660~920mm(20mmピッチ)、角度調節:15度(任意調節可能)
材質ブラック
質量(kg)約9
関連資料(0.21MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
シンプルなポールタイプのプロジェクタースタンドです。
天板にはプロジェクター、テレビカメラ、マイクなどを取り付けることができます。
取り付けた機器は360°自由に位置を調整可能です。
丈夫なスチール製で、708~1208mmの高さ調節が可能です。
リモコン等を置くためのトレイ付きです。
ケーブル固定用のケーブルクリップが付属します。
仕様マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋
材質天板/MDF(PVC貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
形状スタンドタイプ
寸法t(mm)(天板)15
キャスターなし
寸法D(mm)(天板)300
寸法W(mm)(天板)300
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
六角レンチ(mm)3
組立人数1
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
短焦点プロジェクター用として、比較的低い位置での昇降が可能です。(天板の高さ:H491~691mm)
前側のキャスターの位置を調整(回転)すると、天板が壁際ぎりぎりまで近づくため、超短焦点プロジェクターでもお使いいただけます。
学校等で教室の前(黒板近く)に置いても(短焦点プロジェクター設置時)、邪魔になりにくいコンパクトサイズです。
移動がスムーズな、直径75mmのキャスターを使用しています。
落下防止のガード付きです。上下の昇降を1段階ずつ行えます。
複数台のプロジェクター台を省スペースで並べることが可能です。
(1台目の脚の間に、2台目の脚を入れることができます。)
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×612×530~730
天板高さH(mm)491~691
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)10.6
色ホワイト
使用工具プラスドライバー,手袋
キャスターあり
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)17
組立時間30分
色(フレーム)ホワイト
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)448×400
取付幅(mm)【ガード】400
アズワン品番64-0910-16
アジャスターなし
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)376
六角レンチ(mm)6
組立人数1
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
ガス圧昇降タイプのプロジェクター台です。
ガスシリンダー内蔵、レバー式で簡単に上下昇降できます。
天板の高さを680~1050mmに調整でき、用途に合わせて使用可能です。
高さ設定を変えられる中棚の他に、底板にも機器などを設置することが可能です。
底板は強度があるスチール製になっており、マグネットも取り付けできる仕様です。
リモコンなどの設置に便利な小物トレーが付属します。
移動に便利なキャスター付き。2個はストッパー付です。
材質天板、中棚/木製(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
形状スタンドタイプ
使用工具プラスドライバー, 手袋
キャスターあり
フレーム色ホワイト
形態ノックダウン組立式
色(天板)ホワイト
天板厚さ(mm)16
組立時間40分
色(マンセル値)該当なし
アジャスターなし
組立人数1
天板寸法・幅(mm)550
天板寸法・奥行(mm)350
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
仕様補助テーブル
寸法(mm)天板上下調節機構:650~860
角度(°)天板角度調節機構:0~10
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400×450
1個
¥87,990
税込¥96,789
11日以内出荷
天板には書画カメラやプロジェクターの設置が可能です。
前後扉が270°開くので、機器を収納したまま使用できます。
付属のスライド棚にノートパソコンやプロジェクターを設置することができます。スライド棚は取り付け位置が変更できるので、短焦点プロジェクターを低い位置に設置することができます。
中棚にはAV機器などを設置可能です。
鍵付きなので、機器の盗難防止に最適です。
移動に便利な直径75mmのキャスター付きです。
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×575×720※スライド棚1枚と、中棚1枚が付属します。
材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)29.6
アズワン品番64-0905-72
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
小型・軽量設計のエントリーモデルの液晶プロジェクターです。 最大15000時間の長寿命ランプを採用しています。
付属品リモコン、RGBケーブル 等
寸法(mm)381×212×118
質量(kg)2.3
電源(V)AC100~240、50/60Hz(電源コード付属)
コントラスト比22000:1
解像度XGA(1024×768)
主な用途文教向け
入力端子HDMI×1、RGB×1、RCA×1
設置方式置き型・天吊り(天吊り用金具別売)
画面サイズ50~150型(参考)
明るさ(Lm)3500
投影方式DLP
1台
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。
質量(kg)約2.4
電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz
消費電力(W)ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3
倍率2
光源210W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×234×77
コントラスト比15000:1
ズームデジタル
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1024×768×3
解像度スクリーン:XGA、(最大入力)コンピュータ信号入力:1920×1080
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
焦点距離(mm)F:16.7
入力端子HDMI/USB端子タイプB
設置方式置き型
スピーカー2W
フォーカス手動
動作温度(℃)5~40
光束(Lm)有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600
明るさF:1.44
投影方式3LCD
走査周波数水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60
1台
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)。LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。
付属品リモコン、電源アダプター、HDMIケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)175×120×70
サイズ投影:40~180インチ
質量(g)500
光源LED
コントラスト比1000:1
解像度1920×1080
寿命光源:30000時間
焦点距離(mm)最短:1130/40インチ
入力端子HDMI、USB Type-A(2.0)
設置方式置き型、天井引掛(三脚・天吊金具別売)
出力端子3.5mm AUX
明るさ(Lm)150ANSI
アスペクト比6:9、4:3
投影方式LCD方式
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
簡単なレバー操作で、天板を上下に高さ調節できるプロジェクター台です。
天板にはプロジェクターの落下予防用ガード付きです。
中棚には、AV機器が設置できます。
下棚には、コードリールなどが収納できます。
リモコンやケーブルなどが収納できるトレー付きで、前側にも後側にも取り付け可能です。
移動がスムーズな、直径75mmのキャスターを採用しています。
総耐荷重(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×380×750~959
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)20
アズワン品番64-0847-17
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
天板拡張機能付きプロジェクタースタンドです。天板収納時は、W654×412mm(天板サイズは、W600×D388mm)と省スペースですが、天板を拡張するとW654×D840mm(天板サイズは、W600×D840mm)になり書画カメラなどの設置が可能です。鍵の掛かる機器収納スペースがあり、プロジェクターや書画カメラの収納が可能です。扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。キャスターとハンドルが付属します。
用途天板の拡張が可能で、限られたスペースを有効に使えるプロジェクター台。
総耐荷重(kg)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)拡張天板収納時/654×412×720(天板サイズ/600×388)天板拡張時/654×840×720
材質スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)29
アズワン品番64-0845-46
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
静音性に優れ、ワイヤレスで複数端末の情報共有が可能。長寿命レーザー光源と密閉冷却構造によりフィルタレス・高耐久性で運用コストの負担を軽減。
仕様投写距離比 1.23-2.0:1、F(Wide-Tele)/f値 1.5~2.1/17.2~27.7mm、レンズシフト 水平:±29%、垂直:+60%/-0%、台形歪み補正(水平方向/垂直方向) 手動最大±約30°、PCコントロール RS-232C(D-Sub9ピン)×1
付属品リモコン、単4乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様、アース付)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、無線LANユニット(NP05LM3)、重要なお知らせ、クイックスタートガイド、セキュリティラベル、保証書
質量(kg)9.4
電源(V)AC100
消費電力(W)ノーマル:303/エコモード:222/長寿命:234/スタンバイモード:ネットワーク有効 1.4/ネットワーク無効 0.13
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×407×122※突起部含まず
光源レーザーダイオード
コントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラストオン時)
最大解像度デジタル信号:3840×2160(アドバンスド・アキュブレンドによる対応)/アナログ信号:1920×1200
電源周波数(Hz)50/60
ズーム手動(1.6倍)
解像度WUXGA(1920×1200)
主な用途ビジネス用
色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色)
走査周波数(水平)15~100kHz(コンピュータ入力時は24kHz以上)
走査周波数(垂直)50~120Hz
入力端子HDMIタイプA×2(HDCP 1.4)/RJ-45×1(HDCP 1.4、100BASE-TX対応)/ミニD-Sub 15ピン×1/ステレオミニジャック×1/USBタイプA×1
設置方式天井引掛/置き型
保存温度範囲(℃)-10~50
スピーカー20W モノラルスピーカ内蔵
動作温度、湿度範囲0~40℃/20~80%(結露しないこと)
フォーカス手動
保存湿度(%)20~80(結露しないこと)
画面サイズ30~300型
画素数2304000画素(1920×1200ドット)
明るさ(Lm)ノーマル:5400/エコモード:3240/長寿命:3510
アスペクト比16:10
パネル0.64型 MLA付×3枚
投影距離(m)0.8~12.9
投影方式3原色液晶シャッタ投映方式/ダイクロイックミラーによる光分離・クロスプリズムによる合成方式
簡単に引き出して使用できる、机上式プロジェクタースクリーン。
収納時はスリムでコンパクトなため、持ち運びに便利です。
材質スクリーン:ポリエステルケース:アルミ
梱包数1
アスペクト比16:9
80型の大画面を約1 cmで投写できる超短焦点モデル。組み立て簡単な金具を用いて、壁から掛けて使用することも可能です。5200 lmの明るさとWUXGA解像度で、多彩な資料を見やすく表示。2560 x 1080(21:9)、3240 x 1080(27:9)の信号入力により、1台または2台接続でのワイドスクリーン表示にも対応します。レーザー光源の採用で、騒音や消費電力も抑制。電動の中心・周辺フォーカスや、デジタルズーム拡張。5、デジタル画像シフトなど、リモコンから調整できる機能も搭載し、ストレスフリーな使い心地を実現します。
薄い!軽い!小さい!国内最軽量クラス(自社調べ)のプロジェクター。
高輝度DLP方式採用(デジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術)。
HDMIケーブル付属。三脚取付可能(※三脚別売り)。様々な機器と簡単接続。
用途資料投影やホームプロジェクターとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。
解像度640×360
明るさ(Lm)63 ANSI
主な用途家庭用
投影方式DLP
アスペクト比16:9
コントラスト比1100:1
設置方式ポータブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×7.5×1.3
質量(g)92
投影サイズ(対角)10-80インチ
投影距離(m)約0.5~4
フォーカスマニュアル
光源寿命LED/約20,000時間
運転音(dB)30
スピーカー内蔵(4Ω1W)
インターフェース3.5mmオーディオジャック/HDMIポート/microUSB電源ポート
セット内容本体、HDMIケーブル (約65cm)、USB/microUSBケーブル(電源用/約45cm)、USB電源アダプター、携帯用ポーチ、取扱説明書/保証書
色ブラック
入力端子HDMI
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
驚きの高輝度!快適な鑑賞を考えた鮮やかな明るさ!投影サイズは30~120インチ!豊富なインターフェース
質量(g)約1810
明るさ(Lm)104
解像度800×480(サポート1920×1080)
仕様5.0inch_LCD+LED、360°反転機能、台形補正、ピント調整、内蔵スピーカー
セット内容プロジェクター本体、リモコン(電池別売)、電源ケーブル、AVケーブル、VGAケーブル、取扱説明書/保証書
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約270×105×220
インターフェースHDMI×2/VGA/AV/AUDIO/USB_2.0×2
コントラスト比1000:1
保証期間6ヶ月
LED100W
画面サイズ(投影)30~120インチ
LED寿命(時間)30000
対応ファイル映像:AVI/MPG/MOV、音楽:MP3/M4A/AAC、画像:JPG/JPEG/BMP/PNG
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
コンパクトなのに迫力の最大150インチ。PCレスで動画・写真をスマートに投影可能。米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したデジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術。手のひらサイズ&バッテリー内蔵で投影場所を選ばない。
用途プロジェクターとして。ホームシアター、テレビ、ゲーム、映画、動画に。
明るさ(Lm)123
解像度~フルHD
質量(g)190
セット内容本体、リモコン(単4形乾電池×2本/別売)、ミニ三脚(約110mm~220mm)、マイクロUSB/USB変換ケーブル(約0.2m)、マイクロUSB/USBケーブル(約1m)、USB電源アダプター、取扱説明書/保証書
色ホワイト
サイズ(inch)投影:10-150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×34
インターフェースAudio-out/miniUSB/microSDカード
コントラスト比1000:1
主な用途家庭用
保証期間お買い上げ日より1年
入力端子miniUSB、microSDカード
設置方式ポータブル
アスペクト比16:9
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
カメラ固定ネジタイプのプロジェクタースタンドです。
カメラ固定ネジ対応のプロジェクター、カメラ、ビデオカメラなどを取り付けることができます。
取り付けた機器は360°自由に位置を調整可能です。
丈夫なスチール製で、708~1208mmの高さ調節が可能です。
リモコン等を置くためのトレイ付きです。
ケーブル固定用のケーブルクリップが付属します。
仕様マンセル値:該当なし【必要工具】プラスドライバー、手袋
材質スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)
形状スタンドタイプ
キャスターなし
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
組立時間30分
色(フレーム)ブラック
アジャスターなし
六角レンチ(mm)3
組立人数1
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
天板をスライドさせるとプロジェクターの準備ができます。プロジェクターの角度調節をした状態で収納できます。プロジェクターを収納した状態で鍵を掛けることができます。天板にノートパソコンを設置しプロジェクターを接続した際のケーブル配線に便利なスリットが、天板下背面にあります。本体にAV機器や書画カメラなどを収納可能です。中棚のうち1枚は高さ変更が可能です。
総耐荷重(kg)70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×485×935
適合(スクリーンホルダー)PR-7H
質量(kg)30
天板寸法(mm)485×460
材質(天板)スチール(メラミン焼付塗装)
アズワン品番64-0844-54
材質(キャビネット)スチール(メラミン焼付塗装)
1個
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
仕様組立、収納がワンタッチ。天板を持ち、開くとワンタッチで組立完了。収納時も3ヶ所のストッパーを解除するだけの簡単さです。天板は608~728mm(5段階/30mmピッチ)の高さ調節が可能です。★持ち運びが楽に行える取手付
寸法(mm)330(W)×498(D)×608~728(H)
質量(kg)9.1
耐荷重(kg)20
キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2 (材質:ナイロン)
テーブル寸法(mm)330×450
型番PR-4
1台
¥32,000
税込¥35,200
当日出荷
書画カメラ台としてもプロジェクター台としてもプリンタ台としても使用可能な汎用の機器設置台です。鍵が掛かる扉付きです。中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。取り外し可能なバックパネルも鍵を掛けることができます。扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。キャスターが付属します。別売りのアジャスター(品番、LPS-AD1)が取り付け可能です。
用途鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×700
材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)26.8
アズワン品番64-0900-01
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg)約1.8
解像度WXGA
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
消費電力(W)ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定認定
レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源206W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44
コントラスト比10000:1
液晶パネル(対角:型)0.59
動作温度5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3
主な用途ビジネス用
色再現性フルカラー(10億7000万色)
保証期間1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式ポータブル
スピーカー○
明るさ(Lm)3000
USBタイプUSB端子タイプA
投影方式3LCD
エコマーク認定番号19 145 035
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
スクリーンの高さや位置を調整出来ます。
スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。
収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質マット系
アスペクト比16:9
大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール
対応解像度3840×2160
アスペクト比16:9
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ