どこでも手軽に、さっと大画面。
小型で軽量。スクエアボディのフルHD LEDモバイルプロジェクター。
解像度1920×1080(1080p)
輝度(ANSI lm)100
主な用途家庭用
投影方式LCD 方式
アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)
コントラスト比1000:1(最大)
設置方式ポータブル
入力端子HDMI(ビデオ、オーディオ、HDCP)×1、MicroSD×1、USB(ワイヤレスドングル、Type-A)×1、USB Type-C×1(DP ディスプレイと充電)
出力端子DC Out (5V/0.5A, USB Type A) ×1、Headphone Out (Stereo mini jack) ×1
色再現性約262144色
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×171×92
質量(kg)約1.33
投影サイズ(対角)35インチ(88.9cm)~155インチ(393.7cm)
投影距離(m)1.08~4.49
LED寿命(時間)50000(標準)
スピーカー5Wスピーカー×1
電源65W ACアダプター(DC入力 19V/AC入力 100~240V)
付属品ACアダプター(1.6m)、レンズキャップ、リモコン、ワイヤレスプロジェクション-キット(UWA5 Wi-Fiドングル)、ホルダー、クイックスタートガイド、保証書
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
プロジェクターの軽量、小型化が進み、バッテリーを搭載することでどこにでも持ち運べる新しいスタイルのプロジェクターへと進化しました。
本製品は155gの軽量、手ひらサイズで、持ち運びもラクラクです。
また、プロジェクターにバッテリーを搭載することで、電源の取れない場所や商談、プレゼン、キャンプやイベント先でも安心してご利用いただけます。
本製品に搭載された2500mAhのバッテリーで、最大1.5時間投影することができます。
5V/2A以上の出力が可能なUSBバッテリーを接続することで、動作時間を延長することができます。
約8000mAh(3.7V)のUSBバッテリーで、最大2時間投影時間をアップすることができます。
※メーカーテスト時の環境で、ご利用環境やUSB電源により動作時間は変動いたします。
ご利用の際は必ず 5V/2A以上の出力ができるUSB電源をご利用ください。
プロジェクターと投影するスクリーンの距離で画像の大きさを調整します。
本体横のダイヤルを回して映像のピントを調節してください。
投影できる焦点距離は、0.18m(7インチ)~2.5m(100インチ)までとなります。
※投影距離が長くなると光量が少なくなり、全体的に淡い色になっていきます。
モバイルプロジェクターとして消費電力を抑えながら、液晶プロジェクターの輝度を最適化したDLPシステムとANSI 100ルーメンのLED光源により、高い色再現性と高コントラストな映像を実現しました。
HDMI出力可能なゲーム機やDVDプレーヤー、コンピュータを付属のHDMIケーブルで本製品と接続してください。
最大100インチの大画面で迫力ある映像をお楽しみいただけます。
キャラクターを拡大して、自分と同じくらいのサイズで楽しむこともできます。
※本製品はminiHDMIポート入力となります。miniHDMI HDMIケーブル、HDMI miniHDMI変換コネクター付属。
本製品のmicroSDカードスロットに、音楽、静止画、動画ファイルを保存したメモリカードを差し込むだけで、スクリーンに簡単に投影することができます。
会議の資料やプレゼンの資料をjpgファイルに保存してスライドショーを行ったり。
デジカメやビデオで撮影した写真や動画を簡単に再生することができます。
【対応フォーマット】
音 楽:mp3、wma、wav、m4a、aac
静止画:jpg、bmp、png
動 画:mp4、mov、mpg、flv
※対応フォーマットのデータでも、形式や作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。
仕様連続投影時間:最大1.5時間(ご利用環境により変動します)
寸法(mm)約55×55×55(突起部含まず)
質量(g)約155 (本体のみ)
電源USB 5V 2A (別途ご用意ください)
バッテリー内蔵リチウムイオンポリマー電池3.7V
コントラスト比1000:1
輝度100 ANSI ルーメン
解像度854×480ドット(入力時:640×480~1920×1080対応)
主な用途家庭用
入力端子mini HDMI、microSDスロット(64GB対応)
設置方式ポータブル
スピーカー(内蔵)8Ω 0.7W×1
対応フォーマット【音楽】mp3、wma、wav、m4a、aac(対応サンプリングレート:16bit/48kHzまで)、【静止画】jpg、bmp、png、【動画】avi、wmv、mp4、mov、mpg(対応コーデック:H.264、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、WMV9) ※対応フォーマットのデータでも、形式・作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。
バッテリー容量(mAh)2500
画面サイズ7~100インチ
出力端子オーディオ(3.5mm)
LED寿命(時間)約30000
アスペクト比16:9
投影方式DLP方式
コンパクトなのに迫力の最大150インチ。PCレスで動画・写真をスマートに投影可能。米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したデジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術。手のひらサイズ&バッテリー内蔵で投影場所を選ばない。
用途プロジェクターとして。ホームシアター、テレビ、ゲーム、映画、動画に。
明るさ(Lm)123
解像度~フルHD
質量(g)190
セット内容本体、リモコン(単4形乾電池×2本/別売)、ミニ三脚(約110mm~220mm)、マイクロUSB/USB変換ケーブル(約0.2m)、マイクロUSB/USBケーブル(約1m)、USB電源アダプター、取扱説明書/保証書
色ホワイト
サイズ(inch)投影:10-150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×34
インターフェースAudio-out/miniUSB/microSDカード
コントラスト比1000:1
主な用途家庭用
保証期間お買い上げ日より1年
入力端子miniUSB、microSDカード
設置方式ポータブル
アスペクト比16:9
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
薄い!軽い!小さい!国内最軽量クラス(自社調べ)のプロジェクター。
高輝度DLP方式採用(デジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術)。
HDMIケーブル付属。三脚取付可能(※三脚別売り)。様々な機器と簡単接続。
用途資料投影やホームプロジェクターとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。
解像度640×360
明るさ(Lm)63 ANSI
主な用途家庭用
投影方式DLP
アスペクト比16:9
コントラスト比1100:1
設置方式ポータブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×7.5×1.3
質量(g)92
投影サイズ(対角)10-80インチ
投影距離(m)約0.5~4
フォーカスマニュアル
光源寿命LED/約20,000時間
運転音(dB)30
スピーカー内蔵(4Ω1W)
インターフェース3.5mmオーディオジャック/HDMIポート/microUSB電源ポート
セット内容本体、HDMIケーブル (約65cm)、USB/microUSBケーブル(電源用/約45cm)、USB電源アダプター、携帯用ポーチ、取扱説明書/保証書
色ブラック
入力端子HDMI
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
映画館を持ち歩こう
Halo+は、ポータブルプロジェクターの中でトップクラスに明るいプロジェクター。2.5時間1駆動する内蔵バッテリー、最新の画面調整機能を備えたHalo+は、ご自宅でもキャンプなどの屋外でも、映画館のような映像体験をどこでも手軽に楽しめます。
どこでも楽しめる
キャンプで。リビングで。寝室で。持ち歩けるから、楽しみ方が広がります。
小型なのに大画面
Halo+は、持ち歩きやすい小型ボディにも関わらず、フルHD映像を最大200インチ2の大画面で楽しむことができます。
ポータブルプロジェクターの中で最も明るい700 ISOルーメン
1080p/HDR10/MEMC(モーション補正技術)
バッテリー内蔵(2.5時間駆動)/持ち運び便利
6秒高速起動/26.5㎳の超低遅延/30dB以下の静音性
オートフォーカス/自動台形補正/障害物自動回避/スクリーンへの自動アジャスト
Harman/Kardonによるスピーカー5Wを2基搭載
Android TVTM 搭載
Google アシスタントで音声操作対応
仕様ディスプレイチップ:0.33インチDMD/システム:Android TV/ミラーリングディスプレイ:Chromecast built-in/Airscreen/RAM:2GB/ストレージ:16GB/投影:フロント・リア・フロントシーリング・リアシーリング
付属品充電器×1/保証書×1/リモコン×1/マニュアル×1
質量(kg)1.6
消費電力(W)90
電源AC100-240V 50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×317×240
レンズHLTC/スローレシオ:1.2:1
対応HDR10/HLG/3D/DTS-HD/DTS-Studio Sound/ドルビーオーディオ/ドルビーデジタル(DD)/ドルビーデジタルプラス(DD+)/高速起動/WiFi/Bluetooth
騒音値(dB)30
光源LED
解像度1920×1080
輝度(ANSI lm)700
主な用途家庭用
ランプ寿命25000
入力端子DC×1/HDMI(eARC対応)×1/USB×1
設置方式置き型
スピーカー5W×2(Harman/Kardon)
画面サイズ40-20インチ
補正機能オートフォーカス/自動台形補正/障害物自動回避/スクリーンへの自動アジャスト/MEMC
音声出力ヘッドフォン×1(3.5mm)
投影方式DLP
駆動時間(時間)2.5
バッテリー容量(Wh)59.454
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
大人気Capsule llの次世代モデル:人気モデル「Nebula (ネビュラ) Capsule ll」のコンパクトさはそのままに、あらゆる面で進化した、モバイルプロジェクターの決定版。GoogleTVの搭載:より優れた操作性を実現し、コンテンツのおすすめ機能を新たに搭載。またリモコン上のNetflixボタンを押せば、公式アプリへ直接飛ぶことができ、操作はよりスムーズに。100インチから、120インチの大画面に拡大:片手に収まる500ml缶以下のサイズというコンパクトさからは想像できない、最大120インチの大画面投影が可能に。より鮮明な映像美を実現:HDからフルHDへアップグレード。高解像度で細部までクリアにみえ、質感までリアルに伝わります。HDR10対応で、表現が難しいとされる黒色も白色も深みのある色合いに。
仕様【ハードウェア】CPU:クアッドコアARMCortex-A53/GPU:クアッドコアG52MC1/RAM:2GB/ROM:16GB/Wi-Fi:サポート/ファンの駆動音:約28db
直径(Φmm)約78
高さ(mm)約160
質量(g)約850
内容NebulaCapsule3、リモコン(単4形電池×2付属)、ACアダプタ、USB-C&USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、18ヶ月保証+6ヶ月(AnkerJapan公式サイト会員登録後)、カスタマーサポート
光源LED
ディスプレイプロジェクションモード:前面/背面
解像度1920×1080
輝度(ANSI lm)200
主な用途家庭用
操作同梱の赤外線リモコンとAndroid&iOS用NebulaConnectリモコンアプリから操作可能です。NebulaCapsule3本体からも一部の操作が可能です。
ランプ寿命約30000時間
入力端子HDMI2.1(ARC)
設置方式置き型
充電時間(時間)3.5
スピーカー8W
オフセット100%
画像サイズ投影:40-120インチ
補正機能台形補正:垂直(オート/マニュアル)・水平(オート/マニュアル)、オートフォーカス
Bluetooth5.1
アスペクト比16:9
投影距離(m)120インチ:3.18、100インチ:2.66、80インチ:2.13、60インチ:1.6
投影方式DLP
対応ソフトウェアOS:GoogleTV/Googleアシスタント:サポート/Chromecast:サポート/OTA:サポート/AppStore:GooglePlay/オーディオデコード:DolbyDigitalPlusサポート/HDR10:対応
1個
¥63,627
税込¥69,990
当日出荷
レザー調のハンドルがアクセントのシンプルデザインのホームプロジェクター。
小さくても150インチの大画面投影、観たい時に見たい場所でお楽しみいただけます。
MicroSDカード、USBメモリーを直接挿せるのでPCレスで即楽しい。
もちろんPC、スマホ、タブレット、ゲーム機等対応機器も充実。
スピーカー内蔵&ヘッドフォンにも対応だから大きな音が出せない場面でもOK。
用途持ち運びしやすく家中どこでもホームシアター
セット内容プロジェクター本体、レンズカバー、電源アダプタ100V 50/60Hz(ケーブル長:約150cm)、HDMIケーブル(ケーブル長:約100cm)、AVケーブル(ケーブル長:約100cm/入力1ピン・出力3ピン)、リモコン(単4形乾電池×2本※別売)、取扱説明書/保証書
色グレー
質量(g)約855
消費電力(W)48
サイズ(inch)投影サイズ:30~150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×158
インターフェースmicroSDカード、USB2.0、HDMI、AV、audio-out
コントラスト比1000:1
ズームマニュアル
運転音(dB)52
解像度800×480、サポート1920×1080
主な用途家庭用
保証期間ご購入日より6ヶ月(但し、メーカー保証規定に基づきます。)
設置方式ポータブル
スピーカー内蔵(5W×1)
フォーカスマニュアル
LED寿命(時間)約30000
明るさ(Lm)74ANS(国内検査済)
対応ファイル映像:MOV/AVI/MPEG/TS/MKV/DAT/MP4、音楽:MP3/AAC/WMA、写真:JPEG/BMP/TIFF/PNG、テキスト:TXT
アスペクト比4:3、16:9
投影距離(m)約0.93~3.9
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
関連キーワード