1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
140°回転可能で簡単に天井投影できる小型プロジェクター。柔軟な角度調整機能により、天井はもちろん、ロフトや勾配天井など、自宅のデッドスペースでもコンテンツを存分に楽しむことができます。7色から選べる間接照明付き。タッチで照明の明るさを3段階から選べます。オートフォーカスと自動台形補正により、プロジェクターを回転させて様々な角度に調整しても、クリアでスクエアな映像を瞬時に映し出せます。
付属品電源ケーブル、リモコン、単4電池、清掃用クロス、説明書 寸法(mm)174×152×231 質量(kg)1.74 タイプ投影:長焦点 解像度1280×720 ランプ寿命平均30,000時間 入力端子DC、HDMI、USB、AUX スピーカー5W OSAndroid11.0 明るさ300ANSIルーメン Bluetooth5.1 Wi-Fi2.4GHz/5GHz 投影方式DLP
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷