自宅が映画館に。場所をとらない超短焦点
壁から32センチの距離で120インチ大画面
超短焦点
少ないスペースで高精細大画面
さまざまなHDRコンテンツに対応
webOSが実現する手軽に大画面
仕様デジタル台形補正:4/9/15ポイントエッジ調整
付属品取扱説明書、簡易マニュアル、マジックリモコン(マジックライティングリモコン)、保証書
質量(kg)11.1
出力スピーカー:20W+20W(ステレオ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)533×315×156.6
光源レーザー+LED
入力信号HDMI:最大4K(4096x2160@60Hz、50Hz、24Hz)
最大消費電力(W)350
コントラスト比2000000:1
最大解像度3840×2160(4K)
使用環境温度(℃)0~40
騒音レベル(dB(A))省エネモード(最大時):26、省エネモード(中間):28、省エネモード(最小時):30
画面サイズ80インチ~120インチ
明るさ(Lm)2500
入力電源(V)100-240(50/60Hz)
アスペクト比16:9 / 4:3 / オリジナル / 垂直ズーム / 全方向ズーム
投影方式DLP
待機時消費電力(W)0.5以下
入出力端子オーディオ出力:光デジタル(S/PDIF)、HDMI入力:3、IP制御(Control 4, Crestron, Savant, URC, ELAN)、有線LAN(RJ45):1、USB Type-A:2(USB2.0)
1個
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
トリプルレーザー技術とALPD4.0テクノロジーによって、圧倒的な色精度/色彩を表現します。
テキサス・インスツルメンツ社のXPRテクノロジーを採用。830万画素をご体感ください。
壁からわずか18cm程の距離に設置するだけで100インチの大画面を投影。
最大150インチの4K UHD映像を投影可能な超短焦点仕様です。
2200ルーメンの明るさにより、遮光カーテン等で暗くしなくても、昼間のリビングでも鮮明、クリアな動画像。
短焦点用スクリーン(別途ご購入の場合)を使用すれば、さらに動画・音楽の世界の臨場感・一体感が高まります。
世界的な音響ブランド”Harman/Kardon”チューニングのスピーカーを搭載。60Wの迫力のサウンドで映画やゲームなどの臨場感を高めます。
本モデルは、AmazonのAlexaを使って音声でコンテンツをコントロールできます。アプリストアからダウンロード、インストールする事で、様々なアプリをご利用頂けます。
クラス最長の製品寿命。
光源には従来の管球式ではなく、強力なレーザー技術を導入。
映画なら12000回以上、または1日4時間の使用で17年間使用できる驚きのロングライフ設計です。
覗き込みを自動検出し、検出時には投影を自動停止するセンサーを搭載。
コントラスト比3000:1
解像度4K
明るさ(Lm)2200
1個
¥359,800
税込¥395,780
9日以内出荷
関連キーワード