5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●フォーカス調整:マニュアル●内蔵スピーカー出力(W):3●再生/充電時間(時間):2 シルバー 消費電力(W)45 最大解像度1920×1080 輝度(ANSI lm)700 主な用途家庭用、ビジネス用 入力端子入力:USB2.0×1、HDMI1.4(ARC対応)×1 設置方式置き型 バッテリー容量(mAh)リチウムイオン充電池2500 OSandroid9.0 Bluetooth Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz802.1 b/g/n/a/ac 投影方式DLP 出力インタフェース3.5mmオーディオ端子
1個
90,980 税込100,078
7日以内出荷

短焦点投写が可能なため、スクリーンからの距離1.1mの位置で、最大100インチまでの大画面をフルHD画質で表示。3500ルーメンの高輝度設計、最大10000:1の高コントラストでメリハリのある映像を楽しめます。 Acer ColorBoost 3Dテクノロジーが自然な色彩を再現します。フットボールモードをONにすることで、緑や肌の色合いなどを最適化。さらにAcer LumiSense テクノロジーにより、暗いシーンもクリアに表示します。
付属品電源ケーブル、HDMIケーブル、リモコン、リモコン用電池 (試供品)、キャリングケース、レンズキャップ、クイックスタートガイド、ワイヤレスプロジェクションキット (UWA5 Wi-Fiドングル)、保証書 質量(kg)2.95 電源AC入力 100~240V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約313×255.3×100.2 コントラスト比10000:1 解像度1920×1080(1080p) 輝度(ANSI lm)3500(標準)、2800(ECOモード) 主な用途家庭用 色再現性約10億7000万色 入力端子映像:アナログRGB/コンポーネントビデオ (ミニD-Sub 15ピン) ×1、コンポジット (ビデオ) (RCA端子) ×1、音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、HDMI(映像/音声):HDMI 1.4 (HDCP1.4対応) ×2、その他:ワイヤレスキット (USB Type-A) ×1 設置方式ポータブル 投影サイズ(対角)45インチ(115cm)~303インチ(770cm) スピーカー3W×1 出力端子音声:PCオーディオ (ステレオミニジャック) ×1、その他:電源供給用USB Type-A端子 (5V/1A) ×1 LED寿命(時間)5000(標準)、10000(ECOモード)、12000(ExtremeECOモード) アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能) 投影距離(m)0.5~3.4 投影方式DLP 方式
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

コンパクトなのに迫力の最大150インチ。PCレスで動画・写真をスマートに投影可能。米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したデジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術。手のひらサイズ&バッテリー内蔵で投影場所を選ばない。
用途プロジェクターとして。ホームシアター、テレビ、ゲーム、映画、動画に。 明るさ(Lm)123 解像度~フルHD 質量(g)190 セット内容本体、リモコン(単4形乾電池×2本/別売)、ミニ三脚(約110mm~220mm)、マイクロUSB/USB変換ケーブル(約0.2m)、マイクロUSB/USBケーブル(約1m)、USB電源アダプター、取扱説明書/保証書 ホワイト サイズ(inch)投影:10-150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×34 インターフェースAudio-out/miniUSB/microSDカード コントラスト比1000:1 主な用途家庭用 保証期間お買い上げ日より1年 入力端子miniUSB、microSDカード 設置方式ポータブル アスペクト比16:9
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

LED 光源採用 短焦点ハンディ・プロジェクター/安心3年保証
コントラスト比40000:1 解像度1280×800 主な用途家庭用 設置方式置き型 明るさ(Lm)800 アスペクト比16:10 投影方式単板DLP(R)方式
1台
91,980 税込101,178
8日以内出荷

買ったその日に大画面。スクリーン不要で高画質のフルHD映像を大画面で投影できます。天井に引掛シーリングがあれば、誰でもあっという間に取り付け可能で、買ったその日に大画面を堪能できます。・短い設置距離でも大画面。短焦点レンズを搭載することで、設置距離が壁から短くても、鮮明な大迫力の大画面を実現します。4畳のお部屋※でも60インチの大画面が実現できます。また、投影面を見やすい位置へと、上下左右、気軽に調整することができ、すべての間取りにあった映像空間をお楽しみいただけます。*設置距離は1.2mとなります。・全ての間取りにフィット。「部屋が狭いから大画面は無理」を解決! opIn laddin ら のお部屋でも見や い位置で 0 ンチ、 のお部屋で夢の 00 ンチが実現。あなたのお部屋は?。・YouTubeやNetflixはもちろん、地上波や、録画番組も見られるテレビ超えの大画面。人気の動画サービスが勢揃い。インテリアを邪魔しない、場所を取らない大画面、これはpopIn laddinが実現した新しいテレビ体験です。・調光・調色 万通り。調光・調色は 通り。ご自宅のインテリア あった、 好みの色 類をカスタマイズ 定できます。 室に使いやすい設計で、常 灯も一発で点灯可能。・高音質スピーカーであふれる臨場感。世界中の音楽ファンが愛するハーマンカードン製のスピーカーを採用しています。AirPlay対応で、お好きな音楽を気軽に楽しめ、まるでカフェのような空間を演出できます。8Wのステレオスピーカーで、天井から降り注ぐ、快適な音楽体験をご堪能ください。・生活のリズムを整える自動タイマー機能。Aladdin imer(アラジンタイマー)をセットするだけで、朝には心地良い目覚めを演出。夜には快適な睡眠へと導き、一日の生活リズムを整えます。・スマホの画面をミラーリング投影。スマホのミラーリング機能も搭載。スマホで撮影した写真や動画などを投影できます。
用途シーリングライト、プロジェクター 付属品本体、シェード、引掛シーリング、リモコン、単四形アルカリ乾電池2本、 質量(kg)4.9 ホワイト サイズ(cm)47.6×47.6×14.5 方式投写:単板DLP(TM)方式 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)135 解像度フルHD 主な用途家庭用 設置方式天井引掛 光源寿命20000時間 光束(Lm)器具:デフォルト3800、最大4300、無段階調光 光色2800K~6000K、無段階調色 投影方式単板DLP(TM)方式 適用畳数~8畳
1台
79,880 税込87,868
欠品中