解像度 FHD (1920 x 1080)、高輝度 3800ルーメン、アスペクト比16:9、色再現性 約10億7000万色、コントラスト比 20000:1、自動台形補正(垂直40度)、10Wスピーカー内蔵、HDMI端子x2付き、スマートエコモード搭載、長寿命ランプ採用(最長15000時間)、3D対応 (DLP Link方式)
付属品リモコン×1、電源コード(1.8m)×1、保証書、VGA(D-sub 15ピン)ケーブル×1(1.5m)
質量(kg)約2.3
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)最大:280、通常:260、エコ:215
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×221
ランプ水銀
コントラスト比20000:1
最大解像度FHD(1920×1080)
輝度(ANSI lm)3800
入力端子HDMI×2
投影サイズ(対角)推奨表示:70~150inch
スピーカー10W×1
動作温度(℃)0~40
対応解像度VGA (640×480) to WUXGA_RB(1920×1200)
アスペクト比16:9
投影方式DLP
1個
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
関連キーワード