1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリプルレーザー技術とALPD4.0テクノロジーによって、圧倒的な色精度/色彩を表現します。 テキサス・インスツルメンツ社のXPRテクノロジーを採用。830万画素をご体感ください。 壁からわずか18cm程の距離に設置するだけで100インチの大画面を投影。 最大150インチの4K UHD映像を投影可能な超短焦点仕様です。 2200ルーメンの明るさにより、遮光カーテン等で暗くしなくても、昼間のリビングでも鮮明、クリアな動画像。 短焦点用スクリーン(別途ご購入の場合)を使用すれば、さらに動画・音楽の世界の臨場感・一体感が高まります。 世界的な音響ブランド”Harman/Kardon”チューニングのスピーカーを搭載。60Wの迫力のサウンドで映画やゲームなどの臨場感を高めます。 本モデルは、AmazonのAlexaを使って音声でコンテンツをコントロールできます。アプリストアからダウンロード、インストールする事で、様々なアプリをご利用頂けます。 クラス最長の製品寿命。 光源には従来の管球式ではなく、強力なレーザー技術を導入。 映画なら12000回以上、または1日4時間の使用で17年間使用できる驚きのロングライフ設計です。 覗き込みを自動検出し、検出時には投影を自動停止するセンサーを搭載。
コントラスト比3000:1 解像度4K 明るさ(Lm)2200
1個
359,800 税込395,780
9日以内出荷