3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg)約1.8 解像度WXGA セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM 消費電力(W)ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 レンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動 光源206W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44 コントラスト比10000:1 液晶パネル(対角:型)0.59 動作温度5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3 主な用途ビジネス用 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用) 設置方式ポータブル スピーカー 明るさ(Lm)3000 USBタイプUSB端子タイプA 投影方式3LCD エコマーク認定番号19 145 035
1台
129,500 税込142,450
翌日出荷

優れた基本性能と使いやすさを追求した、オフィスの標準モデル。スライド式ヨコ台形補正など、簡単で使いやすい機能を搭載。明るい環境でも見やすい明るさ3700ルーメン3LCD搭載でカラーが明るく投写されます。明るい会議室でもはっきり見える明るさ3700lmを実現。コントラスト比16000:1でメリハリのある映像投写ができます。コンパクトで持ち運びやすい。台形補正もラクラク。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.5Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。また機器の接続状況や、よく使う機能の呼び出しが簡単にできる「ホーム画面」により、入力切り替えなどの操作を迷わずにでき便利です。WXGAモデルオプションの無線LANユニットを使えば、スマホやタブレットから無償アプリケーション「Epson iProjection」を通じてワイヤレスで投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
仕様その他端子:USB端子タイプA、USB端子タイプB 付属品リモコン、リモコン用電池、電源コード、コンピューターケーブル、無線LANユニット固定カバー、保証書、安全にお使いいただくために、かんたん操作ガイド エコマーク認定認定 本体質量(kg)2.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)302×77×234 コントラスト比16000:1 解像度WXGA(1280×800) 主な用途ビジネス用 入力端子ミニD-Sub 15pin、HDMI、RCA スピーカー有り アズワン品番64-6465-83 明るさ(Lm)3700 投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) エコマーク認定番号20 145 007
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM 質量(kg)約4.3 消費電力(W)ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31 電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 レンズ【投写】明るさF:1.51~1.99、焦点距離f(mm):18.2~29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動 光源300W UHE 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×101 コントラスト比15000:1 液晶パネル(対角:型)0.59 動作温度5~35℃ 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3 解像度WXGA 主な用途ビジネス用 色再現性フルカラー(10億7000万色) 保証期間1年間(代替機お届けサービス) 走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz) 走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz) 入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用) 設置方式ポータブル スピーカー16W 出入力端子【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニ アズワン品番64-8163-22 明るさ(Lm)5000 USBタイプUSB端子タイプA 投影方式3LCD エコマーク認定番号19 145 037
1台
329,800 税込362,780
翌日出荷