195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。 使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。 オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。 通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、 持ち運び用として 材質(スクリーン)マット系 設置方式壁掛け式
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。 スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。 スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
材質(スクリーン)マット系 設置方式吊り下げ式(スロー巻き上げタイプ)
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。 スクリーンの高さや位置を調整できます。 スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。 収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質(スクリーン)マット系 設置方式三脚式
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できる、床置き式のプロジェクタースクリーンです。スクリーンの高さや位置を調整できます。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びにも最適です。
材質(スクリーン部)フィルム系 設置方式床置き式 アスペクト比4:3
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床置き式のプロジェクタースクリーンです。 置いてスクリーンを引き上げるだけの簡単設置ができるので、気軽に大画面が楽しめます。 パンタグラフ式を採用しており、スクリーンの高さや位置を調整出来ます。 ケースの左右に大型ローラーが付属し、移動時の負担が軽減されます。
付属品取扱説明書 材質マット系 保証期間初期不良のみ アスペクト比16:9
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポールとスクリーンのセットになっています。 本体穴にポールをさし、スクリーンを上へ引き上げて、フックに引っ掛けるだけで設置できます。 脚付きです。 ストッパーのロックを解除し、スクリーンの高さを調節できます。 スクリーンを折り畳み、取り外したポールを収納すれば、コンパクトになります。 ハンドル付きで持ち運びも簡単です
材質(スクリーン)フィルム系 設置方式床置き式
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート 付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ 組立人数2人 組立時間30分 寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900(スクリーン表示サイズ) アスペクト比その他 厚さ(mm)0.53
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。ケース一体型で軽く、持ち運びが簡単です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。
用途会議室、教室、大型集会所、イベントなどに最適です。 材質スチール部:アルミ生地部:PVC、PET 設置方式フロアスタンド
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。 スクリーンの高さや位置を調整出来ます。 スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。 収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質マット系 アスペクト比16:9
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーフラットデザインでスクリーンの存在を感じさせない収納感を実現しました。新スプリング巻上機構採用によって、静寂性を更に高めることに成功しました。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。 タイプ手動巻上げ式 付属品アルミフック棒、スライディングブラケット、サイドブラケット 材質フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウムケースキャップ部:スチールキャップ類:樹脂(ABS) 規格NTSC(4:3) 設置方式天吊り
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に引き出して使用できる、机上式プロジェクタースクリーン。 収納時はスリムでコンパクトなため、持ち運びに便利です。
材質スクリーン:ポリエステルケース:アルミ 梱包数1 アスペクト比16:9
1台
8,898 税込9,788
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。使用しないときは手で巻き取るだけの小型・軽量な掛図式です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。 材質パイプ部:鋼材生地部:PVCキャップ部:PP 設置方式掛図式
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハトメ付きでシート状のプロジェクタースクリーンです。画鋲などで壁に張ったり、ひもで引っ張ることで設置することができます。軽量で丸められるため持ち運びに便利です。使わないときの保管にも場所を取りません。
仕様●スクリーン表示サイズ_H:1240mm●スクリーン表示サイズ_W:2210mm 付属品紐(2m)×2本、フック×12個、面ファスナー×6セット 材質PVC サイズ100型 寸法H(mm)収納時:70 寸法D(mm)収納時:70 寸法W(mm)収納時:1300 設置方式壁掛式、吊下げ式 アスペクト比16:9
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。 ※スクリーンの取り付けは必ず専門の取り付け工事業者にご依頼ください。 スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。 スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
材質マット系 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクタースクリーンです。 学校の黒板の高さ(H1200mm)を考慮し高さを1130mm(バーはH1180mm)に設定しました。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。シート本体にアルミバーと芯材が付き、黒板等への貼り付け作業時にシートが曲がりにくくなっています。使わないときは付属の巻き取りパイプを使用することで簡単に収納することができます。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。 使い方巻いている状態のシートを垂直になるよう調整して黒板に取り付けます。シートは円柱状の巻き取りパイプに巻いているため、曲がることなく黒板に貼ることができます。シートの貼り始めはシート片側の芯材がシートが曲がったり剥がれたりすることを防ぎます。反対側にはアルミバーが付いているため、同様にしっかり貼ることができます。シートをはがす場合は、アルミバーに巻き取りパイプを取り付け、巻き取りパイプを芯にするとスムーズに巻き取ることができます。
材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート、アルミバー/アルミ、ポリカーボネート、巻き取りパイプ/ ABS樹脂 付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレー 組立人数2人 組立時間30分 寸法(幅W×高さH)(mm)1730×1130(スクリーン表示) アスペクト比その他
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
材質表面/PETシート、裏面/マグネットシート 付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ 組立人数2人 組立時間30分 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×900(スクリーン表示サイズ) アスペクト比その他 厚さ(mm)0.53
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール 対応解像度3840×2160 アスペクト比16:9
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K,8KのウルトラHDの投影に適した新開発スクリーン生地を搭載。収納時のソフトワインディング機構とスリムなケースデザインが特徴です。
設置方式天吊り フォーマット形式アスペクトフリー 生地ウルトラHDホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.04MB)
1台
66,980 税込73,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PRS-WBシリーズ用キャリングケースです。 持ち運びに便利なショルダーベルトと取っ手付きです。 ケースの中でスクリーンを保持するベルト付きです。
材質PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g)約900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1280×105×100 対応機種PRS-WB1212M、PRS-WB1218M用 ※PRS-WB6090、PRS-WB9012、PRS-WB9018も収納可能です。(ケースの方が長くなります。) アズワン品番64-0891-97
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

100インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応 材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)収納バッグ/オックスフォード生地三脚材質/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール 質量(kg)約4.94 サイズ対角線:100型 直径(Φcm)スタンド:約75 寸法(cm)設置時/約W226.5×D75×H261.9~282.4、収納時/約W136.5×D9.5×H14 最大解像度3840×2160 画面表示寸法(mm)約1245×2214+/-5 スクリーン反射型 取扱説明書日本語取扱説明書あり アスペクト比16:9 ゲイン0.8 組立人数1
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

スチール面や黒板にマグネットで取り付けできるプロジェクタースクリーンです。黒板面で内蔵のローラーを転がすことで、気泡が入りにくく簡単な取り付けが可能です。使用後は黒板面でローラーを転がすと、スクリーンがケースに収納されます。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。 持ち運びや保管に便利なケース一体型です。
材質プロジェクタースクリーン /PETフィルム、マグネットシート、ケース /アルミ、ナイロン、ABS樹脂、固定バー /PVC、ABS樹脂、ハンドル /PC 組立人数1人 組立時間20分 寸法(幅W×高さH)(mm)1552×970(スクリーン表示サイズ) アスペクト比16:10 サイズ対角線:72型 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×51×1046 寸法(mm)本体75/ハンドル36(ハンドルサイズは36×125)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

100インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。床置き式のプロジェクタースクリーンです。ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで簡単に設置できます。ポールのストッパーのロックを解除して、スクリーンの高さを無段階に調整出来ます。 。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びも簡単です。設置に必要な奥行きは約28.4cmです。省スペースでスクリーンを設置できます。スクリーンの表面の粒子が細かく、表面反射も強いため、色表現が鮮明で4K・ハイビジョン映像に対応しています。防炎性に優れた難燃素材を使用した生地を採用しています。※短焦点・超短焦点のプロジェクターには対応していません。投影画像に歪みが生じます。
材質スクリーン/PETケース/アルミニウム サイズ対角線:100型100型相当 表示サイズ(mm)スクリーン:W:約2214×H:約1245 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2357×284×2300 対応防炎:対応 収納サイズW2357×D126×H51 特性スクリーン反射:拡散型 焦点距離短焦点、超短焦点対応:非対応 アスペクト比16:9 ゲインスクリーンゲイン:1
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

使い勝手、軽量化、画質、すべてのスペックでより進化したモバイルスクリーンです。ケース一体型のコンパクト収納ですから持ち運びがよりいっそう楽になりました。2ステップ(1:補助脚を回転 2:ロックを解除してグリップを持ち上げる)で簡単にセットアップができます。新開発パンタグラフフレームのフリーストップ機構で高さ設定が自由自在です。映写面下のスカート部は赤外線を通すので、背後にあるAV機器のリモコン操作が可能です。明るく見やすい高画質フィルムスクリーンです。
質量(kg)8.5 寸法(幅W×高さH)(mm)2154×1346 サイズ(inch)100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【収納時】2365×160×145 最大伸長(mm)2480 アスペクト比16:10
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷


80インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応 材質スクリーン/マット系(PVC+300Dポリエステル)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール 質量(kg)約4.06 サイズ対角線:80型 直径(Φcm)スタンド:約65 寸法(cm)設置時/約W182.1×D65×H212.6~235.1、収納時/約W115×D9.5×H14 最大解像度3840×2160 スクリーン反射型 取扱説明書日本語取扱説明書あり アスペクト比16:9 ゲイン0.8 表示寸法(mm)W1771(+/-5)×H996 組立人数1
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

軽量、コンパクトな床置きモバイルスクリーン。既定のピッチで高さ調整可能な支柱で有効画面の高さを調整。下黒マスクがサウンド仕様となっており、背面にスピーカーや赤外線リモコン対応機器の設置が可能
仕様【インチ】HD80 幅(mm)【下マスク】500 質量(kg)6.5 スクリーン:グランヴューホワイト 外形寸法(mm)【A×B】1930 × 1670 寸法(幅W×高さH)(mm)【イメージエリア】1771 × 996 アスペクト比16:9
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

ワンタッチセッティングの使い易さ床置きスタイルの進化型。灯りが消え、薄闇にスクリーンが現れる。それは「非日常への扉」が開かれるとき。特別なひとときと、贅沢な空間。映画がはじまる前の、あの期待に満ちた空間をご家庭にも。ガスストラット仕様のワンタッチアップ機能で、操作時に軽く引き上げるだけの簡単セッティング。サイズは80型ワイドに加え、待望の100型ワイドも用意。フリーストップ・ギア・アシスト機構により、下部マスクの範囲でお好みの高さで使用可能。設置工事が不要。置くだけなので移動が可能。
仕様【インチ】HD100 その他ガスストラット仕様ワンタッチアップ機構装置、フリーストップ・ギア・アシスト機構装置 付属品取扱説明書 幅(mm)【下マスク】350 質量(kg)16.7 スクリーン:ホワイトマットアドバンス(WA)、ケース:コバルトブルー(メタリック塗装) 寸法(幅W×高さH)(mm)【イメージエリア】2214×1245 ケース寸法(mm)【A】2503【B】1819 材質(ケース)アルミ製 アスペクト比16:9
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造を採用。スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点プロジェクターでも歪みのない映像を投影できます。パンタグラフ構造により、スクリーンを引き上げるだけで素早く設置可能。使用後も簡単に収納でき、好みの高さに自由に調整も可能です。持ち運びに便利なハンドル付きの丈夫で軽量なアルミケースに収納可能。移動時も安心して扱えます。忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4Kおよびハイビジョン映像に対応しています。180度の広い視野角を実現し、どの角度からでも均一で鮮明な映像を楽しめます。スクリーン生地には燃えにくい素材を採用。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。
材質【正面】ポリエステル布【背面】PVC【収納ケース】アルミ 使用工具手袋 設置方式床置き式、パンタグラフ式 アスペクト比16:9 組立人数1
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


両サイドから紐で引っ張るタブテンション構造を採用。スクリーンの平面性を最高精度で維持し、短焦点・超短焦点プロジェクターでも歪みのない映像を投影できます。パンタグラフ構造により、スクリーンを引き上げるだけで素早く設置可能。使用後も簡単に収納でき、好みの高さに自由に調整も可能です。持ち運びに便利なハンドル付きの丈夫で軽量なアルミケースに収納可能。移動時も安心して扱えます。忠実な発色を特長とする生地を使用しており、4Kおよびハイビジョン映像に対応しています。180度の広い視野角を実現し、どの角度からでも均一で鮮明な映像を楽しめます。スクリーン生地には燃えにくい素材を採用。学校や公共施設、イベント会場でも安心して使用できます。
材質マット系正面 アスペクト比16:9 組立人数1
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K/8K対応電動巻き上げサウンドスクリーン 認定にエコをプラス。 THX認定の卓越した音響透過性能を誇るサウンドスクリーン 迫力のサウンドスクリーンを省スペースで導入可能なスリムケースを採用 赤外線リモコンと専用ブラケット付属で簡単設置 E8K幕面は一般的に使われる塩ビ素材ではなく80%もの再生PET素材を採用したエコスクリーン
消費電力(W)102 生地E8K/音響透過
1個
799,800 税込879,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K/8K対応パネルタイプサウンドスクリーン 認定にエコをプラス。 輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム (140・150インチは横フレームが中央分割となります) 剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い(-BMのみ) E8K幕面は一般的に使われる塩ビ素材ではなく80%もの再生PET素材を採用したエコスクリーン
幅(mm)マスク:100 フレームアルミ
1個
336,590 税込370,249
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーブルトップタイプで、スクリーンを引き上げるだけの簡単設置セッティング。 スクリーンケースを軽量化。収納もコンパクト。 ケース一体型で機動性を追求。持ち運びに便利
質量(kg)3.5 サイズ60型 寸法(幅W×高さH)(mm)1219×914 寸法(A×B)(mm)外形:1327×1090
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

引き上げるだけの簡単セッティングとモバイル性を追求した軽量小型ボディ
質量(kg)1.3 サイズ40型 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージサイズ:813×610 寸法(A×B)(mm)外形:905×703
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

マグネット式の黒板に貼り付けて使用可能。 黒板や壁などのフックに掛けて使用することもできます。
サイズ70型 設置方式マグネット
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

コストパフォーマンスに優れた赤外線リモコン標準装備の電動スクリーン。 ショールーム、会議室等、設置場所を選ばないケースデザイン。 付属のL型金具で壁面や天井に簡単設置。 赤外線リモコン標準装備 離れたところからリモコンでスクリーンをセットアップ。 インシャフトモーターによりスムーズな昇降動作を実現。 洗練されたデザイン/簡単設置 軽量のアルミケースを採用。 シアタールーム、会社の会議室等、設置場所を選ばない洗練されたケースデザイン。
質量(kg)34.3 サイズ150型 外形寸法(mm)A×B×C:135×143×3720 寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:3320 × 1868 寸法D(mm)黒マスク:600
1個
287,990 税込316,789
5日以内出荷

迫力の大画面で高画質映像! 120インチサイズを実現 ケース一体型のコンパクト収納 持ち運びに特化した軽量コンパクト仕様で120インチ(16:10)を実現 伸縮ポールで設置高さが自由自在 簡単構造でスピーディーな設置を実現 高輝度、広視野角の特徴を持ったスクリーン生地を採用
質量(kg)5.7 サイズ80インチ/16:10 寸法(幅W×高さH)(mm)1720×1080
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷