グランビュー。スローアップ機構付きの手動スクリーンがこの価格。幕面はスタンダードなホワイトマット。こだわりのあるケースデザインと、天井埋め込み時も使える付属の取付金具でケースの幅内であれば自由に固定。簡単シンプルな設置が可能です。
ケース一体型のため、持ち運びが可能。
明るく見やすい高画質なフィルム生地スクリーン。
伸縮ポールによってスクリーンの高さを自由に調整できます。
質量(kg)8.3
サイズ120型
寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2580×1615
全高(mm)展開時:2640
寸法X(mm)下黒:799
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時/A×B×C:2700×96×130
設置方式床置き
1個
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。ケース一体型で軽く、持ち運びが簡単です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。
用途会議室、教室、大型集会所、イベントなどに最適です。
材質スチール部:アルミ生地部:PVC、PET
設置方式フロアスタンド
吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。
スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。
スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
材質(スクリーン)マット系
設置方式吊り下げ式(スロー巻き上げタイプ)
シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。
使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。
オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。
通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、
持ち運び用として
材質(スクリーン)マット系
設置方式壁掛け式
ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できる、床置き式のプロジェクタースクリーンです。スクリーンの高さや位置を調整できます。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びにも最適です。
材質(スクリーン部)フィルム系
設置方式床置き式
アスペクト比4:3
4K/8K対応パネルタイプサウンドスクリーン
認定にエコをプラス。
輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム
(140・150インチは横フレームが中央分割となります)
剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い(-BMのみ)
E8K幕面は一般的に使われる塩ビ素材ではなく80%もの再生PET素材を採用したエコスクリーン
幅(mm)マスク:100
フレームアルミ
パンタグラフ式の常識を超えた”120インチ”の大型スクリーン。
サイズ120型
タイプパンタグラフ式大型フロアタイプ
仕様16:9
質量(kg)11.3
全長A(mm)2490
寸法(幅W×高さH)(mm)2655×1495
ケース寸法(mm)2885
設置方式床置き式
アズワン品番64-8163-50
生地CW(フィルムベーススクリーン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
グランビュー。スローアップ機構付きの手動スクリーンがこの価格。幕面はスタンダードなホワイトマット。こだわりのあるケースデザインと、天井埋め込み時も使える付属の取付金具でケースの幅内であれば自由に固定。簡単シンプルな設置が可能。NTSC(4:3)サイズ、HD(16:9)サイズ、WXGA(16:10)サイズの全ての縦横比で投影が可能なアスペクトフリーサイズ。
三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
スクリーンの高さや位置を調整できます。
スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。
収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質(スクリーン)マット系
設置方式三脚式
アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。使用しないときは手で巻き取るだけの小型・軽量な掛図式です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。
材質パイプ部:鋼材生地部:PVCキャップ部:PP
設置方式掛図式
ポールとスクリーンのセットになっています。
本体穴にポールをさし、スクリーンを上へ引き上げて、フックに引っ掛けるだけで設置できます。
脚付きです。
ストッパーのロックを解除し、スクリーンの高さを調節できます。
スクリーンを折り畳み、取り外したポールを収納すれば、コンパクトになります。
ハンドル付きで持ち運びも簡単です
材質(スクリーン)フィルム系
設置方式床置き式
サイズ豊富な手動式スクリーン。
16:10フォーマット。ケース入り・スピードコントローラー付です。
ロータリーストップ機構付で、一定の位置に停止位置を簡単に決めることができます。
スピードコントローラー付きで、巻上げスピード(上げ下げ)をゆっくり静かに調整できます。
ワンタッチスライド式取付金具仕様で、取付金具は全面から目立ちません。
他社にはない幕面シワの自動調整機能!アルミパイプ内部にテンションスプリングを内蔵。
テンションスプリングにより適度なテンションで幕面をフラットに保ちます。
ケース色はホワイトを採用。デザイン性のあるケースでさまざまな環境にとけこみます。
色生地:ホワイト
サイズ(inch)120
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
赤外線リモコン標準装備の電動スクリーン。
タブテンション機能により優れた平面性を実現。付属L型金具で壁面や天井に簡単設置。
上下左右にテンションをかけるタブテンション機構により高い平面性を実現。
(ボトムバーについているダイヤルにてワイヤーの張り具合の調整可能)
スクリーン生地には「グランヴューホワイトマット」を採用
グランヴューホワイトマットは、ナチュラルなカラーバランスで映像を再現することを追求した、ピークゲイン0.97±10%のマット系スクリーンです。
角度のある位置からの視聴でも明るさに差がなく、しっとりとした映像をお楽しみいただけます。
寸法(mm)上黒:400
質量(kg)24.5
サイズ120型
外形寸法(mm)スクリーンケース:3114×143×135
寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2656 × 1494
生地グランヴューホワイトマット
1個
¥239,800
税込¥263,780
欠品中
迫力の大画面で高画質映像!
120インチサイズを実現
ケース一体型のコンパクト収納
持ち運びに特化した軽量コンパクト仕様で120インチ(16:10)を実現
伸縮ポールで設置高さが自由自在
簡単構造でスピーディーな設置を実現
高輝度、広視野角の特徴を持ったスクリーン生地を採用
質量(kg)5.7
サイズ80インチ/16:10
寸法(幅W×高さH)(mm)1720×1080
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
グランビュー。コストパフォーマンスに優れた電動スクリーン。壁埋め込みスイッチ標準付属で接点制御にも対応。
グランビュー。コストパフォーマンスに優れた電動スクリーン。壁埋め込みスイッチ標準付属で接点制御にも対応。NTSC(4:3)サイズ、HD(16:9)サイズ、WXGA(16:10)サイズの全ての縦横比での投影が可能なアスペクトフリーサイズ。
スタイリスト。壁埋め込みスイッチ標準装備によるイージーオペレーション。取り付け後、セッティングブラケットが見えない洗練されたフォルム。Wはスノーホワイト.幕面は忠実な映像再現に最適なホワイトマットアドバンス.120”アスペクトフリーサイズ
スーパーフラットデザインでスクリーンの存在を感じさせない収納感を実現しました。新スプリング巻上機構採用によって、静寂性を更に高めることに成功しました。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。
タイプ手動巻上げ式
付属品アルミフック棒、スライディングブラケット、サイドブラケット
材質フロントパネル、ケース、ローラー部:アルミニウムケースキャップ部:スチールキャップ類:樹脂(ABS)
規格NTSC(4:3)
設置方式天吊り
マグネット式でスチール面に簡単に貼り付けできるプロジェクター投影用スクリーンです。表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。マーカーペン(赤・黒)、イレーサー、トレイが付属しています。
材質表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)シート、裏面/マグネットシート
付属品マーカーペン(赤・青・黒)、イレーサー、トレイ
組立人数2人
組立時間30分
寸法(幅W×高さH)(mm)1200×900(スクリーン表示サイズ)
アスペクト比その他
厚さ(mm)0.53
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
背面パンタグラフフレーム。ケースが一体化した、床置きタイプのスクリーンです。スクリーン幕面下部の黒マスク面は赤外線を通すので、AV機器などを背後に設置してもリモコン操作が可能です。明るい場所でも鮮やかな再現力のあるスクリーンです。自立式でありながら、120インチ(16:9)の大画面を実現。ケース一体型のため、持ち運びが可能。2段階操作で簡単セットアップ。独自のパンタグラフフレームにより、簡単に設置できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)2655×1495
サイズ(inch)【イメージサイズ】120ワイド
最大寸法(mm)アンダースカート:860
アスペクト比イメージサイズ:16:09
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
斬新なケースデザインと新設計取付金具の電動スクリーン。
4:3フォーマット。ケース入商品で、ケース色にはホワイトを採用。
デザイン性のあるケースで様々な環境に溶け込みます。
付属品KE・KA壁付け用昇降スイッチ
色生地:ホワイト
工事不要で設置しやすい掛け図タイプ。KHSはオールサイズ4K対応ホワイトマット生地を採用。手軽にスクリーンの大画面を楽しめる掛け図タイプ。天井や壁面に対する工事が不要で簡易的な設置が可能。製作時、生地をカットする際の端材を実質ゼロに削減したサスティナブルスクリーン(KHS-ST50HDAW/ST60AW,KHS-50HDAW/60AW)
色スクリーン:4K対応ホワイトマット
アスペクト比16:9
スクリーンボックスに最適な天板式スクリーン。
4:3フォーマット。天板式ケース無し・スピードコントローラー付です。
ロータリーストップ機構付で、一定の位置に停止位置を簡単に決めることができます。
スピードコントローラー付きで、巻上げスピード(上げ下げ)をゆっくり静かに調整できます。
色生地:ホワイト
スクリーンボックスに最適な天板式スクリーン 16:10フォーマット 天板式ケース無し この商品は作動に電気工事が必要になります。
付属品KE・KA壁付け用昇降スイッチ
色生地:ホワイト
スクリーンボックスに最適な天板式スクリーン。4:3フォーマット。天板式ケース無し。
付属品KE・KA壁付け用昇降スイッチ
色生地:ホワイト
サイズ豊富な手動式スクリーン。
4:3フォーマット。ケース入り・スピードコントローラー付です。
ロータリーストップ機構付で、一定の位置に停止位置を簡単に決めることができます。
スピードコントローラー付きで、巻上げスピード(上げ下げ)をゆっくり静かに調整できます。
ワンタッチスライド式取付金具仕様で、取付金具は全面から目立ちません。
他社にはない幕面シワの自動調整機能!アルミパイプ内部にテンションスプリングを内蔵。
テンションスプリングにより適度なテンションで幕面をフラットに保ちます。
ケース色はホワイトを採用。デザイン性のあるケースでさまざまな環境にとけこみます。
色生地:ホワイト
斬新なケースデザインと新設計取付金具の電動スクリーン。
16:10フォーマット。ケース入商品で、ケース色にはホワイトを採用。
デザイン性のあるケースで様々な環境に溶け込みます。
付属品KE・KA壁付け用昇降スイッチ
色生地:ホワイト
組み立て式ベルベット仕上げマスク付きアルミフレームパネルタイプ。
輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム
(140・150インチは横フレームが中央分割となります)
剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い。
超短焦点プロジェクター対応
幅(mm)マスク幅:100
生地シャンティホワイト(CW)
組み立て式ベルベット仕上げマスク付きアルミフレームパネルタイプ。
輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム
(140・150インチは横フレームが中央分割となります)
剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い。
超短焦点プロジェクター対応
幅(mm)マスク幅:100
生地ホワイトマットアドバンス(WA)
お手軽さが好評の吊り下げ式掛け図スクリーン。安心の吊金具付です。
色生地:ホワイト
三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
スクリーンの高さや位置を調整出来ます。
スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。
収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質マット系
アスペクト比16:9
スクリーンボックスに最適な天板式スクリーン。
16:10フォーマット。天板式ケース無し・スピードコントローラー付です。
ロータリーストップ機構付で、一定の位置に停止位置を簡単に決めることができます。
スピードコントローラー付きで、巻上げスピード(上げ下げ)をゆっくり静かに調整できます。
色生地:ホワイト
関連キーワード