1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライプロジェクター台
天板には書画カメラやプロジェクターの設置が可能です。 前後扉が270°開くので、機器を収納したまま使用できます。 付属のスライド棚にノートパソコンやプロジェクターを設置することができます。スライド棚は取り付け位置が変更できるので、短焦点プロジェクターを低い位置に設置することができます。 中棚にはAV機器などを設置可能です。 鍵付きなので、機器の盗難防止に最適です。 移動に便利な直径75mmのキャスター付きです。
耐荷重(kg)80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)540×575×720※スライド棚1枚と、中棚1枚が付属します。 材質天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)29.6 アズワン品番64-0905-72
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷