5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単なレバー操作で上下に高さ調節が可能です。AV機器からリモコンなどの小物まで効率よく収納できます。天板にはプロジェクターの落下予防のためのガード付きです。中棚には、ビデオデッキやDVDプレイヤーなどのAV機器を設置できます。下棚にはファイル、マニュアルなどが収納でき仕切りも付属しています。ケーブルや電源タップを収納できるケーブル収納用ガイドと、リモコンなどの小物が置けるホルダーが付いています。中棚裏面にマニュアルホルダーを装備しています。
総耐荷重(kg)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×400×692×902 質量(kg)18.5 天板寸法(mm)550×400 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) アズワン品番64-0849-91
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

サンワダイレクトプロジェクタースタンド
天板拡張機能があり、プロジェクターの他にノートPCの設置も可能です。 天板を拡張しないで、演台のような使い方も可能です。 中棚付きなので、AV機器を設置したり、書類等を置くこともできます。 ACアダプタやケーブルを置けるケーブル受け付きです。 プロジェクターの映写位置を調整しやすいキャスター付きです。
総耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×628×905 質量(kg)10.4 機能天板拡張 材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

サンワサプライプロジェクター台
簡単なレバー操作で、天板を上下に高さ調節できるプロジェクター台です。 天板にはプロジェクターの落下予防用ガード付きです。 中棚には、AV機器が設置できます。 下棚には、コードリールなどが収納できます。 リモコンやケーブルなどが収納できるトレー付きで、前側にも後側にも取り付け可能です。 移動がスムーズな、直径75mmのキャスターを採用しています。
総耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×380×750~959 材質天板/木製(メラミン化粧板)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg)20 アズワン品番64-0847-17
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

天板をスライドさせるとプロジェクターの準備ができます。プロジェクターの角度調節をした状態で収納できます。プロジェクターを収納した状態で鍵を掛けることができます。天板にノートパソコンを設置しプロジェクターを接続した際のケーブル配線に便利なスリットが、天板下背面にあります。本体にAV機器や書画カメラなどを収納可能です。中棚のうち1枚は高さ変更が可能です。
総耐荷重(kg)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×485×935 適合(スクリーンホルダー)PR-7H 質量(kg)30 天板寸法(mm)485×460 材質(天板)スチール(メラミン焼付塗装) アズワン品番64-0844-54 材質(キャビネット)スチール(メラミン焼付塗装)
1個
82,980 税込91,278
翌々日出荷

総耐荷重(kg)20(天板上:15kg以下、収納ボックス上:10kg以下) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×400×660~920 仕様上下調節:660~920mm(20mmピッチ)、角度調節:15度(任意調節可能) 材質ブラック 質量(kg)約9 関連資料(0.21MB)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷