いつでも、どこでも手軽にシアター体験を楽しめる、モバイルプロジェクター。ボトル型のコンパクトデザインで、角度調整もラクラク。天井への投影も簡単、寝る前のリラックスタイムに。10,000mAhの大容量バッテリーを搭載で、コードなしでも最長4.5時間の再生が可能。1度の充電で約映画2本分を存分に楽しめる。Google TV搭載で、YouTube、Netflix、Prime Video、Disney+など、人気の動画配信サービスもこれ1台で視聴可能。家の中はもちろん、キャンプなどのアウトドアでも大活躍。
セット内容プロジェクター本体、リモコン、リモコン用単4電池×2、クイックスタートガイド、電源ケーブル一式、EPPポータブルパッケージ
寸法(mm)80×80×240
質量(kg)約1.3
タイプ投影:長焦点
入力USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1(65W PD 3.0)※給電専用
バッテリー10000mAh搭載
連続運転時間(h)単体での:4.5(※ECOモード時)
コントラスト比400:1
解像度フルHD(1920×1080)
主な用途家庭用
入力端子USB2.0×1、HDMI ×1(ARC)、USB Type-C×1
設置方式置き型
光源寿命30000時間予定
寸法(inch)最大投影:180 ※ただし、100インチを超える場合は自動台形補正およびオートフォーカスが正常に働かない場合があります。その際は手動での台形補正・フォーカス調整をお願いいたします。、推奨投影:80-100
スピーカー5W × 2基
明るさ420ISOルーメン
搭載OSGoogle TV
回転角度(°)ボトル:上下127
BluetoothBluetooth 5.1(AAC、SBCに対応)
Wi-FiWi-Fi 5
投影方式DLP
1台
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
関連キーワード