ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できる、床置き式のプロジェクタースクリーンです。スクリーンの高さや位置を調整できます。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びにも最適です。
材質(スクリーン部)フィルム系
設置方式床置き式
アスペクト比4:3
床置き式のプロジェクタースクリーンです。
置いてスクリーンを引き上げるだけの簡単設置ができるので、気軽に大画面が楽しめます。
パンタグラフ式を採用しており、スクリーンの高さや位置を調整出来ます。
ケースの左右に大型ローラーが付属し、移動時の負担が軽減されます。
付属品取扱説明書
材質マット系
保証期間初期不良のみ
アスペクト比16:9
材質(スクリーン)マット系
設置方式吊り下げ式
アスペクト比16:9
三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
スクリーンの高さや位置を調整出来ます。
スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。
収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質マット系
アスペクト比16:9
スクリーンボックスに最適な天板式スクリーン。
16:10フォーマット。天板式ケース無し・スピードコントローラー付です。
ロータリーストップ機構付で、一定の位置に停止位置を簡単に決めることができます。
スピードコントローラー付きで、巻上げスピード(上げ下げ)をゆっくり静かに調整できます。
色生地:ホワイト
100インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
仕様短焦点・超短焦点:非対応、防炎:非対応
材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)収納バッグ/オックスフォード生地三脚材質/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール
質量(kg)約4.94
サイズ対角線:100型
直径(Φcm)スタンド:約75
寸法(cm)設置時/約W226.5×D75×H261.9~282.4、収納時/約W136.5×D9.5×H14
最大解像度3840×2160
画面表示寸法(mm)約1245×2214+/-5
スクリーン反射型
取扱説明書日本語取扱説明書あり
アスペクト比16:9
ゲイン0.8
組立人数1
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
大型プロジェクタースクリーンです。専用ケースにコンパクトに収納できて運びが簡単です。スタンドにアームを挿してスクリーンを取り付けるだけの工具を使用しない簡単組み立て設計になっています。スクリーンを設置したまま360度回転が可能です。縦表示にしてスマホやタブレットの画面の映像を投影するのに最適です。スタンドの高さは自由に調整可能で、視聴距離や環境に合わせて最適な位置に設定できます。ガラス繊維を織り交ぜたグラスファイバー生地を使用しており、シワになりにくく、丈夫で長持ちします。従来のスクリーン生地のような、織り目を浮き出さない高精細タイプで、4K・ハイビジョン映像に対応しています。
材質スクリーン/マット系(PVC+300D Ployester)、収納バッグ/オックスフォード生地、スタンド/鉄Q195+プラスチックABS+グラスファイバーポール
対応解像度3840×2160
アスペクト比16:9
使い勝手、軽量化、画質、すべてのスペックでより進化したモバイルスクリーンです。ケース一体型のコンパクト収納ですから持ち運びがよりいっそう楽になりました。2ステップ(1:補助脚を回転 2:ロックを解除してグリップを持ち上げる)で簡単にセットアップができます。新開発パンタグラフフレームのフリーストップ機構で高さ設定が自由自在です。映写面下のスカート部は赤外線を通すので、背後にあるAV機器のリモコン操作が可能です。明るく見やすい高画質フィルムスクリーンです。
質量(kg)8.5
寸法(幅W×高さH)(mm)2154×1346
サイズ(inch)100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【収納時】2365×160×145
最大伸長(mm)2480
アスペクト比16:10
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
ハトメ付きでシート状のプロジェクタースクリーンです。画鋲などで壁に張ったり、ひもで引っ張ることで設置することができます。軽量で丸められるため持ち運びに便利です。使わないときの保管にも場所を取りません。
仕様●スクリーン表示サイズ_H:1240mm●スクリーン表示サイズ_W:2210mm
付属品紐(2m)×2本、フック×12個、面ファスナー×6セット
材質PVC
サイズ100型
寸法H(mm)収納時:70
寸法D(mm)収納時:70
寸法W(mm)収納時:1300
設置方式壁掛式、吊下げ式
アスペクト比16:9
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
100インチワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーンです。床置き式のプロジェクタースクリーンです。ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで簡単に設置できます。ポールのストッパーのロックを解除して、スクリーンの高さを無段階に調整出来ます。 。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びも簡単です。設置に必要な奥行きは約28.4cmです。省スペースでスクリーンを設置できます。スクリーンの表面の粒子が細かく、表面反射も強いため、色表現が鮮明で4K・ハイビジョン映像に対応しています。防炎性に優れた難燃素材を使用した生地を採用しています。※短焦点・超短焦点のプロジェクターには対応していません。投影画像に歪みが生じます。
材質スクリーン/PETケース/アルミニウム
サイズ対角線:100型100型相当
表示サイズ(mm)スクリーン:W:約2214×H:約1245
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2357×284×2300
対応防炎:対応
収納サイズW2357×D126×H51
特性スクリーン反射:拡散型
焦点距離短焦点、超短焦点対応:非対応
アスペクト比16:9
ゲインスクリーンゲイン:1
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
4K/8K対応パネルタイプサウンドスクリーン
認定にエコをプラス。
輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム
(140・150インチは横フレームが中央分割となります)
剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い(-BMのみ)
E8K幕面は一般的に使われる塩ビ素材ではなく80%もの再生PET素材を採用したエコスクリーン
幅(mm)マスク:100
フレームアルミ
特殊加工された生地により平面性を追求した超短焦点プロジェクター対応のフラットスクリーン。
ケース一体型のため、持ち運びが可能。
伸縮ポールによってスクリーンの高さを自由に調整できます。
質量(kg)8.3
サイズ100型
寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2154×1346
全高(mm)展開時:2100
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時最大/A×B×C:2270×2100×400
設置方式床置き
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
4K,8KのウルトラHDの投影に適した新開発スクリーン生地を搭載。収納時のソフトワインディング機構とスリムなケースデザインが特徴です。
設置方式天吊り
フォーマット形式アスペクトフリー
生地ウルトラHDホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.04MB)
サイズ(inch)100
設置方式壁掛け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
ポールにスクリーンを掛け、ポールを伸ばすだけなので、一人でも簡単にセットアップできます。高さ調整も自由自在です。
スクリーンは全面ホワイトタイプなので投影場所を選びません。上下2面での投影も可能です。
用途ポールにスクリーンを掛け、ポールを伸ばすだけ。軽量・コンパクトで持ち運びに便利。
仕様ホワイトスクリーン、高さ調節可能
材質スクリーン部:PVC
区分本体
シリーズモバイルスクリーン
設置方式フロアスタンド
引き上げるだけの簡単セッティング。
フリーストップ機構で高さ調整も自由に。
1台3役(アスペクト比4:3、16:9、16:10に対応する)
AF(アスペクトフリー)モデルが新登場
フリーストップ機構により有効画面の高さを自由に調整可能
下黒マスクがサウンド仕様となっており、背面にスピーカーや赤外線リモコン対応機器の設置が可能
幅(mm)下マスクX:622
質量(kg)10.4
サイズ100型
寸法(幅W×高さH)(mm)トータルエリア:2274 × 1524
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)A×B:2364×2328
設置方式床置き
生地グランヴューホワイト
1個
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
組み立て式ベルベット仕上げマスク付きアルミフレームパネルタイプ。
輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム
(140・150インチは横フレームが中央分割となります)
剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い。
超短焦点プロジェクター対応
幅(mm)マスク幅:100
生地シャンティホワイト(CW)
組み立て式ベルベット仕上げマスク付きアルミフレームパネルタイプ。
輸送/搬送時のハードルを下げる組み立て式スクリーンフレーム
(140・150インチは横フレームが中央分割となります)
剛性の高いアルミフレームによる確かな平面性とベルベット仕上げによる滑らかな風合い。
超短焦点プロジェクター対応
幅(mm)マスク幅:100
生地ホワイトマットアドバンス(WA)
赤外線リモコン標準装備の電動スクリーン。
タブテンション機能により優れた平面性を実現。付属L型金具で壁面や天井に簡単設置。
上下左右にテンションをかけるタブテンション機構により高い平面性を実現。
(ボトムバーについているダイヤルにてワイヤーの張り具合の調整可能)
スクリーン生地には「グランヴューホワイトマット」を採用
グランヴューホワイトマットは、ナチュラルなカラーバランスで映像を再現することを追求した、ピークゲイン0.97±10%のマット系スクリーンです。
角度のある位置からの視聴でも明るさに差がなく、しっとりとした映像をお楽しみいただけます。
寸法(mm)上黒:400
質量(kg)21.5
サイズ100型
外形寸法(mm)スクリーンケース:2672×143×135
寸法(幅W×高さH)(mm)イメージ:2214 × 1245
生地グランヴューホワイトマット
1個
¥197,900
税込¥217,690
5日以内出荷
ワンタッチセッティングの使い易さ床置きスタイルの進化型。
灯りが消え、薄闇にスクリーンが現れる。それは「非日常への扉」が開かれるとき。
特別なひとときと、贅沢な空間。映画がはじまる前の、あの期待に満ちた空間をご家庭にも。
ガスストラット仕様のワンタッチアップ機能で、操作時に軽く引き上げるだけの簡単セッティング。
サイズは80型ワイドに加え、待望の100型ワイドも用意。
フリーストップ・ギア・アシスト機構により、下部マスクの範囲でお好みの高さで使用可能。
設置工事が不要。置くだけなので移動が可能。
スクリーンは、3種類のバリエーションからセレクト。
幅(mm)下マスクX:350
質量(kg)16.7
サイズ100型
寸法(幅W×高さH)(mm)イメージエリア:2214 × 1245
ケース色ブラック
ケース寸法(mm)A:2503、B:1819
設置方式床置き
生地シャンティホワイト(CW)
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
お手軽さが好評の吊り下げ式掛け図スクリーン。安心の吊金具付です。
色生地:ホワイト
斬新なケースデザインと新設計取付金具の電動スクリーン。
16:10フォーマット。ケース入商品で、ケース色にはホワイトを採用。
デザイン性のあるケースで様々な環境に溶け込みます。
付属品KE・KA壁付け用昇降スイッチ
色生地:ホワイト
サイズ豊富な手動式スクリーン。
16:10フォーマット。ケース入り・スピードコントローラー付です。
ロータリーストップ機構付で、一定の位置に停止位置を簡単に決めることができます。
スピードコントローラー付きで、巻上げスピード(上げ下げ)をゆっくり静かに調整できます。
ワンタッチスライド式取付金具仕様で、取付金具は全面から目立ちません。
他社にはない幕面シワの自動調整機能!アルミパイプ内部にテンションスプリングを内蔵。
テンションスプリングにより適度なテンションで幕面をフラットに保ちます。
ケース色はホワイトを採用。デザイン性のあるケースでさまざまな環境にとけこみます。
色生地:ホワイト
サイズ豊富な手動式スクリーン。
4:3フォーマット。ケース入り・スピードコントローラー付です。
ロータリーストップ機構付で、一定の位置に停止位置を簡単に決めることができます。
スピードコントローラー付きで、巻上げスピード(上げ下げ)をゆっくり静かに調整できます。
ワンタッチスライド式取付金具仕様で、取付金具は全面から目立ちません。
他社にはない幕面シワの自動調整機能!アルミパイプ内部にテンションスプリングを内蔵。
テンションスプリングにより適度なテンションで幕面をフラットに保ちます。
ケース色はホワイトを採用。デザイン性のあるケースでさまざまな環境にとけこみます。
色生地:ホワイト
背面パンタグラフフレーム。ケースが一体化した、床置きタイプのスクリーンです。スクリーン幕面下部の黒マスク面は赤外線を通すので、AV機器などを背後に設置してもリモコン操作が可能です。明るい場所でも鮮やかな再現力のあるスクリーンです。ケース一体型のコンパクト収納で、持ち運びがいっそう便利になりました。2段階操作で簡単セットアップ。新開発パンタグラフフレームのフリーストップ機構で高さの調整が自由に設定できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)2154×1346
サイズ(inch)【イメージサイズ】100WX
最大寸法(mm)アンダースカート:1000
アスペクト比イメージサイズ:16:10
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
ワンタッチセッティングの使い易さ床置きスタイルの進化型。
灯りが消え、薄闇にスクリーンが現れる。それは「非日常への扉」が開かれるとき。
特別なひとときと、贅沢な空間。映画がはじまる前の、あの期待に満ちた空間をご家庭にも。
ガスストラット仕様のワンタッチアップ機能で、操作時に軽く引き上げるだけの簡単セッティング。
サイズは80型ワイドに加え、待望の100型ワイドも用意。
フリーストップ・ギア・アシスト機構により、下部マスクの範囲でお好みの高さで使用可能。
設置工事が不要。置くだけなので移動が可能。
スクリーンは、3種類のバリエーションからセレクト。
幅(mm)下マスクX:350
質量(kg)16.7
サイズ100型
寸法(幅W×高さH)(mm)イメージエリア:2214 × 1245
ケース色ホワイト
ケース寸法(mm)A:2503、B:1819
設置方式床置き
生地シャンティホワイト(CW)
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
ワンタッチセッティングの使い易さ床置きスタイルの進化型。
灯りが消え、薄闇にスクリーンが現れる。それは「非日常への扉」が開かれるとき。
特別なひとときと、贅沢な空間。映画がはじまる前の、あの期待に満ちた空間をご家庭にも。
ガスストラット仕様のワンタッチアップ機能で、操作時に軽く引き上げるだけの簡単セッティング。
サイズは80型ワイドに加え、待望の100型ワイドも用意。
フリーストップ・ギア・アシスト機構により、下部マスクの範囲でお好みの高さで使用可能。
設置工事が不要。置くだけなので移動が可能。
スクリーンは、3種類のバリエーションからセレクト。
幅(mm)下マスクX:350
質量(kg)16.7
サイズ100型
寸法(幅W×高さH)(mm)イメージエリア:2214 × 1245
ケース色レッド
ケース寸法(mm)A:2503、B:1819
設置方式床置き
生地ホワイトマットアドバンス(WA)
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
スクリーンボックスに最適な天板式スクリーン 16:10フォーマット 天板式ケース無し この商品は作動に電気工事が必要になります。
付属品KE・KA壁付け用昇降スイッチ
色生地:ホワイト
スクリーンボックスに最適な天板式スクリーン。
4:3フォーマット。天板式ケース無し・スピードコントローラー付です。
ロータリーストップ機構付で、一定の位置に停止位置を簡単に決めることができます。
スピードコントローラー付きで、巻上げスピード(上げ下げ)をゆっくり静かに調整できます。
色生地:ホワイト
斬新なケースデザインと新設計取付金具の電動スクリーン。
4:3フォーマット。ケース入商品で、ケース色にはホワイトを採用。
デザイン性のあるケースで様々な環境に溶け込みます。
付属品KE・KA壁付け用昇降スイッチ
色生地:ホワイト
プロジェクターのアスペクト比を気にしないスクリーン。
黒マスクなしオールホワイトスクリーン。1サイズでわかりやすく簡単に!!
黒マスクをなくしオールホワイト仕様にすることで、プロジェクターのアスペクト比「4:3」、「16:9」、「16:10」を問いません。
VOC対策で環境にやさしいスクリーンです。従来のケースよりスリムになった新型ケース。
天吊りはもちろんですが、掛け図のようにお使いできるよう、吊金具を標準装備しています。
色生地:ホワイト
4K,8Kの高精細映像に対応。赤外線リモコン標準装備です。電源はAC100Vコンセントです。
材質ウルトラHDホワイト
設置方式天吊り
フォーマット形式アスペクトフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.03MB)
三脚一体型モバイルスクリーン 4:3全白(黒マスク無し)。
設置が簡単な三脚一体型の床置きタイプモバイルスクリーン 手動巻取り式のプロテクターケース仕様 他k差も自在に調整可 超短焦点プロジェクター非適合。
設置方式三脚式
スクリーンボックスに最適な天板式スクリーン。4:3フォーマット。天板式ケース無し。
付属品KE・KA壁付け用昇降スイッチ
色生地:ホワイト
関連キーワード