質量(kg)9.5
サイズ80-150 インチ
出力デジタルオーディオ:1×S/PDIF
入力アナログビデオ:1× AV In
光源3原色レーザー
コントラスト比1,000,000:1 (ダイナミック)
動作温度5 - 40℃
解像度4K@60Hz
寿命レーザー:25,000+ hours
モード待機:0.5 W
動作湿度(%)20 % - 80 % RH
BluetoothYes
Wi-Fiあり、802.11a/b/g/n/ac
オーディオ出力36W(ステレオ)
HDMI規格3×HDMI 2.0b (eARC on HDMI 2)、ARC:eARC
USB2×USB 2.0
明るさ1800ISOルーメンでDolby Vision認証を受けています。また、レーザーとLED光源を組み合わせたXGIMI独自の技術「デュアルライト2.0テクノロジー」を搭載しています。これにより、業界トップレベルの明るさ、高色域、色精度を実現します。
コントラスト比1000000:1
解像度4K
輝度(ANSI lm)1800
主な用途家庭用
入力端子HDMI(eARC対応)/USB
設置方式置き型
アスペクト比16:9/4:3
投影方式DLP
1台
¥294,800
税込¥324,280
8日以内出荷
3100ISOルーメンの明るさを持つほか、Dolby Vision認証に加えてIMAX Enhanced認証を受けた、XGIMIブランド最高峰のプロジェクターです。
コントラスト比1000000:1
解像度4K
輝度(ANSI lm)3100
主な用途家庭用
入力端子HDMI(eARC対応)/USB
設置方式置き型
アスペクト比16:9/4:3
投影方式DLP
1台
¥389,800
税込¥428,780
8日以内出荷
関連キーワード