21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7種類のサイズバリエーションと充実の罫内容。 コピーに写りにくいブルー罫。 あらゆるプランニングに最適です。
材質特抄上質紙
1冊(100枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コピーに写りにくく、目にも優しいブルー罫のレポート用紙です。 用紙の端まで広々と文字や図形が書き込め、縦にも横にも使用できる全面方眼罫です。 筆記具とも相性がよく、書き味に定評があります。 本文用紙は自然と人に優しい無塩素漂白紙「エコパルプ」を使用しています。 一枚一枚キレイにはがせる天のり製本なので、必要な枚数をはがすもの簡単です。 50枚のスリムタイプは手軽にバッグに入れて持ち歩いたり、デスクで使う用と持ち運び用や案件ごとに使い分けたりと利用シーンがさらに広がります。
仕様天のりクロス巻 材質特抄上質紙 5mm方眼ブルー罫 坪量(g/m2)64
1冊ほか
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富なラインアップで、想像力をサポート。 コピーに写りにくいブルー罫。 図形やグラフなどが書き込みやすい方眼罫。 製図などにも最適。 ミシン目で切り取りやすい。
材質特沙上質紙 枚数50 5mm方眼
1冊
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コピーに写りにくいブルー罫 あらゆるプランニングに最適です
材質特抄上質紙 10mm方眼 坪量(g/m2)64
1冊(50枚)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)
1mm方眼・ブルー刷り
1冊
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1冊
549 税込604
当日出荷

光の透過が良く、強じんでハリのある紙質ですから、感光紙によるコピーの原稿用紙として最適です。原稿の作成には黒インク・黒ボールペン・HB以上の柔らかい鉛筆芯および赤鉛筆・赤インクなどを使うと鮮明なコピーがとれます。
1冊(50枚)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

<UNIFEEL>シリーズと統一デザインのセクションパッド。コピーの際に写りにくい、ブルー罫を採用しました。
紙厚(g/m2)60 紙質上質紙 5mm方眼通し罫 製本はぎ取り式
1冊
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

5mm方眼。フチドリあり。片面方眼印刷。
寸法(mm)320×470×0.42 サイズA3
1組(50枚)
2,164 税込2,380
当日出荷

キャンパスノート方眼罫 コクヨ 動画あり
図や表が書きやすい5mm方眼罫。上部にタイトル欄があります。 罫線には上下左右中央に目印がついているので、ノートを分割して使う時に便利です。 筆記のじゃまにならない濃さのグレーの罫線です。 ビジネスシーンにぴったりな落ち着いたデザインと質感です。 中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。
紙質中紙/上質紙(森林認証紙) 製本無線とじ
1冊
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表紙巻きタイプなので、便箋同様に軽く中紙をはがすことが出来ます。1枚目に提出用表紙フォーマットが付いていますので、コピーすれば何枚でも提出用の表紙が作れます。
紙質上質紙 紙厚(g/m2)高級厚口70 枚数50
1冊(50枚)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光の透過が良く、強じんでハリのある紙質ですから、感光紙によるコピーの原稿用紙として最適です。 原稿の作成には黒インク・黒ボールペン・HB以上の柔らかい鉛筆芯および赤鉛筆・赤インクなどを使うと鮮明なコピーがとれます。
サイズA4 枚数50 紙厚(g/m2)38 縦(mm)297 横(mm)210 紙質上質紙 5mm方眼・ブルー刷り・枠付き 素材上質紙 行数(縦)52 行数(横)36
1冊(50枚)
539 税込593
当日出荷

1箱(100枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サイズA4 厚さ70g/m2 白色度(%)70 1mm方眼罫 180×250マス 外形寸法(縦×横)(mm)W210×H297 グリーン購入法適合
1冊
499 税込549
当日出荷

女性にぴったりなかわいいフォントが8種類!。ラベルのデザインがワンランクアップ!女性に人気のモチーフを多数採用しました。飾り枠とイニシャルを組み合わせて、簡単にオリジナルの「イニシャルマーク」が作れる!お名前ラベルの代わりに「自分印」として使ったり、贈り物のラッピングに相手のイニシャルを貼っても素敵です。
付属品装飾用リボン 質量(g)約530(乾電池・テープ除く) シリーズテプラPRO ホーム 電源ACアダプタ(別売)、単4アルカリ乾電池×6本(別売) 表示6文字×4行 ラベル幅P-TAPE規格4、6、9、12、18mm 入力方式JIS配列キーボード式(ローマ字入力専用) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約154×108×62.5 最大印刷幅9.0mm(12・18mm幅テープ使用時) 書体漢字/1書体(明朝・ゴシック体)、かな/8書体(明朝・ゴシック体)、英数/8書体(明朝・ゴシック体) 変換方式学習機能付き熟語変換 文字サイズ5段階 外枠65種 装飾・飾り文字飾り字/5種 連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約90文字 辞書・文字数熟語数:約63000語、内蔵文字:4974文字(JIS第1/2965文字、JIS第1/1121文字、かな・英数字・記号等) フォント16・48dot系 ファイルバックアップ単4アルカリ乾電池×6本(別売) カッター部オートカッター 内蔵ファイル約90文字/5ファイル 表組み4種 印刷方式熱転写PRO印刷方式 多行組み印刷1~3行 文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1~99 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・64dot) デザインフォーム13種
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

専用のA4サイズのハンギングファイル(5枚付属)を中に収納でき、書類をわかりやすくきれいに収納することができます。付属のタブを活用すればプロジェクトや部署・作業別等でファイルを分類でき、検索も簡単になります。ファイルには金属製のバーがついているので書類が沈むことなく、ファイルごとにスムーズにスライドし、折れたり倒れたりすることなく目的の書類をさがすことができます。ファイルの底面の折り目を広げれば、最大2cmまでの厚さの書類を収納できます。
背幅(mm)152 外形寸法(幅W×高さH)(mm)357×250 付属品ファイル(各色1枚/全5枚) 材質(ボックス)PP、(付属ファイル)紙、(ハンガー/一部)スチール 質量(g)750 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×147×245
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タカ印(ササガワ)のし紙 五本結切 山
主に快気祝い、全快祝いなどに使用します。京印の廉価版のし紙です。
材質上質紙(55g/m2) 主な用途快気祝い用
1冊(100枚)
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格出力DC19V±5% 3.43A(max.) 仕様ノイズフィルター、インジケーターLED付 付属品ACケーブル 定格電力(W)65 ケーブル長(m)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38 保護機能短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状Φ2.1センタープラス 定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ジェットストリーム 多機能ペン 2&1 0.7mm uni(三菱鉛筆) 動画あり
低い筆記抵抗で、なめらかに書ける くっきりと濃い描線 優れた速乾性 新機構でインクの直流&逆流を防止。2色
インク色黒・赤 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式ノック式 芯径(mm)0.5 インクジェットストリームインク 色数2色+シャープペン 線の太さ細字
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種レポートに、作表に。多彩に使えて便利なレポートパッド。100%植林木上質紙を使用しています。
材質本文:100%植林木上質紙 枚数50 坪量(g/m2)68 綴じ枚数50
1冊(50枚)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型静電容量式タッチパネル T112Cは、A4用紙よりも小さいサイズで、スリムでコンパクトな美しいデザインと安定した接続性を兼ね備えています。各種タッチプロジェクトや小型ワークステーション、タッチ端末への導入に最適です。わずか1.2Aの超低消費電力で、ノートPCや産業用PCのUSB-Aポートに接続するだけで、コンセントを使わずに起動可能です。2系統のHDMIポートとUSBタッチ入力ポートを搭載し、2台のPCからの映像とタッチ信号をいつでも切り替えられます。一対二の設定により、入出力を一体化し、コンパクトで強力なタッチワークステーションを簡単に実現します!
その他別売り品:USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(2.5m)HDMI-A ビデオケーブル(2.5m)5V 電源アダプターセット(USB-A ケーブル付き)T1S5 回転スタンド 付属品HDMI-A ビデオケーブル(1.5m)1USB-A 電源&タッチ出力ケーブル(1.5m)1 適合認証:BSMI、 CE、FCC、VCCI、CB、RoHS フロント:黒、背面:黒 サイズ279.72mm181.08mm20.25mm 質量(g)788 ピッチ(mm)ドット:0.134 (H) 0.134 (V) 消費電力(W)6、オフ:≦ 0.2、スタンバイ:≦ 1.0 定格電圧5V---1.2A(電流) 対応OSWindows 11/10/7、Linux、Ubuntu、Chrome OS、Raspberry Pi など 表面処理グレア・AF防汚(指紋防止)コーティング 接続HDMI-IN 2USB-A 2イヤホンジャック 1 入力タッチ:指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)、ビデオ:HDMI-A(HDMI v1.4)2 対応HDCPサポート:はい コントラスト比1000:1(Typical) 輝度300 (cd/m2) (Typical) 表示範囲(mm)256.32144.18 (WxH) 解像度サポート:1920×1080(60Hz)・ 1600×900(60Hz)・1440×900(60Hz)・ 1366×768(60Hz) ・1280×1024×(60Hz)・ 1280×960(60Hz)・1280×800(60Hz)・ 1280×768(60Hz)・1280×720(60Hz)・ 1024×768(60Hz)、ビデオ:1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・ 1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)・720×480P(59.94Hz/60Hz)・ 640×480P(59.94Hz/60Hz) 保証期間1年間保証 視野角170°(H)/170°(V)(CR>10) 応答速度15(ms)(Typical) 表面硬度パネル表面硬度≧7H、厚さ1.1mm VESAマウント(mm)VESA75 (75x75) スピーカーなし 環境温度範囲(℃)作動 :0~50;湿度:20~90%RH保管:-20~60;湿度:10~90%RH RoHS指令(10物質対応)対応 USBタイプUSB-A2 (電力:5V DC入力)(USB 2.0) パネル11.6 (16:9ワイド) タッチスクリーン投影型静電容量方式タッチパネル、10点のマルチタッチ入力対応 最大表示色1670万色
1台
46,980 税込51,678
16日以内出荷