30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロセブン Pマットは超粘着振動吸収素材で固体と液体の性質を持つゲル(GEL)を使用しています。震度7クラスの地震に対応できます。優れた粘着性で上下、左右、前後のあらゆる揺れに強い。敷くだけで簡単設置のため取り付け工事が不要です。水洗いでゴミなどを落として乾かせば粘着力が復活し繰り返し使用可能です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。
材質ウレタンゲル ブルー 種別耐震マット
1セット(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超粘着性を持つソフトマテリアル(固体と液体の性質を持つゲル)を使用。敷くだけ簡単設置。美貌を損なわないスマート設置。優れた粘着性で上下左右のあらゆる揺れに強い。水洗いでゴミを落として乾かせば粘着力が復活。ゆっくり端からはがすと綺麗にはがせる。
用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に! 種別耐震マット 厚さ(mm)5
1セット(4枚)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロセブンL型ストッパー
プロセブン耐震マットを使用しています。震度7に対応したL型治具使用の耐震対策用品です。簡単に取り付け、取り外しができ、接着面を傷めません。取り外しが簡単にできる「取り外しカード」を付属しています。軽くて衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。信頼のプロセブン耐震マットを使用。
用途機器の耐震対策に。 種別転倒防止ストッパー 材質ウレタンゲル、ポリカーボネート 質量(g)207 均等荷重(kg)30(4個使用時) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×93×43
1セット(4個)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐震マット付金具 プロセブン 動画あり
1個
16,980 税込18,678
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

持ち上げない取付。 穴開けのいらない耐震対策。 貼り跡が残らず、くり返し使用可能。 騒音・ほこりが出ない取付。 工具不要で簡単設置。
種別L字金具 仕様震度7クラス対応 適合【家具サイズ】高さ2160mmまで、奥行150mm以上 トラスコ品番781-1641 材質(本体)スチール、(粘着マット)ウレタンゲル 質量(g)647 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)94×120×94 荷重(kg)耐震125まで 使用量耐震荷重125kgまで:1セット、250kgまで:2セット、375kgまで:3セット 適合温度(℃)-20~75 耐用年数(年)5~7
1パック(2個)
12,980 税込14,278
当日出荷

震度7クラス対応。貼るだけ簡単設置で優れた柔軟性と粘着力。対象物の形状に合わせて自由にカット可能。
用途オフィス、工場などでの耐震/BCP(事業継続計画)をはじめ、パソコンや家具等の転倒防止、精密機器やモーター類の防振防音など様々な用途に! 種別耐震マット 厚さ(mm)5
1セット(4枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち上げない取り付けです。取り外しも簡単です。
用途ワイヤーラックなどの転倒防止にキャスター付のラックにも使用できます。 種別転倒防止ベルト 仕様床から下段の棚板までの高さが200mm以内で使用可能です。、震度7クラス対応 トラスコ品番827-7096 セット内容キャッチプレート×4、ベルト(バックル付)×4、マット×4 材質キャッチプレート:ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、バックル:亜鉛合金、マット:ウレタンゲル 質量(g)480 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×52×200 耐久性5~7年(マット部) 2018年トラスコ掲載ページ9 1182 耐震荷重200kg
1セット(4組)
15,980 税込17,578
当日出荷

実験室・作業台上の設備の地震対策に最適です。狭い実験台や作業台の端に置かれた機器にも対応します。ベルト式で簡単に設置できます。ベルトの長さ調節で様々な設置状況に対応します。穴あけ不要・工事不要です。繰り返し使用可能です。抗菌・防カビ(マットのみ)効果があります。
用途実験室、作業台上設備の地震対策に。 トラスコ品番246-0830 セット内容キャッチプレート8個、マット8枚、ベルト4本 材質ベルト:ポリエステル、マット:ウレタンゲル、キャッチプレート:ABS樹脂、バックル:亜鉛ダイキャスト 長さ(mm)56 幅(mm)56 ベルト・キャッチプレート/ブラック、マット/ブルー 高さ(mm)200 ベルト長さ(mm)200 均等荷重(kg)50 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)マット:50×50×5 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)56×56×200(最大)
1組(4個)
15,980 税込17,578
当日出荷

液晶テレビの転倒を防ぐ!テレビを持ち上げずに楽々設置できるベルトストッパー!耐震マットが貼れないスタンド形状に最適。 環境に優しいプロセブンバイオマスマット使用。耐用年数が従来のマットより約3年長持ち(メーカー比)。水洗いで繰り返し使用可能。 テレビを持ち上げずにできる取り外し・設置が簡単。
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

L字型治具の側面と底面部分に、耐震マットが付いております。耐震マット自体に強粘着力を有しているので、対象物にも、設置面にも穴開け不要で地震対策が行えます(アンカーレス工法)。対象物の側面(奥行き)部分に据え付けます。移設などの際は取り外し可能で、耐震マット部分を水洗いすることで粘着力が復活し、移設した先でも繰り返し使用できます。
1セット(4個)
19,980 税込21,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロセブンキャッチジェル
ガラス器具の転倒による破損や危険物質の流出を防止する薬品瓶転倒防止パッド。 瓶の底に貼るだけの簡単設置、取り外しはねじって持ち上げるだけ。 設置時は粒形状がつぶれてしっかり粘着、取り外し時は粒形状に戻るため簡単に取り外しが可能です。 抗菌・防カビで衛生面も安心、汚れふき取りで粘着力復活。
材質ウレタンゲル クリア 入数(枚)3 適合温度(℃)-20~75
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

震度7クラス相当の震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する事が出来ます。粘着面は繰り返し貼ってはがす事が出来ます。粘着力が低下した場合は中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります。
用途小物類から、家電・OA機器の転倒・落下防止、地震対策に 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)3 ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(4枚)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ずれ落ち防止ゴム付きベルト。幅広い対応支柱外周径(60mm~250mm)。スチールシェルフにも対応可能。様々な支柱形状に対応。幅広い対応間口。耐震試験実施済み。メーカー実験車にて検証
材質ポリエステル(ベルト部分)、ポリアセタール(バックル部分) ブラック
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊フィルムを採用し壁紙の強度が上がっています。撥水処理をしたビニール壁紙にもクロスクリーナーを使用することでしっかり粘着します。
用途キャビネット耐震金具(KPS5-1)と併用し壁紙の破れを防いで耐震強度アップに。 トラスコ品番146-7992 材質フィルム:アクリル系粘着剤付PETフィルム クロスクリーナー:アセトン、不織布 質量(g)82 品名壁紙補強フィルム 容量(g)82 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)200×200×0.26
1袋(2枚)
1,598 税込1,758
当日出荷

ラックの耐震固定用製品、床面と棚板で取付ける為、設置物を動かさず設置可能、震度7クラス対応(実験車にて検証)、耐用年数8年~10年(マット部分のみ)
1箱(4個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
種別耐震マット 材質ウレタンエラストマー 厚さ(mm)3 透明
1袋(4枚)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ずれ落ち防止ゴム付きベルト。幅広い対応支柱外周径(60mm~250mm)。スチールシェルフにも対応可能。様々な支柱形状に対応。幅広い対応間口。耐震試験実施済み。メーカー実験車にて検証
材質ポリエステル(ベルト部分)、亜鉛合金(バックル部分) ブラック
1本
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリジナル粒形状の粘着薄型シートです。 実験台、作業台、デスク、備品棚等へ貼るだけで簡単設置が可能です。 オリジナル粒形状面が薬品瓶、実験容器に粘着する事で転倒を防止し、また軽くねじるだけで簡単に取り外す事ができます。 シートに液体がかかった場合は、拭き取り、もしくは水洗いをしてください。乾くと粘着力が復活し、再利用が可能です。 常時液体に浸り続ける環境下でのご使用はお控えください。 お好みのサイズにフッ素コートハサミで裁断可能です。
仕様●入数:1枚入●サイズ:117×234×t3.5mm●材質:ウレタンゲル●色:ホワイト●適応温度:-20℃~75℃●RoHS2適合(2018年時点)●オフガス(VOC)分析試験●抗菌試験:JIS Z 2801[被験菌:大腸菌(E.coli)/黄色ブドウ球菌(St.aureus)/MRSA肺炎桿菌(Kl.pneumoniae)]●防カビ試験:JIS Z 2911[被験菌:黒コウジカビ(As.niger)/青カビ(Pe.funiculosum)/毛玉カビ(Ch.globosum)/グリオグラディウム(G.virens)/パエシロミセス(Pae.variotii)]●耐震試験実施済み※プロセブン地震実験車にて検証 アズワン品番67-3005-09
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

特殊2層構造を採用し段積み装置の落下やズレを防止します。繰り返し使用可能です。
トラスコ品番246-0829 材質ウレタン樹脂 均等荷重(kg)40 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×50×2
1セット(4枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

瓶の底に貼るだけ簡単設置。ねじって持ち上げるだけ簡単取り外し。移動先での再設置可能。抗菌、防カビで衛生面も安心。汚れ拭き取りで粘着力復活
1袋(10枚)ほか
7,298 税込8,028
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金具底面部分に耐震マットが付いており粘着力と2本のベルトでズレと転倒を防止します。 耐震マット自体に強粘着力を有しているので、対象物にも、設置面にも穴開け不要で地震対策が行えます(アンカーレス工法)。 作業台の脚部に据え付けます。 移設などの際は取り外し可能で、耐震マット部分を水洗いする事で粘着力が復活し、移設した先でも繰り返し使用できます。
仕様●治具サイズ(mm):W140×D150×H85●プロセブンバイオマスマット仕様●耐震荷重:200kgまで(作業台の重量を除く)●使用条件●▼脚フレーム幅・奥行:60mm以内●▼横フレーム幅:60mm以内●▼床面から横フレーム高さ:230mm以内●耐用年数:8年~10年(マット部分のみ)●震度7クラス耐震試験済み(メーカー起震車にて) アズワン品番67-8740-26
1セット(4個)
62,980 税込69,278
33日以内出荷

液晶テレビの転倒防止の耐震ベルトストッパー震度7クラス対応、100v型までの液晶テレビに対応するLLサイズです。大型テレビに対応した、高強度バックル使用 耐震マットが貼れないスタンド形状に最適。環境に優しいプロセブンバイオマスマット使用。耐用年数8~10年、抗菌、防カビ効果あり。
1個
7,898 税込8,688
7日以内出荷

液晶テレビの転倒を防ぐ!テレビを持ち上げずに楽々設置できるベルトストッパー!耐震マットが貼れないスタンド形状に最適。 環境に優しいプロセブンバイオマスマット使用。使用年数が従来のマットより約3年長持ち(メーカー比)、水洗いで繰り返し使用可能 テレビを持ち上げずにできる取り外し・設置が簡単
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

震度7クラス耐震試験合格品 。電子レンジはほぼ10kg以上の重さがあり、地震やアクシデントで転倒・落下した場合、非常に危険です。 。こちらのキッチン用レンジストッパーは、軽くて衝撃に強いポリカーボネート素材のL字型プレートを使用し、プロセブン耐震マットで対象物をしっかりと固定。 。震度7クラスの地震から電子レンジやオーブンレンジ等の転倒・落下を防ぎます。 。耐震荷重:25kgまで。 ※本製品を使用される設置物のサイズ・重量をよくお確かめください。 ※設置物の形状により使用できない場合があります。 ※本製品は、オーブンレンジ・電子レンジ等の横滑り・転倒を最小限に抑える商品です。本製品使用により発生した破損事故や、転倒による損害に対し責任を負うものではありません。 ※フッ素加工等、セロハンテープが貼り付かない撥水性のある設置面には取り付けができません。また、水まわりでの設置は避けてください。
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

震度7クラス耐震試験合格品。電子レンジはほぼ10kg以上の重さがあり、地震やアクシデントで転倒・落下した場合、非常に危険です。こちらのキッチン用レンジストッパーは、軽くて衝撃に強いポリカーボネート素材のL字型プレートを使用し、プロセブン耐震マットで対象物をしっかりと固定。震度7クラスの地震から電子レンジやオーブンレンジ等の転倒・落下を防ぎます。耐震荷重:25kgまで
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

震度7でもしっかり固定します。 優れた粘着性により家具などの底面に貼るだけで、地震による転倒、落下を防止する粘着マットです。 きれいにはがせるので接着面を痛めず、中性洗剤で洗えばくり返し使用可能です。 固定したいものの大きさに、自由にカットしてご使用いただけます。
用途書棚やキャビネット、パソコンなどの底面に貼って、転倒・落下を防止します。 種別耐震マット ブルー
1個(4枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

震度7クラスでも安心です。温度変化(-20~75℃)においても性能は変わりません。超弾力性と優れた粘着性で、上下、左右、前後のあらゆる揺れに対応します。水洗いでくり返し使用が可能です。工事も不要。底に敷くだけで簡単に設置でき、設置面が平らでない場合でも取り付けできます。耐候性・絶縁性に優れています。Gマットとは、半固形状のもの(ゲル)に粘着性をプラスした超軟質ゴムの全く新しい素材です。
透明 厚さ(mm)5 材質ウレタンエラストマー
1個(4枚)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。 種別L字金具 材質スチール オフホワイト(アイボリ)
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクシールゲルタック 角型
エコ商品
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど 材質ポリウレタン 透明 硬度アスカーC23 RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(4枚)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高級剪定鋏ブイセブンプロ用の替刃です。
用途生木の剪定 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)