コスト削減プロッタ用紙。包装は1巻ずつ袋入。
紙厚(μm)85
白色度(%)80
坪量(g/m2)64
仕様JOINTEXオリジナル
芯径(inch)2
ラージフォーマットプリンタ用普通紙。
入数2本/箱
長さ(m)50
対応オートカット可能
紙質普通紙
坪量(g/m2)64
CAD用印刷に最適、細かい線画もきれいに印字が可能。フルカラー印刷も対応している普通ロール紙となり、簡易的ポスターとしても使用可能。
紙厚(μm)100
長さ(m)50
白色度(%)約92
紙質普通紙
紙厚(mm)0.1
坪量(g/m2)81.4
素材普通紙
RoHS指令(10物質対応)対応
インクジェットプロッタ対応のお買得用紙です。
白色度(%)83±2
1巻長さ(m)45
紙質上質紙(日本製紙製)
坪量(g/m2)64
芯径(inch)2
素材上質紙
幅(mm)約594
サイズA1
長さ(m)50
1箱(2本)
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
艶消しで透明度が高く、細かい部分まで写し取れます。三菱製紙のトレーシングペーパーを使用したトレーシングロールです。表面は堅くなめらかな紙で、鉛筆、インク、墨などののりが良く、消しゴムなどの削りに強く毛羽立ちがありません。
用途透かして複写するための薄い半透明紙。
仕様841mm×20m巻
厚さ40g
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
用途CAD GIS
幅(mm)約594
サイズA1
長さ(m)50
厚さ(mm)0.08
適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPS
アズワン品番65-0393-33
素材普通紙
1箱(2本)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
シワや折り目がつきにくい、軽量の不織布です。
通常の紙より丈夫で加工しやすいロール紙です。
学会発表など従来の紙では持ち運びが困難な資料用としておすすめです。
鉛筆、マーカなどで線を描き込むことができます。
保管用としても利用可能で、耐久性に優れています。
厚さ(μm)440
坪量(g/m2)104
幅(mm)914
長さ(m)30
紙管径(inch)2
素材不織布
適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8300S、iPF6300S、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 36インチモデル
1ロール
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
インクジェット印刷対応の不織布ロール紙。紙製に比べ、軽量であり、折りたたんで持ち運びが可能。
紙厚(μm)440
紙質インクジェット不織布
坪量(g/m2)104
素材インクジェット不織布
ロール幅(mm)914
ロール長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
柔らかいクロスの質感を活かし、屋内タペストリーなど多種多様にご使用下さい。 また、クロスの折りたためる特長を活かし、学会発表など従来の紙では持ち運びが困難であった大学などの現場にも好評です。
適合プリンタEPSON PX/PM/MCシリーズ、CANON imagePROGRAF iPFシリーズ、HP Designjetシリーズ
材質ポリエステル
厚さ(μm)165
紙管内径(inch)2
粘着性なし
インク水性染料・顔料インク対応
素材ポリエステル
ロール長さ(m)45
基材厚さ(μm)165
1箱(2本)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
仕上がりくっきり。にじみが少ない普通紙タイプ。細い線画もきれいに印字できます。
紙管内径(mm)2インチ(50.8mm)
坪量(g/m2)64
素材普通紙
点等のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。
優れた耐水性で、水に濡れてもインクがにじまないマットフィルム合成紙です。
美しい白色のマット加工仕上げで、カラーや写真が鮮明に印刷できます。
速乾性に優れた、保存性も高い高品質用紙です。
破れにくく、水がかかっても水分をはじき紙本来の状態を保ちます。
厚さ(μm)165
坪量(g/m2)115
長さ(m)30
紙管径(inch)2
素材マットフィルム
店頭のポスターやパネル、垂れ幕などの長尺印刷に使用できる大判プリンター用のロール紙です。
ポスターやパネル、店内装飾におすすめの発色の良いマットコート紙です。
波打ちが少なく仕上がりの良い厚口の用紙です。
用紙にコート剤を塗布した白色度の高い用紙です。
POPやポスター等のカラー印刷がきれいに仕上がります。
線画も美しく印刷することができます。
厚さ(μm)200
坪量(g/m2)152
長さ(m)30
紙管径(inch)2
素材厚口マットコート
フォト半光沢紙HG
1巻長さ(m)30
対応オートカット・完全フチなし印刷
地図づくりや年表作り、発表やまとめ、作品展示など多用途に使えます。
色白(70k)
幅(mm)788
長さ(m)30
科目生活科・総合学習
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
普通紙よりも発色性に優れており、屋内ポスター・POとしても使用が可能。
紙厚(μm)130
白色度(%)約93
紙質マットコート紙
坪量(g/m2)96
素材マット
ロール長さ(m)45
RoHS指令(10物質対応)対応
紙面はツヤ消しタイプです。
製図やクラフトに最適です。
ローコストながら印画紙に迫る光沢感があり、紙ベースにより、リサイクルが可能となる。簡易ポスター用途として使用可能。
紙厚(μm)189
長さ(m)30
白色度(%)約99
紙質フォト光沢紙
紙厚(mm)0.189
坪量(g/m2)155
素材光沢
RoHS指令(10物質対応)対応
適合モノクロインクジェットプリンタ・プロッター
関連キーワード