飛来物からの保護に。
用途すねやひざをつける作業に。
材質強化ポリエチレン
材質(パッド)ポリエチレン
長さ(mm)(樹脂部分)280
種別すねガード
刃物でも切れにくい、耐切創用アームプロテクター!
ポリエチレンに含まれる、ダイヤモンドのような高強度の炭素分子結合を、特殊技術を利用して、世界で最も軽く、そして強い繊維に加工することに成功しましたのが、スペクトラです。このスペクトラ繊維をコットン及び他の繊維と混ぜ合わせることにより、柔らかさと着け心地良さを実現した、腕カバーです。
非常に強く、軽量な「スペクトラ繊維」は、鉄の10倍、アラミド繊維の1.4倍以上の強さがあります。スペクトラガードCXは漂白剤を含む化学薬品に対して抵抗力が有り、繰り返しの洗濯にも対応出来ます。
海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤などにも影響されないことも、実証済です。
色青
特性耐切創
質量(g)80
横幅(mm)70
全長(cm)40
ゲージ数10
耐切創性EUカットレベル5
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
夏は水を含ませクールダウン、冬は防寒として使用できます。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。
色黒
サイズフリー
材質ポリエステル・綿
幅(cm)手首:9、ひじ:10.5
全長(cm)25
質量(g/双組)60
厚さ(cm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥519
税込¥571
3日以内出荷
竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸
幅(mm)90
質量(g)約70
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
特性吸水性、放湿性、消臭、静電気防止
スマートフォンを腕に取り付けることで身軽な装備でトレーニングやランニングを楽しむことができるマルチアームバンドです。79(W) × 159(H)mmまでのスマートフォンサイズに対応し、プロテクターに装着した状態でもスマートフォンを収納することができ、収納した状態での画面操作も可能です。肌ざわりもよく腕にフィットしやすい軽量素材を採用しています。また高耐久なため中性洗剤などで簡単に汚れを落とすことができます。縁部分に反射素材を使用し、夜間のライトなどからの視認性を確保しています。
材質ナイロン、ABS
色ブラック
本体質量(g)約51
対応機種最大対応サイズ:79(W)×161(H)mmまでのスマートフォン
寸法(cm)装着可能な腕まわり:約22~37
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 474×70×161.5 ※ベルト部を伸ばした状態
保証期間初期不良のみ交換保証
RoHS指令(10物質対応)対応
特性ポケット付
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード