36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太字角芯+細字丸芯の1本で2役。 用途に合わせて、描線の太さが選べるツインタイプ。 OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。
線幅(mm)0.6~4.0 質量(g)7.6 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(軸)再生PP樹脂 インク水性 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.4×14.2×139.7 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字丸芯/太字角芯 エコマーク認定番号18 112 215
1本
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊顔料インクで鮮やか発色!乾けば、耐水・耐光性で描線ながもち。太字角芯+細字丸芯の1本で2役。用途に合わせて、描線の太さが選べるツインタイプ。
タイプツイン 材質(ケース)PVC樹脂 商品タイプ使い切り本体
1セット(3色×1セット)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エコ志向の蛍光ペン。詰替え用インクで繰り返し使えるから、経済的で環境にもやさしい。用途に合わせて描線の太さが選べるツインタイプ。エコライタープロパス2詰替え用インク・3本入り。
エコマーク認定認定 商品タイプ補充用インク エコマーク認定番号18 112 216
1箱(3本)
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蛍光ペン/ツインタイプ
線幅(mm)0.6/4.0 幅(mm)40 高さ(mm)210 奥行(mm)12 商品タイプ使い切り本体
1本
81 税込89
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(2本)
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蛍コート80 トンボ鉛筆 動画あり
ペン先が潰れにくく、一定の線幅で引けます。 定規も汚れにくいので色が他に写らず、いつも快適な使い心地です。 インク補充式 感熱紙・ノンカーボン紙での変色を防ぐ携行顔料インク。 特殊プラスチック芯で小さな文字もしっかり筆記が可能です。
用途オーバーライン・アンダーライン 線幅(mm)3.8 仕様インク補充式 全長(mm)141 タイプシングル 材質(軸)再生ポリプロピレン 最大径(Φmm)14.5 材質(先端)ポリエステル・ポリアセタールコート インク蛍光顔料インク 商品タイプインク補充式本体
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本で太・細書き両用。 乾けば水に流れず、耐光性に優れています。 鮮やかな蛍光色が長く持続します。 感熱紙に使用しても筆記線の変色が少なく、感圧紙でも文字を隠ぺいしません。 製品重量の約74%に再生樹脂を使用しています。 軸・キャップは再生樹脂。
線幅(mm)0.8~4.0 全長(mm)133.9 質量(g)8.1 タイプツイン エコマーク認定認定 最大径(Φmm)10.8 インク水性顔料 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細/太 エコマーク認定番号17 112 170
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カートリッジを交換して、繰り返し使用できるので、使えば使うほど経費削減につながります。 OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。
線幅(mm)4.0 質量(g)12 エコマーク認定認定 材質(軸)再生PET樹脂 インク水性 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.4×15.6×130 グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体 エコマーク認定番号18 112 178
1本
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に書いても変色しにくい、OA対応タイプです。 水に強く、鮮やかな発色です。 カンタンにインクの補充が出来る補充用インク対応です。
線幅(mm)4.0 タイプシングル エコマーク認定認定 インク水性顔料蛍光インク(OA対応) グリーン購入法適合 商品タイプインク補充式本体 線の太さ中字角芯 エコマーク認定番号17 112 130
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プロパスウインドウ クイックドライ uni(三菱鉛筆) 動画あり
教科書のようなツヤのある紙でもすぐ乾くから、手や紙を汚さない!速乾性に優れた蛍光ペンです。 新開発の「Q-Dry(クイックドライ)インク」は、液体の乾きが速く、色材粒子はしっかり定着するため、インク乾燥時間をメーカー従来品の3分の1以下に短縮しています。 窓付きペン芯を採用し、ラインを引きながら下の文字が見えるため、はみださず、きれいにマーキングできます。
商品タイプ使い切り本体 線幅(mm)0.6~4.0 仕様摩耗性:少ない、書き味:ソフト 材質PP樹脂 質量(g)8.4 タイプツイン インク水性 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15×138 線の太さ細/太
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。 太字角芯+細字丸芯の1本で2役。 OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。
質量(g)8.4 材質(軸)PP樹脂 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15×138 線幅(mm)0.6~4.0 タイプツイン インク水性 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字丸芯/太字角芯
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カートリッジを交換して、繰り返し使用できるので、使えば使うほど経費削減につながります。
商品タイプ詰替式本体 線幅(mm)4.0 仕様詰替え式 タイプシングル 質量(g)83.5 エコマーク認定認定 寸法(縦×横×厚さ)(mm)132×76×17 インク色6色セット(桃・橙・黄・緑・空色・紫) インク水性 色数6色 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 178
1セット(6色)
699 税込769
当日出荷

ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に筆記しても変色しにくい、OA対応タイプです。水に強く、鮮やかな発色です。 5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジ 線幅/4mm 本体に再生樹脂を、ケースにはポリオレフィン樹脂を使用しています。
材質軸・キャップ・尾栓/再生ポリプロピレン、クリップ/再生ABS樹脂、ケース/ポリオレフィンシート 全長(mm)138 線幅(mm)4.0 外形寸法(幅W×高さH)(mm)ケース:72×150 タイプシングル 質量(g)41 軸径(Φmm)11 エコマーク認定認定 インク色5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジ インク水性顔料蛍光インク(OA対応) 色数5色 グリーン購入法適合 商品タイプインク補充式本体 線の太さ中字角芯 エコマーク認定番号17 112 130
1セット(5色)
499 税込549
当日出荷

EZキャップ搭載蛍光ペン。 イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。 インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。 軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
線幅(mm)4.0 仕様つめ替えタイプ 材質(軸、キャップ)樹脂 全長(mm)135.1 質量(g)8.46 タイプシングル エコマーク認定認定 最大径(Φmm)11.5 インク水性顔料 グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体 エコマーク認定番号17 112 171
1本
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全長(mm)133.9 線幅(mm)0.8~4.0 エスコ品番EA765BS-7 材質本体(軸・キャップ):樹脂製 タイプツイン 寸法(Φ×Lmm)10.8×133.9(1本あたり) インク色7本セット(赤 ・橙・桃・黄・緑・青・紫) インク水性顔料 色数7色 グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細/太
1個
770 税込847
当日出荷

蛍コート専用補充インク。約10本分の補充が可能です。 万一補充時に倒しても、インクがこぼれないセーフティ容器。
商品タイプ補充用インク
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合蛍光オプテックス1、蛍光オプテックス2 質量(g)16.6 エコマーク認定認定 寸法(Φmm×Lmm)最大20.8×111.7 材質(ケース)樹脂 インク水性顔料 商品タイプ詰替用カートリッジ エコマーク認定番号17 112 187
1パック(3本)
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

こすると消える蛍光ペン フリクションライト フリクションライトは、摩擦熱で筆跡を消去する"フリクション"シリーズの蛍光ペンです。 「マークしすぎてどれが重要かわからなくなった」「間違えて別の単語に引いてしまった」、そんな時でもフリクションライトなら簡単に消去できるから、参考書やノートにも気軽にマークできます。 消しカスが出ない。消し残りが少ない。 何度でも書き消し可能です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、 線幅(mm)3.3 全長(mm)139 使用方法筆跡が乾いてから、軸後部の専用ラバーでこすると色が消えます。 タイプシングル 種類蛍光ペン エコマーク認定認定 方式キャップ式 インクフリクションインキ グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体 エコマーク認定番号17 112 109
1本
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EZキャップ搭載蛍光ペン。 イージーキャップはキャップの両サイドをつまむだけで、簡単に開けることが出来ます。 インクカートリッジが交換できる「つめ替え」タイプです。 軸・キャップ等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
タイプシングル 最大径(Φmm)11.5 全長(mm)135.1 仕様つめ替えタイプ 材質ボディ:樹脂 エコマーク認定認定 線幅(mm)4.0 インク水性顔料 グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体 線の太さ4mm エコマーク認定番号17 112 171
1セット(3色)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単4形 電圧(V)1.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(4本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Samtec CLT-1010-02-G-D-A は、CLT シリーズ低プロファイルデュアルワイプソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。2 列最大 100 ピンに使用できます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT●コード番号:197-0100 アズワン品番65-7676-19
1個
589 税込648
7日以内出荷

Samtec CLT-110-02-F-D-BE-A は、CLT シリーズ低プロファイルデュアルワイプソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。2 列最大 100 ピンに使用できます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT●コード番号:197-0101 アズワン品番65-7682-44
1セット(28個)
17,980 税込19,778
欠品中

Samtec CLT-120-01-F-D は、CLT シリーズ低プロファイルデュアルワイプソケットです。TOP / ボトムエントリパススルーオプションがあります。2 列最大 100 ピンに使用できます。絶縁材:黒液晶ポリマー コンタクト材質:りん青銅 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃
仕様●入数:1チューブ(14個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT●コード番号:197-0104 アズワン品番65-7677-48
1セット(14個)
10,980 税込12,078
欠品中

Samtec 基板用ソケットは、低プロファイルのデュアルワイプソケット、2.00 mm ピッチです。TOP と Bottom Entry パススルーオプションがあります。コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直 終端: スルーホール、表面実装 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパスス
仕様●入数:1チューブ(56個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0806 アズワン品番65-7630-11
1セット(56個)
21,980 税込24,178
欠品中

Samtec 基板用ソケットは、低プロファイルのデュアルワイプソケット、2.00 mm ピッチです。TOP と Bottom Entry パススルーオプションがあります。コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直 終端: スルーホール、表面実装 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパスス
仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0808 アズワン品番65-7623-62
1セット(1225個)
389,800 税込428,780
7日以内出荷

Samtec 基板用ソケットは、低プロファイルのデュアルワイプソケット、2.00 mm ピッチです。TOP と Bottom Entry パススルーオプションがあります。コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直 終端: スルーホール、表面実装 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション
仕様●入数:1リール(1600個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0802 アズワン品番65-7625-54
1セット(1600個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

Samtec 基板用ソケットは、低プロファイルのデュアルワイプソケット、2.00 mm ピッチです。TOP と Bottom Entry パススルーオプションがあります。コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直 終端: スルーホール、表面実装 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0817 アズワン品番65-7628-54
1セット(19個)
14,980 税込16,478
欠品中

。Samtec 基板用ソケットは、低プロファイルのデュアルワイプソケット、2.00 mm ピッチです。TOP と Bottom Entry パススルーオプションがあります。コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直 終端: スルーホール、表面実装 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション
仕様●入数:1チューブ(11個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0819 アズワン品番65-7625-52
1セット(11個)
14,980 税込16,478
欠品中

Samtec 基板用ソケットは、低プロファイルのデュアルワイプソケット、2.00 mm ピッチです。TOP と Bottom Entry パススルーオプションがあります。コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直 終端: スルーホール、表面実装 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション
仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0811 アズワン品番65-7631-89
1個
499 税込549
7日以内出荷

Samtec 基板用ソケットは、低プロファイルのデュアルワイプソケット、2.00 mm ピッチです。TOP と Bottom Entry パススルーオプションがあります。コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直 終端: スルーホール、表面実装 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション
仕様●入数:1リール(1275個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0804 アズワン品番65-7625-10
1セット(1275個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

。Samtec 基板用ソケットは、低プロファイルのデュアルワイプソケット、2.00 mm ピッチです。TOP と Bottom Entry パススルーオプションがあります。コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直 終端: スルーホール、表面実装 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション
仕様●入数:1リール(1750個入り)●極数:4●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0798 アズワン品番65-7626-15
1セット(1750個)
329,800 税込362,780
7日以内出荷

。Samtec 基板用ソケットは、低プロファイルのデュアルワイプソケット、2.00 mm ピッチです。TOP と Bottom Entry パススルーオプションがあります。コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直 終端: スルーホール、表面実装 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション
仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0813 アズワン品番65-7624-69
1セット(1225個)
339,800 税込373,780
7日以内出荷

Samtec 基板用ソケットは、低プロファイルのデュアルワイプソケット、2.00 mm ピッチです。TOP と Bottom Entry パススルーオプションがあります。コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直 終端: スルーホール、表面実装 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション
仕様●入数:1チューブ(36個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0815 アズワン品番65-7631-61
1セット(36個)
19,980 税込21,978
欠品中

Samtec 基板用ソケットは、低プロファイルのデュアルワイプソケット、2.00 mm ピッチです。TOP と Bottom Entry パススルーオプションがあります。コンタクトシステム: Tiger Claw 向き: 垂直 終端: スルーホール、表面実装 用途: 2列最大100ピン 特長: 上下のエントリパススルーオプション
仕様●入数:1リール(1800個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0800 アズワン品番65-7623-55
1セット(1800個)
359,800 税込395,780
7日以内出荷

高性能Thunderbolt 3認証ドック:Thunderbolt 3(40 Gbps)対応。デュアル4K60Hz HDMI出力、2ポートUSB-Aハブ(1x USB 3.2 Gen 1 5Gbps & 1x USB 2.0)、PXEブート&WoL機能を備えたギガビットイーサネットポート搭載。ハイパワーノートパソコンに対応:ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力に対応。Thunderbolt 3ドックの性能と機能に加え、電源アダプターの直結が必要な高性能ノートPCに最適。対応機種:Windows、macOS、Ubuntuを搭載するThunderbolt 3 / 4ノートパソコンに対応。Apple M1/M2/M3 Max & Pro搭載MacBookで拡張デュアルディスプレイ、Apple M1/M2/M3 搭載MacBooks & M1以降搭載iPad Proでシングルディスプレイに対応。超尺ケーブル: 付属の28cm一体型ケーブルは設置しやすく、2-in-1ノートパソコンや端末をパソコンモニター台に置いた場合にポートやコネクターへの負担を軽減。ITプロに選ばれ続ける対応:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
ポート数2 ケーブル長(m)0.28 保証期間3年間 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)28 USBポート数2 インターフェイスUSB-A(USB 3.2/2.0)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

高性能Thunderbolt 3認証ドック:ドライバー不要のプラグアンドプレイインストール。Thunderbolt 3(40 Gbps)対応。デュアル4K60Hz DisplayPort(DP)出力、1x USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)ポート、PXEブート&WoL機能を備えたギガビットイーサネットポート搭載。ハイパワーノートパソコンに対応:ソフトウェアや信号圧縮を必要とせずGPU性能を直接利用するデュアル4K60Hzビデオ出力に対応。Thunderbolt 3ドックの性能と機能に加え、電源アダプターの直結が必要な高性能ノートPCに最適。対応機種:Windows、macOS、Ubuntuを搭載するThunderbolt 3 / 4ノートパソコンに対応。Apple M1/M2/M3 Max & Pro搭載MacBookで拡張デュアルディスプレイ、Apple M1/M2/M3 搭載MacBooks & M1以降搭載iPad Proでシングルディスプレイに対応。超尺ケーブル: 付属の28cm一体型ケーブルは設置しやすく、2-in-1ノートパソコンや端末をパソコンモニター台に置いた場合にポートやコネクターへの負担を軽減。ITプロに選ばれ続ける対応:ネットワークセキュリティ用MACアドレス・パススルー、ネットワークパフォーマンス向上のためのWiFi自動切換え、USBイベントモニタリング、ウィンドウレイアウトなど、ITプロ担当者やITヘルプデスクチーム向けの接続ツール(Connectivity Tools)をHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
ポート数1 保証期間3年間 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)28 インターフェイスUSB-A(USB 3.2)
1個
9,898 税込10,888
翌々日出荷