材質ターポリン
適合ボンベプロパン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質帆布
適合ボンベプロパン
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー
形状円筒型 被せ式
材質(カバー)防炎 ターポリン
カバー寸法(mm)(折径)Φ515×(カバー丈)840
適合ボンベプロパン 20kg容器用
外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)320×750
1枚
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。
屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。
摘要アセチレン瓶用
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA334E-30
長さ(mm)1000
口径(Φmm)280
折径(mm)440
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 CT870011。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
摘要アセチレン瓶用
寸法(mm)折径440×H1000
高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー
形状円筒型 被せ式
材質(カバー)防炎 ターポリン
カバー寸法(mm)(折径)Φ625×(カバー丈)1350
適合ボンベプロパン 50kg容器用
外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)370×1300
1枚
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
直射日光からボンベを守り、ボンベ内圧上昇を軽減します。TP1・TP2は防炎ターポリンを使用しておりますが、火花がかからない様にご使用下さい。SB1・SB2はポリエチレン(UVクロス)を使用しておりますので、絶対に火花を当てない様にご使用下さい(非防災)。
摘要酸素瓶用
寸法(mm)折径400×H1250
1個
¥34,980
税込¥38,478
11日以内出荷
直射日光によるボンベの温度上昇を和らげます。
KSボンベカバーは上部がすぼまった形状になっているので、上から被せるだけで使用可能です。
(KSBC-O-1・3・4は直径が細いので紐を絞って固定する必要があります)
用途直射日光によるボンベの温度上昇を和らげ
材質PVCターポリン
エスコ品番EA334E-130
寸法(mm)折径440×H1000
摘要アセチレン瓶用
1個
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
屋外でのガスボンベ使用時にボンベ内圧上昇を和らげる効果があります。
用途酸素ボンベ用断熱カバー
摘要酸素瓶用
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA334E-50
折径(mm)400×1250
開口幅(mm)Φ250
1個
¥2,410
税込¥2,651
当日出荷
シンプルデザインで通気性を十分とり、プロパンガス容器を直射日光や雨風より保護します。
後部アンカー金具は取付方向自在式(上部)・アジャスト式(下部)で施工が容易です。
底部をアンカー止めすることができます。
用途プロパンガス容器の収納庫
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×485×1080
付属品組立用ねじ類
トラスコ品番127-5400
質量(kg)13
高さ(mm)1080
材質(本体)スチール(カラー鋼板)
収納本数(本)20kg容器1本
1個
¥35,880
税込¥39,468
翌々日出荷
エスコ品番EA334E-150
寸法(mm)折径400×H1250
摘要酸素瓶用
1個
¥2,410
税込¥2,651
当日出荷
シンプルデザインで通気性を十分とり、プロパンガス容器を直射日光や雨風より保護します。
後部アンカー金具は取付方向自在式(上部)・アジャスト式(下部)で施工が容易です。
底部をアンカー止めすることができます。
用途プロパンガス容器の収納庫
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)922×540×1590
付属品組立用ねじ類
トラスコ品番127-3839
質量(kg)27
高さ(mm)1590
材質(本体)スチール(カラー鋼板)
収納本数(本)50kg容器2本
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
熱反射性、耐熱性に優れている。6ミクロンのポリエステルフィルムの両面にアルミニウム蒸着層をつけたフィルム(ペット)と耐炎化繊維織物朱子織物(高密度品)とをラミネートした複合品。基布(プラチナ)JISA 1323A種合格(試験成績書 第03A0140号)。日本防災協会防炎性能試験適合(試験番号 CO040011)
用途耐熱用安全・保全保護具(手袋、前かけ、腕カバー、足カバー、トーチカバー等)。熱遮蔽用シート。複写機・ファクシミリ等事務機器の加熱用ヒーターの熱遮蔽。各種家庭用電気製品、厨房機器、冷暖房機器等の断熱、保冷用材料。
タイプA種合格品
耐熱温度(℃)200
シンプルデザインで通気性を十分とり、プロパンガス容器を直射日光や雨風より保護します。
後部アンカー金具は取付方向自在式(上部)・アジャスト式(下部)で施工が容易です。
底部をアンカー止めすることができます。
用途プロパンガス容器の収納庫
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×540×1590
付属品組立用ねじ類
トラスコ品番127-3784
質量(kg)20.5
高さ(mm)1590
材質(本体)スチール(カラー鋼板)
収納本数(本)50kg容器1本
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
窓の下や勝手口の脇に気軽に置ける小型サイズのホームロッカーです。
シャッターは真空成形を採用し、しなやかでスムーズな開閉を実現しました。
盗難防止に市販の南京錠(#40mmタイプ)が使える金具付です。
付属品可動棚板1枚
材質本体:ポリプロピレンシャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)ネジ:ステンレス、フック、ABS樹脂カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)
色ブラック/グレー
高圧ガス容器専用の日除けカバーでポリエステル ターポリン製 防炎タイプのボンベカバーです。シンプルな円筒形状の構造で脱着が容易な被せ式カバーとなります。
用途高圧ガスボンベ日除けカバー
形状円筒型 被せ式
材質(カバー)防炎 ターポリン
カバー寸法(mm)(折径)Φ440×(カバー丈)1000
適合ボンベアセチレン 7kg容器用
外寸(外径Φ×高さH)(mm)(適合容器)260×950
1枚
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
電子回路による音量調整機能付き。簡単・確実です。
入切スイッチ、音量つまみ、電池の残量が回路を開けずに操作、確認できる親切設計。
電子回路をボンベ上で固定できる保護カバー付き。
組立も簡単で、どなたでも安心してご使用いただけます。
点灯プラグは筒の底に付いていますので爆発力が増大します。
対象動物鳥獣
付属品電子コントロールボックス、調整器付電磁弁(ガス開閉弁)
電源単1(4個)、プロパンガスボンベ(10kg)
モード切替昼夜切替、間隔(1~8分)
使用ガスプロパンガス
寿命【単1電池】3~4週間(約3分間隔、音量中位)、【プロパンガスボンベ】約1ヶ月半以上
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
トリガーを握るだけでのワンアクション電子着火方式。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチも装備。GT-X本体があれば別売りアタッチメント火口を揃えて頂くことにより様々な炎をご使用頂ける日本発の脱着方式です。アルミダイキャストカバーなので軽量。逆さ使用OK。空気調整機能付き。
付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)
着火方式圧電着火方式
関連キーワード