127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量の360°プロペラガードは、プロペラ全体を覆い、怪我や損傷を防止し、飛行の安全性を改善します。特に、初心者が室内や障害物が多数ある場所で飛行する場合に便利です。
1組
4,400 税込4,840
当日出荷

1個
319 税込351
当日出荷

プロペラガードは、回転するプロペラから人や物体を保護し、飛行安全性を向上させるスマートな設計が施され、スピーディに取り付け・取り外しが可能です。
1組
2,400 税込2,640
当日出荷

持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分 セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書 全長(mm)(ローター)145 質量(g)148 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56 バッテリーLiPo3.7V 充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります) モードMODE1 電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45) バッテリー容量(mAh)900 適合年齢(歳)14以上 カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



モーターに付けて、電気によりプロペラが回る実験を行えます。
適合軸径(Φmm)2
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DJI Neo 2は、ジェスチャー操作、SelfieShot、ActiveTrackなどの多彩な機能に加え、全方向障害物検知を備えた、DJI史上最もコンパクトなドローンです。よりクリエイティブな飛行を実現します。初めての方でもすぐに使いこなせます。あなた専用のフォローショットに最適なカメラドローンとして、最高の瞬間をいつでも撮る準備ができています。
用途ドローン、RC Motion 3、Goggles N3、3つのインテリジェントフライトバッテリー、2WAY充電ハブ、プロペラガード、デジタルトランシーバーなどが含まれており、没入感のあるFPV飛行を簡単に始め、ワンテイクショットをさらにエキサイティングにします。 仕様●ホバリング精度範囲:垂直方向:±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時)±0.5 m(衛星ポジショニング使用時) 水平方向:±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m(衛星ポジショニング使用時)●運用限界高度(海抜):2000 m具体的な試験条件:無風環境下において、高度2000 mから離陸し、120 m垂直に上昇し、スポーツモードを使用して、バッテリー残量が100%から20%になるまで飛行。データはあくまで参考用です。飛行中、カメラビューに表示される通知に常に注意を払ってください。●最大ホバリング時間:約18分(プロペラガード装着時は約16.5分)DJI Neo 2デジタルトランシーバーを使用せず、海抜20mの無風環境でホバリングし、カメラ設定を1080p/30fps、動画モードオフにした状態で、バッテリー残量100%から0%になるまで測定したものです。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大下降速度:0.5 m/s(シネモード)3 m/s(ノーマルモード) 3 m/s(スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大航続距離:7 km海抜20m、無風環境で前方に9 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。実際の値は、周辺環境、実際の使用方法、ファームウェアのバージョンによって、異なる場合があります。●最大水平速度(海抜付近、無風):8 m/s(ノーマルモード) 12 m/s(スポーツモード) 12 m/s(マニュアル モード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。●最大飛行時間:約19分(プロペラガード装着時は約17分) 各バッテリーごとに、ドローンは手のひらから少なくとも20回の離着陸を連続して実行し、撮影できます。 海抜20m、無風環境で前方に4 m/sの速度で飛行させた場合に測定。DJI Neo 2デジタルトランシーバーは未使用、カメラ設定は1080p/30fps、動画モードオフ、バッテリー残量100%から0%まで。結果は、環境、実際の使用状況、ファームウェアのバージョンによって異なる場合があります。 DJI Neo 2を起動し、バッテリーをフル充電、設定をデフォルトの状態にした上で、サークル、ロケット、ドローニーモードを使用して測定したもので、参考値です。●全球測位衛星システム (GNSS):GPS + Galileo + BeiDou 寸法(mm)147×171×41 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバーなし)167×171×54 (長さ×幅×高さ、プロペラガード装着、DJI Neo 2デジタルトランシーバー装着時) 動作温度範囲(℃)-10~40 上昇速度(m/s)0.5 (シネモード) 3 (ノーマルモード) 5 (スポーツモード)最大速度は、障害物のない無風環境で、ドローンを高度 0 m から離陸させ、送信機で操作した場合に測定された値です。このデータはあくまで参考用です。 風圧抵抗(m/s)10.7 (スケール 5)
1セット
83,400 税込91,740
4日以内出荷



ロボテナ6枚プロペラ
外形寸法(mm)約83(実測) 適合シャフト径(Φmm)2
1個
289 税込318
当日出荷


1個
229 税込252
当日出荷


1セット(8枚)
999 税込1,099
9日以内出荷

機体前方と底部に2つのカメラを搭載したデュアルカメラ搭載機。撮影シーンに応じて、アングルを切替えて動画・静止画の撮影が可能なワンランク上のドローン。 高度な空間認識機能を実現する、オプティカルフローポジショニングシステム搭載。気圧センサーの高度維持機能と相まり、操作を行うまで機体はその場でホバリングを続けます。 アングル切替えアイコンをタップすれば、機体正面のバードビューと真下の真俯瞰の映像を簡単に切替え可能。撮影アイコンをタップすれば、そのアングルから動画・静止画の撮影ができます。
全長×全幅W×全高(mm)188×258×59 質量(g)162 バッテリーLiPo 3.7V 1300mAh 充電時間(分)約80(バッテリーの状態によって異なります) 使用時間(分)【フライト】約11~12 電波到達距離(m)【WiFi】最長およそ60m(Wi-Fi 30) カメラ仕様(フロントカメラ)動画:MOV形式/1280×720、静止画:JPG形式/1280×720(ボトムカメラ)動画:MOV形式/640×480、静止画:JPG形式/640×480 適合年齢(歳)14歳以上 セット内容GRANFLOW本体、2.4GHz 4ch送信機、プロペラガード、飛行用Li-Poバッテリー、予備プロペラ×4、工具、USB充電ケーブル、クリアキャノピー、日本語取扱説明書 仕様【フライトに必要な物】送信機用単三電池×3本(別売) 全長(mm)ローター:144
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


GB340 カメラ付き小型ドローン DE:LIGHT(ディライト) RTFセット GFORCE 動画あり
改正航空法対象外、機体登録不要、リモートID搭載不要、100g未満のため、どこでも手軽に飛ばせる超軽量ドローン。5方向に対応した障害物回避センサを同梱。センサモジュールを取り付けて、障害物センサスイッチをオンにすると、前後左右、上方の5面に対して、自動で衝突を回避する障害物センサモードが機能します。機体前方に静止画800万画素、動画200万画素での記録が可能な高解像度カメラを搭載。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、動画・写真の撮影はもちろん、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能に。飛行用バッテリー2個同梱。最大20分のフライトが可能。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160 セット内容DE:LIGHT 本体、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ × 4、飛行用Li-Poバッテリー × 2(1つは機体に内蔵)、障害物センサ、プロペラガード×4、USB充電ケーブル、プラスドライバー、カバーオープナー、プロペラホルダー、スピアスティック × 2、取扱説明書 質量(g)99 バッテリーLiPo 3.7V 600mAh 充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります) 使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売) 操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式 サイズ(mm)165×190×54 使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20) 使用可能時間(分間)(フライト)約10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)12以上
1台
15,880 税込17,468
当日出荷

プロペラガードはプロペラにクリップで固定され、プロペラを囲んで外部の物体との接触を防ぎ、飛行中の総合的な安全性を確保します。
用途互換性:DJI Neo 2 寸法(mm)147×65.2×16.8 (長さ×幅×高さ) 質量(g)(単体)約4.2
1セット
1,400 税込1,540
4日以内出荷

1組
1,500 税込1,650
6日以内出荷

1セット(4枚)
599 税込659
11日以内出荷

1セット(2個)
269 税込296
当日出荷









1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)