サイレントクリーンファン(プロペラ)採用
羽根着脱可能
手動式パネルシャッター
ワンタッチ着脱ルーバー
仕様本体スイッチなし、SL端子付、プラグコード(PC-8A)取付可能
付属品木ねじ×4、クッション
質量(kg)0.8
適合場所トイレ、洗面所、居間
消費電力(W)(50/60Hz)3.6/4.4
色調マンセル5Y8.9/1
騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34
風量(m3/h)(50/60Hz)137/139
開口面積(cm2)190
接続パイプ(Φmm)150
グリーン購入法適合
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)119/120
1個
¥8,098
税込¥8,908
6日以内出荷
風圧シャッター付
プロペラファン
SL端子付
凹形本体枠
用途トイレ・洗面所・浴室・居間
付属品木ねじ(Φ3.5×32L)×4本
適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)
質量(kg)1.25
色ホワイト(マンセル0.8GY9.0/0.5)
タイプ風量形
電源(V)単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】250/255
適合場所トイレ・洗面所・(浴室)・居間・事務所・店舗用
消費電力(W)(50/60Hz)8.5/9.5
ダクト径(Φmm)接続:200
騒音値(dB)(50/60Hz)38.5/39
開口面積(cm2)275
1台
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)100
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0
開口面積(cm2)105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
電源(V)AC100
接続端子速結端子接続
ファンプロペラファン
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)150
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.65
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.7/4.2
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)30/31
風量(m3/h)136/138
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.62(0.61)
色アイボリー
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1.8/2.2
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)24/26
風量(m3/h)60/63
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.62(0.61)
色アイボリー
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.8/4.7
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)33.5/35.5
風量(m3/h)81/85
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.58(0.57)
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.8/4.7
電源電源プラグ
定格電圧(V)100
騒音値(dB)30.5/32.5
風量(m3/h)92/95
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.58(0.57)
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.8/4.7
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)30.5/32.5
風量(m3/h)92/95
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.58(0.57)
タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.8/4.7
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)30.5/32.5
風量(m3/h)92/95
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.58(0.57)
タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1.8/2.2
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)22/24
風量(m3/h)68/70
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.62(0.61)
色アイボリー
タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.8/4.7
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)33.5/35.5
風量(m3/h)81/85
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.62(0.61)
色アイボリー
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)3.8/4.7
電源電源プラグ
定格電圧(V)100
騒音値(dB)33.5/35.5
風量(m3/h)81/85
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.62(0.61)
色アイボリー
タイププロペラファン(風量形)・本体スイッチ付
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1.8/2.2
電源連結端子
定格電圧(V)100
騒音値(dB)24/26
風量(m3/h)60/63
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
用途強制換気用
適合場所居室・洗面所・トイレ
適合パイプ径(Φmm)100
仕様壁面・天井面取付兼用
質量(kg)0.62(0.61)
色アイボリー
タイププロペラファン(風量形)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1.8/2.2
電源電源プラグ
定格電圧(V)100
騒音値(dB)24/26
風量(m3/h)60/63
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
関連キーワード