カテゴリ

  • 事務用品(59)
  • 作業工具(31)
  • 溶接用品(18)
  • 理美容(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 日用品(8)
  • 安全保護具(7)
  • 作業服(6)
  • 家電(4)
  • 制御機器(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 電気材料(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 塗料(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「プロペン」の検索結果

182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペイントマーカー プロ用中字 サクラクレパスペイントマーカー プロ用中字サクラクレパス(24件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
油性顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
軸径(Φmm)15全長(mm)140.2タイプシングル線幅(mm)2インク油性顔料入数1本商品タイプ使い切り本体
Wacom Pro Pen 2 wacom(ワコム)Wacom Pro Pen 2wacom(ワコム)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
新しいWacom Pro Pen 2はこれまでにはない繊細なタッチ、精度、レスポンスを実現。 一度使ったら手放せないクリエイティブツールです。
セット内容Wacom Pro Pen 2・ペンケース(替え芯(標準芯2本、フェルト芯1本)付属)・カラーリング・クイックスタートガイドブラックスイッチ2サイドスイッチ対応機種Wacom MobileStudio Pro (DTH-W1320,DTH-W1620)・Wacom Citniq Pro (DTH-1320,DTH-1620,DTK-2420,DTH-2420,DTH-3220)・Wacom Cintiq (DTK1660K0D,DTK2260K0D)・Wacom Intuos Pro (PTH460,PTH-660,PTH-860)
ペンタブレット Wacom Intuos Pro 2025 wacom(ワコム)ペンタブレット Wacom Intuos Pro 2025wacom(ワコム)
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
対応OSWindows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降接続Bluetooth、USBtype-A商品構成本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし)RoHS指令(10物質対応)対応筆圧レベル8192
ペイントマーカー プロ用細字 サクラクレパスペイントマーカー プロ用細字サクラクレパス(4件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
油性顔料・不透明調インキ 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
全長(mm)Φ11×138線幅(mm)1.0
二眼型 保護メガネ(クッションモールド付) ミドリ安全二眼型 保護メガネ(クッションモールド付)ミドリ安全(5件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。防塵性・密着性を高めるクッションモールド付です。交換が可能です。
仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、ノーズパッド有、角度調整可レンズ色クリアトラスコ品番497-8331質量(g)44規格JIS T8147規格品/ANSI規格品(Z87.1)テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2.3
ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウペイントマーカー 油性 中字モノタロウ(178件のレビュー)
129税込142
1本
当日出荷
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15全長(mm)140質量(g)約17.6タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)約2インク油性材質(ペン芯)アクリル入数1本RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)商品タイプ使い切り本体
工業用消えないマーカー 中字 不易工業用消えないマーカー 中字不易(29件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに線幅(mm)2質量(g)20先芯丸芯インク不透明油性商品タイプ使い切り本体線の太さ中字
極上ペイントマーカー TAKAGI(高儀)極上ペイントマーカーTAKAGI(高儀)(15件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングにタイプシングル線幅(mm)2入数1本商品タイプ使い切り本体
工業用マーカーマルカルプロ LA-CO工業用マーカーマルカルプロLA-CO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
先端が細く、狭い場所へのマーキングに最適な商品です。赤いキャップはシャープナーになっています。あらゆる金属に加え木材やプラスチックなどに対してマーキングが可能です。替え芯タイプで繰り返し使用できます。
用途建設現場、溶接などに。あらゆる金属に加え木材やプラスチック、PVC、タイル、セラミック、ガラス、コンクリートブロック、紙へのマーキングに。トラスコ品番149-1621セット内容本体、芯(グラファイト)質量(g)24.5インク色3点セット繰り返し・詰め替え対応
ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー中字uni(三菱鉛筆)(122件のレビュー)
189税込208
1本ほか
当日出荷
黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)2.2~2.8インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)寸法(軸径Φ×全長)(mm)15×142商品タイプ使い切り本体
Wacom Intuos Smallワイヤレス/Wacomペンタブレット wacom(ワコム)Wacom Intuos Smallワイヤレス/Wacomペンタブレットwacom(ワコム)(1件のレビュー)
12,880税込14,168
1台
当日出荷
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。 使いやすい新しいペン 使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。 コンパクトでスリムなデザイン どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。 厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。 描きやすい操作面 場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。 制作をサポートする機能 ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様筆圧レベル:4096セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)サイズSmall質量(g)250対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。連続使用時間(時間)最大15機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド読取(mm)152×95バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)保証期間1年充電時間(時間)約3.5読み取り速度速度(ペン):133ppsセキュリティペンテザースロットBluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)カメラ登録数2540読取方式電磁誘導方式筆圧レベル4096
タブレットPC向けタッチペン エレコムタブレットPC向けタッチペンエレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
やわらかなペン先で快適なタッチ操作!持ちやすくタッチしやすいロングタイプのスマートフォン対応タッチペン。
ペン先径(Φmm)約7
薬用ハンドソープメディキュッ ロケット石鹸薬用ハンドソープメディキュッロケット石鹸(16件のレビュー)
499税込549
1個(1L)
当日出荷
殺菌成分トリクロサン配合で手肌を清潔にします。 手肌にやさしい保湿剤配合で、残香が気にならない微香性のハンドソープです。
タイプ液体液性弱アルカリ性(ph8.5~10)医薬品医療機器等法医薬部外品
ペイントマーカー細字 uni(三菱鉛筆)ペイントマーカー細字uni(三菱鉛筆)(70件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
黒の上でも鮮やか発色 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
軸径(Φmm)11.1全長(mm)133.3質量(g)12.4タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)0.8~1.2インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)入数1本商品タイプ使い切り本体
天然オレンジはくり剤 プロ用 ドーイチ天然オレンジはくり剤 プロ用ドーイチ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(375mL)
当日出荷
床材の糊はがしに!シリコンコーキングに!迷惑ポスターに!マジック・ボールペンに!プロ必見!天然オレンジオイルの協力はくり剤で作業性UP!
用途グリース、潤滑油、床接着剤等一般、ウレタンフォーム、シーリング材(シリコーン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)、水中ボンド、ウェットペンキ、松ヤニ等の樹液、アスファルト、タール、血液(鮮血)、ラッカー(乾いていないもの)、ダクトテープ等のテープ、油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤 ※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。使用方法(1)タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてからしばらくしたら布等で除去して下さい。(2)シーリング剤等の強力なものは吹きかけてからしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。タイプスプレータイプシリーズプロ仕様の剥離剤シリーズ内容量(mL)375主な用途グリース・潤滑油・床接着剤等接着剤一般・ウレタンフォーム・シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、ブチル系等)・水中ボンド・ウェットペンキ・松ヤニ等の樹液・アスファルト・タール・血液(鮮血)・ラッカー(乾いていないもの)・ダクトテープ等のテープ・油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)
サビ転換塗料 モノタロウサビ転換塗料モノタロウ(593件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(200g)ほか
当日出荷
赤サビを黒サビに転換させ、さらにシルバー色の塗料入りですので上塗りの手間が省けます。 さびの上から直接塗装可能なのでさび取り不要です。 鉄部はもちろん亜鉛メッキ部分にも使用できます。 また水性塗料はもちろん油性塗料も上塗りできます。
用途鉄部全般、亜鉛めっき面、自転車、農機具などシルバー乾燥時間20℃ 指触:約25分 半硬化:約4時間、5℃(冬季)指触:約40分 半硬化:約8時間成分マイカ(雲母)、燐酸亜鉛、タルク(アスベスト無し)、2-2-4-トリメチル-1.3-ペンタジオールモノイソブチレート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノブチルエーテル、酸化チタン主な用途亜鉛メッキ、鉄危険物の類別非危険物油性 or 水性水性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)塗装間隔【2回目】2回塗り/2時間以上(20℃)、上塗りが水性塗料/4時間以上(20℃)、上塗りが油性塗料/8時間以上(20℃)
ジェットストリーム スタイラス シングルノック uni(三菱鉛筆)ジェットストリーム スタイラス シングルノックuni(三菱鉛筆)(20件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
ペン先にシルバーコートした特殊繊維を採用。 タッチしたときに、繊維が広がって面を作ることで、感度が良くて軽い!を実感できます。 ペン先の特殊繊維はパネルとの摩擦抵抗が少ない素材なので、ゴム製のペン先とは異なる滑らかな操作性を体感できます。
適合機種静電容量方式寸法(mm)Φ9.6×13×135質量(g)7.7インク色替芯SXR-80-07ボール径(Φmm)0.7ペン先STT2002P商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
製図用シャープペンシル PG-METAL350 ぺんてる製図用シャープペンシル PG-METAL350ぺんてる(2件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から3日以内出荷
ぺんてるの製図用シャープペンで長年愛されてきたプロ仕様の性能を、日常使いできるエントリーモデルです。メタルグリップを採用した低重心設計だから、紙に押し付ける余計な力が必要なく、軽い筆圧でクッキリ書く事ができます。
グリーン購入法適合
コンドル トイレ用流せるクリーナーシート 24枚入×2 CONDOR(山崎産業)コンドル トイレ用流せるクリーナーシート 24枚入×2CONDOR(山崎産業)
329税込362
1袋
当日出荷
お買得セットの2袋パック 使用後はそのままトイレに流せます。 除菌効果があります。 トイレ床用ワイパー(別売)にも使えます。
用途便器、タンク、床、タイル等の拭き掃除用。成分【シート】パルプ、液成分:エタノール、プロピレングリコール、パラペン、塩化ベンザルコニウム、香料タイプウェットサイズ(cm)約16×25香りミント商品タイプ詰替用繰り返し・詰め替え対応
オイルゲーター バイオフューチャーオイルゲーターバイオフューチャー
15,980税込17,578
1缶(3kg)ほか
当日出荷から7日以内出荷
1:オイルゲーターは綿花セルロース(100%自然)に十数種類のバクテリアとバクテリア栄養剤が含まれたもので、親油性が高く、油の吸収力は抜群です。 2:オイルゲーターに含まれるバクテリアは、主として鉱物油及び動植物油を吸収分解します。地表(舗装面及び非舗装面)や構造物の床面に流出した油や浮上油の吸収固定化に利用できます。 3:保持力に優れ、吸収した油は繊維内部に固定され、再浸出しません。 4:ガソリン等の揮発油も吸収し揮発を抑制しますので、爆発事故の防止に役立ちます。 5:油を吸着した後は、焼却処分も可能です。天然セルロースなので焼却炉の負担が少なく、焼却後の残留物も極めて少量です。 6:埋め立て処分した場合、バクテリアによる分解処理により、吸収した油を4~6ヶ月で水と二酸化炭素に分解します。また吸収材自体も約6~10ヶ月で生分解します。 7:油で汚染された土壌の改良にも適用できます。油泥の分解処理にも使用が可能。米国石油業界他多くの場所で油汚染土壌のバイオレメディエーションに使用されています。
用途コンクリート面での油の流出、又は油汚れに対して 土壌面での油流出事故に対して 沿岸や河川等での油v流出事故に対して仕様含水量:30~40%成分天然セルロース適合【生分解可能な物質】ガソリン・アセトン・ベンゼン・バンカーC重油・トーモロコシ油」・エタノール・ヘキサン・イソプレン・ナフタリン油性液ペンタン・シンチレーション液・トルエン・ジェット油・アセトニトリル・ブタノール・Canola油・切削油・Varsol・ヘキセン・メタノール・2-ニトロアニリン油性インクペンタクロロフェノールシリコン油・酢酸ビニル・ケロシン・アミルアセテート・2-ブタノン・二硫化炭素・ディーゼル油・ヘプタン・イソブタノール・モーターオイル・油性ペイント・パラフィント・プロパノール・テトラハイドロフラン【吸着可能な物質】プロモジクロロメタン・クロロホルム・シクロヘキサン・1,2-ジクロロエタン・ヘキサクロロベンゼン・メチルフェノール・スチレン・トリクロロエチレン・キシレン・プロモホルム・クロロメタン・ジクロロメタン・エチルベンゼンメチレンクロライド・ニトロベンゼン・テトラクロロエタン・トリクロロフェノール・四塩化炭素・クロロベンゼン・ジクロロベンゼン・エチレングリコール・メチルエチルケトン・フェノール・テトラクロロエチレン・塩化ビニル形状粉上使用温度範囲(℃)4~50能力吸収:エンジン油の場合(1lgでおよそ2.6Lを吸収)pH4.5~9.5比重1立方センチ当たり0.4g臭気無臭毒性なし保存期間(年)制限なし(乾燥場所)
極細タッチペンロング エレコム極細タッチペンロングエレコム(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
細かい操作や文字入力が快適に行える極細タッチペン。 ストラップは取り外し可能なフック付き、持ち歩きに便利。 持ちやすく快適に書き込めるロングタイプ。 タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に。
ペン先径(Φmm)約2.5
プロテック ボールペン0.5 uni(三菱鉛筆)プロテック ボールペン0.5uni(三菱鉛筆)(7件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5質量(g)9.4方式キャップ式仕上(軸・キャップ)PP樹脂+転写印刷、(クリップ)SUS材インク水性入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.0×13.2×136.2
ペイントマーカー プロ用極太 サクラクレパスペイントマーカー プロ用極太サクラクレパス(4件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
油性顔料・不透明調インキ 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
全長(mm)Φ28×165線幅(mm)16/8
ペイントマーカー プロ用太字 サクラクレパスペイントマーカー プロ用太字サクラクレパス(1件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
アルコール系顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
全長(mm)Φ28×152線幅(mm)3.0
ペンタブレット wacom(ワコム)ペンタブレットwacom(ワコム)
19,880税込21,868
1台
当日出荷
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。 使いやすい新しいペン 使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。 コンパクトでスリムなデザイン どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。 厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。 描きやすい操作面 場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。 制作をサポートする機能 ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様筆圧レベル:4096セット内容ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内)サイズMedium質量(g)410対応OSWindows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。連続使用時間(時間)最大15機能作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド読取(mm)216×135バッテリーリチウムイオン電池内蔵(取り外し不可)保証期間1年充電時間(時間)約3.5読み取り速度速度(ペン):133ppsセキュリティペンテザースロットBluetoothBluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic)カメラ登録数2540読取方式電磁誘導方式筆圧レベル4096
ウェットティッシュからだふき アイリスオーヤマウェットティッシュからだふきアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
169税込186
1個(50枚)
当日出荷
大きくてしっかり拭けるウェットティッシュです。やわらかシートで、お肌にやさしい無香料・ノンアルコールです。
材質水、プロピレングリコール、パラペン、塩化ベンザルコニウムシートサイズ(mm)200×220(50枚入り)
プロホビー 先細ラジオペンチ KEIBAプロホビー 先細ラジオペンチKEIBA(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
狭いところに便利な先細タイプ。
用途掴む作業に先端先細サイズ(mm)150バネ有り(片側固定構造)材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)147質量(g)60寸法A(mm)147寸法D(mm)6寸法B(mm)52.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
充電式 電動消しゴム No.40 PLUS(プラス)[文具]充電式 電動消しゴム No.40PLUS(プラス)[文具]
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
細かいところもきれいに消せる!USB充電式のプロ向けの電動消しゴム持ちやすい筐体でイラストやデッサン、製図などを行うプロ向けに最適USB type-C充電式で電池の入れ替え不要キャップ付き。ボタン誤動作防止、持ち運び時の消しゴムの汚れ・折れにも配慮鉛筆用・ボールペン用の用途で選べる。白消しゴム・砂消しゴム・細かい箇所に最適な極細2.3mmタイプ(鉛筆用)をあらかじめ同梱別売で替え消しゴムもご用意
繰り返し・詰め替え対応
ペイントマーカ―プロ用中字袋 サクラクレパスペイントマーカ―プロ用中字袋サクラクレパス
169税込186
1本
当日出荷
建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。ペン先の耐久性が高く摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。濃い色の上でも鮮やかに発色します。風雨や日光で筆跡が色あせしにくいので、屋外での使用も可能です。ペン先がつぶれにくい耐芯タイプです。インク量が多いので、長く書けます。
用途建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。タイプシングル種類【芯】丸入数1油性 or 水性油性線の太さ中字
プロホビー先細ラジオペンチ(ベントタイプ) KEIBAプロホビー先細ラジオペンチ(ベントタイプ)KEIBA
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に先端ベントタイプサイズ(mm)150バネ有り(片側固定構造)材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)146質量(g)60寸法A(mm)146寸法D(mm)6寸法E(mm)35寸法B(mm)50.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
アイン×スマッシュ消しゴム ぺんてるアイン×スマッシュ消しゴムぺんてる
98税込108
1個
当日出荷
シャープペンでは珍しく「先金(さきがね)」と呼ばれるペン先部分と、グリップが一つのパーツでできています。 グリップとペン先が一体化しているため、筆記中にペン先が緩むことがなく安定した書き心地が続きます。 小さな四角のラバーが特徴的なグリップは、指先にフィットし、滑らずしっかり握ることができます。 前軸全体が真ちゅう製のため、ペン先側がやや重い低重心となり、バランスの良い書きやすさを実現しています。 製図用シャープペンなどに使われているプロ用の4mmパイプを採用。 紙面が見やすく、筆記がはかどります。 内蔵した芯の硬度が一目でわかる、芯硬度表示窓。 製図用シャープペン由来のプロ仕様を感じさせます。 押し心地がよい大型ラバーノックが、筆記のはじまりを促します。
ブラックシリーズアイン入数1個繰り返し・詰め替え対応
ペンチ1丁差 コヅチペンチ1丁差コヅチ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
175mm~200mmのペンチやラジオペンチ・ニッパーなどの収納に。本格仕上は、プロの誇りと自信を支える。本格皮革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。特にケース類は工具等の形状になじみ、長く使用できます。
用途175mm~200mmのペンチやラジオペンチ・ニッパーなどの収納仕様1丁入、型押適合ベルト幅(mm)60幅W×全長(mm)(約)85×200アズワン品番64-3676-44縫製仕様二重縫
ペイントマーカープロ用太字 サクラクレパスペイントマーカープロ用太字サクラクレパス
449税込494
1本
当日出荷
建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。ペン先の耐久性が高く摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。濃い色の上でも鮮やかに発色します。風雨や日光で筆跡が色あせしにくいので、屋外での使用も可能です。
用途建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。タイプシングル種類【芯】丸入数1油性 or 水性油性線の太さ太字
充電式 LEDペンライト SUPRABEAM(スプラビーム)充電式 LEDペンライトSUPRABEAM(スプラビーム)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
スリムなペンタイプながら550ルーメンの明るさを出力。コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に放出するヒートシンクの役割も果たします。圧倒的なパワーとコンパクトなサイズで、作業者のポケットに入れておくと便利な優れものです。3段階の明るさに調節できるほか、お好みの明るさぴったりに調節できるDimmingモード(無段階調光機能)搭載。ヘッドを回転させることでワイドからスポットまでフォーカスできます。
全長(mm)144ダークグレー材質(本体)アルミニウム (アルマイト処理)質量(g)48スイッチ電子スイッチ電源リチウムポリマーバッテリー外径(Φmm)15バッテリーリチウムポリマーバッテリー 10780 720 mAh (2.66 Wh) 3.7 V.充電時間80%=1時間、100%=1時間30分使用環境温度(℃)-20~50連続点灯時間1時間 (MAX)、2時間15分 (Medium)、4時間45分 (Low)、50時間 (Dimming/Low)環境温度範囲(℃)充電:0~+45明るさ(Lm)550 (MAX)、100 (Medium)、50 (Low)、6~125 (Dimming)LED使用数(個)CREEパワーチップ1防水性IP20照射距離(m)最大100
カラーマーカー プロパスウィンドウ uni(三菱鉛筆)カラーマーカー プロパスウィンドウuni(三菱鉛筆)
399税込439
1個(5本)
当日出荷
ペン先に窓がある、はみ出し知らずの蛍光ペン 『プロパス・ウインドウ』シリーズから、 文字書きに適した極細ペン芯を採用したツインタイプ 濃淡の異なる多彩な15色のカラーマーカーが誕生しました。濃淡の異なる3種(発色の良いベーシックカラー、柔らかく優しい色のライトカラー、穏やかで落ち着いた色のスモークカラー)をそれぞれ5色ずつ全15色を展開いたします。従来の『プロパス・ウインドウ』シリーズを含め、同じ系統色も色相が異なるため、色の好みや蛍光の有無、用途に応じて使い分けをしていただけます。
タイプツイン線幅(mm)0.4/4.0色数5商品タイプ使い切り本体線の太さ極細字/太字
アースガーデン BotaNice 植物の虫・病気対策 アース製薬アースガーデン BotaNice 植物の虫・病気対策アース製薬
699税込769
1個(450mL)ほか
当日出荷
●暮らしとココロを豊かにする観葉・多肉植物栽培 ●効きめがすばやく広がる。室内栽培にも 【4つの成分の特長】 ●ジノテフラン:隠れた虫にも効く(効きめが植物全体に広がるから、葉裏の虫にも効く) ●エトフェンプロックス:ケムシ・イモムシに効く(プロ※も使うケムシ駆除成分)※公園等の樹木管理に用いられる。 ●ミルベメクチン:ハダニに効く(ハダニの卵から成虫まで効く) ●ペンチオピラド:効きにくい病気※にも(従来の薬剤で効きにくいと感じている方にぴったり)※EBI系薬剤等抵抗性の病気 【代表的な適用病害虫】 ハダニ、アブラムシ、クロバネキノコバエ、うどんこ病 ※病気の発生と進行を防ぎます。一度被害にあった葉はもとのキレイな状態には戻りません。 【殺虫殺菌剤】【家庭園芸用】
用途観葉植物栽培で厄介な虫と病気対策に。成分エトフェンプロックス:0.020% ジノテフラン:0.010% ミルベメクチン:0.00050% ペンチオピラド:0.010% 水、界面活性剤等:99.9595%区分農薬(殺虫殺菌剤)種類農薬(殺虫殺菌剤)希釈倍率原液有効期間約1ヵ月(殺虫効果の持続期間。植物・害虫の種類、使用環境によって異なります。)希釈原液性状類白色水和性懸濁液体農林水産省登録第(号)24316
ペイントマーカープロ用極太 サクラクレパスペイントマーカープロ用極太サクラクレパス
579税込637
1本
当日出荷
建築資材へのマークチェックや、屋外備品へのマーキングに最適です。ペン先の耐久性が高く摩耗しにくいので、長く使うことが出来ます。濃い色の上でも鮮やかに発色します。風雨や日光で筆跡が色あせしにくいので、屋外での使用も可能です。
用途建築資材へのマークチェック・屋外備品へのマーキング。タイプシングル種類【芯】角入数1油性 or 水性油性線の太さ極太
[赤/太字] 油性ペイントマーカー(1本) エスコ[赤/太字] 油性ペイントマーカー(1本)エスコ(2件のレビュー)
540税込594
1個
当日出荷
鉄骨、木材、ガラスに適しています。 プロ仕様の工業・業務用マーカー 使用後キャップはキッチリ閉じてください。 長時間筆記する時は、換気を行ってください。 火気に近づけないでください。
インク色レッド線幅(mm)4商品タイプ使い切り本体エスコ品番EA765MW-13タイプシングル寸法(Φ×Lmm)28×166インク油性顔料入数1本線の太さ太字
プロホビー 先曲ラジオペンチ KEIBAプロホビー 先曲ラジオペンチKEIBA
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む作業に先端先曲がりサイズ(mm)120バネ有り(片側固定構造)材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)118寸法A(mm)118寸法D(mm)6寸法E(mm)60寸法B(mm)22.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
精密作業用カッター グランツ(GLANZ) エスディアイ精密作業用カッター グランツ(GLANZ)エスディアイ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
人間工学に基づいたプロフェッショナル仕様の本格派カッターナイフプロ仕様のペンタイプのような柔軟性と操作性を実現したカッターナイフです。人間工学に基づいた逆三角形のボディフォルムは指をやさしくサポートし、滑らかな曲線切りを可能にしました。また刃を収納した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備しました。刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを装着しました。
用途細かなカッティング作業に。材質本体:ダイキャスト(亜鉛合金)/刃:日本製特殊鋼 SK2+Cr刃/スライダー:POM樹脂全長(mm)145質量(g)60