3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペイン製のギヤプーラーです。鍛造された爪、おねじは耐久性に優れています。爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。用途に応じて、2本爪、3本爪を使い分けることが可能です。
材質/仕上鍛造鋼 表面処理クロムメッキ仕上げ(ねじ部分除く)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


狭い場所での使用に最適です。 アーム位置をスライド調整できます。
適合径(Φmm)120・130 セット内容標準アーム ・スリムアーム ・延長アーム(各3本) ・2本爪用ショルダー ・3本爪用ショルダー 材質ドイツ鋼製 質量(kg)9 アーム長さ(mm)100・200・250・350 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×355×155
1個
137,300 税込151,030
翌日出荷