カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • 測定用品(4)
さらに商品を絞り込む

「プーリー用溝ゲージ」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社)Vプーリー用溝ゲージNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。 溝形状ごとのすべての溝角度に対応した一体型のゲージです。 それぞれのゲージ部には対応するプーリー呼び径を表示しています。 伝動効率向上のために早期交換をお奨めします。
材質(本体)SUS304
Vプーリー用溝ゲージ NBK(鍋屋バイテック会社)Vプーリー用溝ゲージNBK(鍋屋バイテック会社)
6,898税込7,588
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。 ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。 伝動効率のために早期交換をお奨めします。
材質(本体)SUS304
34 Vプーリー用溝ゲージ(A) エスコ34 Vプーリー用溝ゲージ(A)エスコ
9,050税込9,955
1個
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):100以下材質ステンレス(SUS304)溝の形AV溝角度(°)34
38 Vプーリー用溝ゲージ(C) エスコ38 Vプーリー用溝ゲージ(C)エスコ
9,050税込9,955
1個
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):315以上材質ステンレス(SUS304)溝の形CV溝角度(°)38
34 Vプーリー用溝ゲージ(C) エスコ34 Vプーリー用溝ゲージ(C)エスコ
9,050税込9,955
1個
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):250以下材質ステンレス(SUS304)溝の形CV溝角度(°)34
36 Vプーリー用溝ゲージ(B) エスコ36 Vプーリー用溝ゲージ(B)エスコ
9,050税込9,955
1個
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):160~200材質ステンレス(SUS304)溝の形BV溝角度(°)36
34 Vプーリー用溝ゲージ(B) エスコ34 Vプーリー用溝ゲージ(B)エスコ
9,050税込9,955
1個
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):160以下材質ステンレス(SUS304)溝の形BV溝角度(°)34
38 Vプーリー用溝ゲージ(D) エスコ38 Vプーリー用溝ゲージ(D)エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):450以上材質ステンレス(SUS304)溝の形DV溝角度(°)38
36 Vプーリー用溝ゲージ(D) エスコ36 Vプーリー用溝ゲージ(D)エスコ
11,400税込12,540
1個
8日以内出荷
仕様適用プーリー径(mm):450以下材質ステンレス(SUS304)溝の形DV溝角度(°)36
36 Vプーリー用溝ゲージ(C) エスコ36 Vプーリー用溝ゲージ(C)エスコ
9,050税込9,955
1個
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):250~315材質ステンレス(SUS304)溝の形CV溝角度(°)36
38 Vプーリー用溝ゲージ(B) エスコ38 Vプーリー用溝ゲージ(B)エスコ
9,050税込9,955
1個
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):200以上材質ステンレス(SUS304)溝の形BV溝角度(°)38
38 Vプーリー用溝ゲージ(A) エスコ38 Vプーリー用溝ゲージ(A)エスコ
9,050税込9,955
1個
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):125以上材質ステンレス(SUS304)溝の形AV溝角度(°)38
36 Vプーリー用溝ゲージ(A) エスコ36 Vプーリー用溝ゲージ(A)エスコ
9,050税込9,955
1個
翌日出荷
仕様適用プーリー径(mm):100~125材質ステンレス(SUS304)溝の形AV溝角度(°)36
Vプーリー溝測定ゲージ B型 3枚組 フジツールVプーリー溝測定ゲージ B型 3枚組フジツール
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
用途Vプーリ溝とVベルトの測定に。トラスコ品番838-0972
Vプーリー溝測定ゲージ A型 3枚組 フジツールVプーリー溝測定ゲージ A型 3枚組フジツール
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
トラスコ品番838-0971
Vプーリー溝測定ゲージ C型 3枚組 フジツールVプーリー溝測定ゲージ C型 3枚組フジツール
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
用途Vプーリ溝とVベルトの測定に。トラスコ品番838-0973セット内容34°、36°、38°材質ステンレス
Vプーリー溝測定ゲージ D型 2枚組 フジツールVプーリー溝測定ゲージ D型 2枚組フジツール
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
トラスコ品番838-0974
プーリー溝ゲージ Vベルト用 Optibeltプーリー溝ゲージ Vベルト用Optibelt
5,698税込6,268
1式
当日出荷
各種Vプーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。<br />各種Vベルトの形状を確認することができます。
トラスコ品番388-0089材質プラスチック形状適合Vプーリ溝:y、3V、5V、8V、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (各1枚)枚数12枚ゲージVベルト形状確認用:Y、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (1枚)、3V、5V、8V (1枚)
プーリー溝ゲージ リブベルト用 Optibeltプーリー溝ゲージ リブベルト用Optibelt
7,798税込8,578
1式
19日以内出荷
各種リブベルト用プーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。
トラスコ品番387-8495材質スチール枚数10適合ベルトPH、PJ、PK、PL、PM
プーリー溝ゲージ リブベルト用 EVNプーリー溝ゲージ リブベルト用EVN
8,498税込9,348
1式
33日以内出荷
各種リブベルト用プーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。
仕様●適合ベルト:PH、PJ、PK、PL、PM●枚数(枚):10●10枚組1式●材質/仕上:スチール●原産国:ドイツ●コード番号:387-8495アズワン品番67-5640-18
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら