低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
ゴム栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
外寸法・高さ(mm)220
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。
耐熱温度は約70度まで。
耐薬性にも優れています。
味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。
養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。
食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。
タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク
養殖用水槽や食品加工でのタンクに。
使用温度範囲(℃)80
材質FRP
キャスターなし
色内側:ホワイト 外側:ダークグリーン
耐熱温度(℃)70
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
仕様排水栓付
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・高さ(mm)410
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
用途イベントなどに
付属品エアーポンプ1個付属
サイズ(cm)100×65×30
1セット(1個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
材質ポリプロピレン
質量(kg)5.6
容量(L)約180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
災害時の屋外に水を貯えられる巨大なタンクです。フレームを使用することで水位が低くても形が崩れません。
また開口部が大きくなるため、水のくみ出しなど楽に行えます。
付属のグランドシートを下に敷けば、土や砂利の上でも安全に使えます。
付属品グランドシート(180×180cm)付き
材質本体:PVCターポリン無毒加工、グランドシート:PPクロス、フレーム:スチールパイプΦ31.8(mm)
質量(kg)約14.8
色ブルー
直径×高さ(cm)138×92
収納時寸法(cm)97×61×25
空気室3個、空気栓は栓と弁の二重構造で安心。
水量目安は高さ23cmまで入れて288L。
材質塩化ビニル樹脂 (非フタル酸系可塑剤使用)
質量(g)1193
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約1470×330
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
組立スピーディー:支柱や枠を使用しない為、一人で短時間で組み立てできます。
コンパクト:折り畳み後はコンパクトで省スペースに収納可能。
水槽を広げるだけで自立します。
用途ダッシュバッグの吸水や後処理。土木、建築現場用水の貯水。農業や各種イベント時の水槽として。
仕様排水口、収納バッグ(PE製)付
材質PVC
質量(kg)9.5
容量(L)567
寸法(直径Φ×高さH)(mm)1200×500
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PP
色グリーン
サマーシーズンに大活躍。簡単設置の大型プール。パイプを組み立てるだけの簡易設置型。豊富なサイズバリエーション。別売りで落ち葉やゴミの侵入を防ぐカバーもございます。ご家庭や店舗、宿泊・レジャー施設など幅広くお使いいただけます。お子様や大人も楽しめます。
材質スチール、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエステル
種類本体
取扱説明書(2.55MB)
子どもだけではなく大人も一緒に楽しめる大型のビニールプール。
材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
寸法(cm)200×147×46
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2200×1520×460
水量(L)540(高さ34cmまで入れた時の目安)
質量(g)4700
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
サマーシーズンに大活躍。簡単設置の大型プール。パイプを組み立てるだけの簡易設置型。別売りで落ち葉やゴミの侵入を防ぐカバーもございます。ご家庭や店舗、宿泊・レジャー施設など幅広くお使いいただけます。お子様や大人も楽しめます。
材質スチール、塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエステル
質量(kg)15.5
種類本体
構造組立品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)305×305×76
取扱説明書(2.42MB)
1台(4678L)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
軽量で錆びに強いオールアルミニウム製です。ワンタッチ式なので、広げるだけで水槽本体完成です。2人で広げるだけの簡単設置です。コンパクトに折り畳めるので、省スペースで保管できます。
用途貯水用に。
材質フレーム:アルミ角管、接続部:66NAガラス入り・PP、水槽シート:高強力ポリエステル糸使用ターポリン
2018年トラスコ掲載ページ9 1154
セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
材質PP
有効内寸(mm)788×489×198
内寸法(mm)852×553×198
外寸(mm)924×616×210
フタなし
アズワン品番5-183-01
1個
¥7,970
税込¥8,767
当日出荷
本体はポリプロピレン製で耐圧1.02MPa(温度21℃の時)、耐熱114℃と耐久性抜群。
工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。
バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
バッグフィルターのエレメントは、0.5~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。
カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過
口径2”NPT
耐圧(MPa)1.02(液温21度の場合)
主材質PPG
GRUSの大型温湿度計塩素プルーフは、プールなどの塩素が発生しやすい場所で使用可能な特殊温湿度計。大型300mmの壁掛けタイプで視認性に優れたメーターデザインを採用。屋内・屋外の各種スポーツ、トレーニングの温湿度管理で熱中症予防に。※室外使用の場合は、雨や水飛沫のかからない場所に限られます。
仕様防塩素加工
材質本体:ABS樹脂、風防:ガラス
厚さ(mm)41
直径(Φmm)300
質量(g)700
精度温度:±2℃以内、湿度:±5%以内(35%~85%・常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
充電(家庭用AC100V)をして持ち運んで使えます。
3種類のノズル付きで大型プールや浮輪の膨らましに適しています。
材質ABS樹脂
タイプスピードA/C型
電源AC100V
本体寸法(cm)13×12×10
1個
¥2,790
税込¥3,069
5日以内出荷
水道法水質基準に適合(飲料用)します。
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組立て、分解が簡単です。
高周波溶着加工による優れた気密構造です。
材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ
高さ(mm)700
使用温度範囲(℃)-20~60
家庭用大型プール用のハシゴ。プールの出入りに便利です。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂、スチール
質量(kg)4.85
構造組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×112×116
1脚
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
100cm~180cm幅の大型プールに日陰をワンタッチで作ります。
材質ポリエステル、高弾性スチール
寸法(cm)185×147×125
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
3種類のノズル付きで大型プールや浮輪の膨らましに適しています。
電源AC100V用。
材質ABS樹脂
電源AC100V
本体寸法(cm)19×12×10
1個
¥7,990
税込¥8,789
5日以内出荷
3種類のノズルで大型プールでも手早く膨らむスピードとパワー 0.42Psi(圧力)空気注入と排出両方可能。
材質ABS、鉄
電源アルカリ乾電池単一×4本使用(別売)
寸法(cm)11×10×9.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
シンプルデザインの大型プール 家族で使えるゆったりファミリーサイズ。ブルーとクリアの組み合わせがとっても涼しげ 飽きのこないシンプルなデザイン。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)3800
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約229×152×48
水量(L)高さ33cmまで入れて約600
1台
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
3種類のノズルで大型プールでも手早く膨らむスピードとパワー 0.42Psi(圧力)空気注入と排出両方可能。
材質ABS、鉄
電源アルカリ乾電池単一×4本使用(別売)
寸法(cm)11×10×9.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
家庭用AC100Vとシガーソケットの2種類の電源が使用可能。
3種類のノズル付きで大型プールや浮輪の膨らましに適しています。
材質ABS樹脂
タイプ電動3WAY(AC・DC)
電源AC100V、シガーソケット、単3電池8本
本体寸法(cm)11×9.7×9
1個
¥5,390
税込¥5,929
5日以内出荷
建設現場や非常時の貯水に適しています。
不要時は折り畳めるため、収納スペースが節約可能です。
材質PVC
高品質のポリプロピレン繊維に特殊な熱処理を施し、繊維どうしを熱融着させ、繊維が濾過(ろ過)液に混入しません。幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。バッグを洗浄し再度利用も水質に応じ可能です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過(ろ過)、鍍金・メッキ・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過、水耕栽培、養殖、風呂など
直径(Φmm)101
最高使用温度(℃)93.3
主材質PP
大型ファミリーサイズのプール。背もたれ付きで大人も座れるラウンジがあります。飲み物ホルダーも2ケ所にあってプールでのんびり遊べます。プールの壁はIビーム構造。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)5800
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約229×229×66
水量(L)高さ36cmまで入れて約990
1台
¥13,290
税込¥14,619
翌々日出荷
本体はポリプロピレン製で耐圧0.49MPa(温度21℃の時)、耐熱37.7℃まで。
工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。
バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
バッグフィルターのエレメントは、1~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。
カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過
口径(A)40(1 1/2"NPT)
耐圧(MPa)0.49(液温21度の場合)
最高使用温度(℃)37.7
最大流量(L/min)188
幅広いミクロン数のバッグフィルター用のエレメントをご用意。
やや硬さのあるバッグフィルター用のエレメントなので、取り付けが容易です。
用途水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過
直径(Φmm)178
最高使用温度(℃)90
主材質PP
歩行者のすべり止め対策に。現場の足元整備に。高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。ケーブル、配線のつまづき防止に。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。プールサイドや浴室のすべり止め対策になど、幅広くご利用いただけます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。(。マット上で車両のハンドル操作、大型車両の通行、車両の長時間停車はお避けください。破損・跡残りが発生する可能性があります。)
材質PVC
厚さ(mm)6
色グリーン
品名安全歩行マット
関連キーワード