錆びにくいステンレス製です。
プール等に使用するシャワーです。
パイプ寸法(mm)Φ38×Φ34
材質SUS304
約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。
プールや銭湯などの施設におすすめです。
補修用ヘッドは、別途GA-DW002をお求めください。
用途シャワー室用の壁付式回転シャワーです。
材質ステンレス、亜鉛、黄銅
ねじ径G1/2
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
GAONAおよびカクダイ専用の回転シャワーの交換用ヘッドです。
対応品番:GA-DW001、3850
約50°首振りできるので、シャワーの角度を調整できます。
プールや銭湯などの施設におすすめです。
用途回転シャワー補修用ヘッドです。
材質ステンレス、亜鉛
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
色メッキ
回転角度(°)約50
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
材質ステンレス、亜鉛
色メッキ
回転角度(°)約50
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
天井など上部からのシャワー。丸型
取付ネジ径1/2
水圧(使用動)0.1~0.75
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
天井など上部からのシャワー
色メッキ
取付ネジ径1/2
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
屋外で手軽にシャワーやお湯が使える水栓柱。ペット用はもちろん、保育園などの幼児施設での衛生管理にも役立ちます。
使用地区一般地・寒冷地共用
タイプ非自動
水栓タイプ単水栓
ホース長さ(mm)1200
仕様その他屋外
ホース長さ(m)1.2
トラスコ品番819-2963
セット内容アンカーボルト
材質シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304
質量(kg)23
全高(mm)2420
給排水口PT1-1/4(32A)
1台
¥379,800
税込¥417,780
当日出荷
エスコ品番EA468BX-32
1個
¥4,000
税込¥4,400
当日出荷
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。オーバーヘッドシャワーには気泡を含ませることで心地よさと節水を実現する、エアEシャワー。省スペース設計(天井より40mm以上のスペースで取付可能)で、シャワーの角度が前後左右10°ずつ首ふり可能。さらにアームも左右に60°ずつ回転可能で、好みの角度で浴びられます。また手元で使用するハンドシャワーの取り付けフックにはスライドバーを採用(ホース長さは1.8m)。水栓本体の取り付けピッチは120~210mm。
オーバーヘッドシャワー付きサーモシャワー混合栓。
仕様節水水栓
規格JIS
ホース長さ(m)シャワー側/1.6、混合栓側 1
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
S10F用のシャワーアーム
長さ(mm)199
取付ネジ径G1/2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
玩具安全基準のフタル酸エステル含有基準(DEHP・DINP)適合。360度シャワーが出ます。
材質PVC
寸法(cm)100
適合年齢(歳)3以上
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。
押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。
(※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります)
0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
用途に合せて好きな大きさにカットできます。
優れた伸縮性をもつ0.025mmの極薄フィルムにより関節部にもしっかりフィット。
肌にやさしいアクリル粘着剤と優れた粘着特性により、はがすときの痛みを低減しました。
完全防水フィルムが水の侵入をブロック。水仕事やプール、シャワー、入浴時にもご利用いただけます。
携帯・保管に便利なケース付き。
吸保水性が非常によく、脱水性も早い取水マット。プール、シャワールーム等に適しています。
用途ご使用に合わせて自由にカットしてご使用いただけます
仕様裏面すべり止め付
材質表:ポリエステル・PP混ニードルパンチカーペット、裏:TPE(ゴム系)
厚さ(mm)10
寸法(mm)910×5000
質量(kg)13
天井など上部からのシャワー。角型
取付ネジ径G1/2
水圧(使用動)0.1~0.75
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
玩具安全基準のフタル酸エステル含有基準(DEHP・DINP)適合
置き浮き両用、シャワー付き
本体寸法(cm)30×18
材質PVC
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途ジョイントスノコ、抗菌スノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
質量(g)約495
寸法(mm)300×300
商品タイプ本体
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途専用フチ、ジョイントスノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
材質塩化ビニール
厚さ(mm)約13.5
寸法(mm)75×300
質量(g)約132
タイプ中ふちオス
水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途専用フチ、ジョイントスノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
材質塩化ビニール
厚さ(mm)約13.5
寸法(mm)75×75
質量(g)約26
タイプ角ふち
水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途専用フチ、ジョイントスノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
材質塩化ビニール
厚さ(mm)約13.5
寸法(mm)75×300
質量(g)約140
タイプ中フチメス
こんなお得な商品も!

ジョイントスノコ
モノタロウ
¥229
税込¥252
ソフトで水切りが良く、素足でもべたつきません。
用途シャワールームやプールサイドに
材質ポリエチレン
質量(g)290
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×14.5×300
水気が多い所に最適です。
抗菌剤入り。
用途プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、トイレ、ベランダなどに
色ブルー
材質ポリ塩化ビニール
寸法(mm)300×300×13.5
エスコ品番EA997RJ-52
種別マット
質量(g)約495
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
抗菌剤入でカビがつきにくく、水気の多い所に最適です。1枚は30cm角で縦横自由につなげることができます。
用途ジョイントスノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
色ブルー
材質軟質塩化ビニル、抗菌剤入、防炎加工
寸法(mm)300×300×13.5(1枚あたり)
1組(4枚)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
防炎認定を取得した、素足専用の足ふきマットです。吸保水性が非常に良く(6リットル/m2)、人の出入りの多いスベースに効果的です。自由な大きさにカット可能です。
用途プール・ジャグジー・シャワールーム等の出入り口で水を取るマット
材質表/ポリエステル・PP混 ニードルパンチカーペット、裏/サーモプラスティックエラストマー(バッキング)
幅(mm)910
厚さ(mm)10
防炎性能試験番号EO 020052
クッション性に優れているので素足にやさしく、転倒時の安全性を高めます。
用途プール・シャワー室・ロッカー室・洗面所などに適しています。
仕様裏面すべり止め加工
材質EVA
質量(kg)14
寸法(cm)幅100×長さ500×厚さ1.4
1本
¥126,800
税込¥139,480
6日以内出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。米国のMIL、ASTM等の基準をクリアした高性能品質です。
切断にはカッターが必要。
感触の柔らかいプラスチック表面で、緩衝効果もある室内向けのすべり止めテープ製品です。
用途平面・室内・軽歩行用
水のかかるようなシャワー室、プールサイド。
遊戯施設、RV車、アスレチックマシーンのステップ、パレット、工場のローラー等に。
恐竜時代をイメージした滑り台付きのシャワープール。
恐竜の口にカラフルなボールを入れて遊べます。
ボールは6個付き。
庭のホースをウォータースプレーとつなげば、ヤシの木と滝から水が出ます。
プール底に排水口付き。
付属品ボール6個
材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)、ポリエチレン
寸法(cm)249×191×109
水量(L)272(高さ16cmまで入れて)
1個
特価
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ソフトで水切りが良く、素足でもべたつきません。シャワールームやプールサイドにおすすめ。
トラスコ品番736-8909
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
スーパーチェッカー用のスロープコーナーです。
用途プールサイド。シャワー室。通路など。
色ブルー
材質エラストマー
厚さ(mm)13
ソフトで素足にやさしく表面は安全なすべり止め特殊加工済、ジョイント式で簡単施工
用途プール、ロッカールーム、シャワー室等にご利用ください。
質量(g)490
寸法(cm)30×30×1.35
板が厚く、頑丈で安心。用途に合わせ、様々な選び方が可能に。玄関、浴室、押入れなど、その用途は使用される方次第。ひのきの香りで心に癒しを与えます。
用途玄関、浴室、押入れなどに。すのこ/檜/ヒノキ/風呂/洗い場/脱衣所/プール/海の家/シャワールーム/湿気/乾燥
玩具安全基準のフタル酸エステル含有基準(DEHP・DINP)適合。プールに浮かべて地面に置いてシャワーで水遊びができます。
材質PVC、ABS
寸法(cm)33×18
適合年齢(歳)3以上
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ