防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
こんなお得な商品も!

棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
ガラス製の棒状温度計を衝撃から守る金属製のケースです。水温・地温の測定に便利です。
目盛がよみとれるよう窓が開いていますので、ケースに温度計を入れた状態で温度測定ができます。
用途ガラス製棒状温度計の保護に。
材質真ちゅう
RoHS指令(10物質対応)対応
測定開始からの最高・最低温度が表示できます。用途に応じて別売のプローブに付け替えできます。HIアラーム・LOWアラーム機能で設定した温度に達するとブザーでお知らせします。測定値を10回まで記憶出来るメモリー機能付です。
用途調理、設備管理、農業、実験などの温度管理に使用します。
材質本体、キャップ:ABS樹脂、プローブ部:ステンレス、保護カバー:塩化ビニル樹脂
タイプ最高・最低
電源単四乾電池 2本
測定範囲(℃)-30~250
コード長さ(m)1.4
精度(℃)±1
測定対象調理、設備管理、農業、実験
製品質量(g)360
本体サイズ(mm)172×77×46
測定間隔1秒
プローブ長(mm)110
特性防塵・防水
防水保護等級IPX7
プローブ径(Φmm)3.5
最小表示(℃)0.1
水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様容器保護等級:IP65
セット内容取扱説明書、プローブキャップ
材質本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304)
測定範囲(℃)-50~300
測定精度±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外)
分解能0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外)
温度表示(最小)0.1℃
設置方式ハンディタイプ
プローブ長(mm)3.5×120
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計
設置方式手持ち/壁掛け
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
関連キーワード