277件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラベルヘアドライヤー
エコ商品
持ち運びに便利な折り畳み式 2段階風量切替えでしっかりスタイリング 耐トラッキングプラグ採用
材質ABS樹脂 ホワイト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)800(100~120V)、1200(220~240V) 定格電圧(V)100~120/220~240 コード長さ(m)約1.8 本体質量(g)約385 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×70×230 アズワン品番65-0530-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

軽量&コンパクトでシンプル機能のヘアードライヤー!
用途■重さわずか300g !※A5サイズより小さいコンパクトサイズ。折りたたみできるので、持ち運びや旅行に便利です。※フードを含む ■両サイドのスリットから外気を取り込みむことで、温風温度の上がり過ぎを防ぐ、テスコム独自のフードを採用しました。 付属品スリットフード ホワイト 質量(g)290(本体のみ)/300(フード付き) 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチDRY-COOL-OFF コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×69×168(フード付き) 温風温度(℃)110(DRY時、周囲温度30℃の場合) 風量(m3/min)1.1(DRY時) 機能折りたたみ
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

1.9m3/分の大風量ドライヤーです。 サッと持ちやすい、約480gの軽量タイプです。 髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン機能付きです。
付属品集風器 幅(mm)235 高さ(mm)215 奥行(mm)96 本体質量(g)480 風量(m3/min)1.9 最大消費電力(W)1200 マイナスイオン機能あり
1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで軽量、大風量のドライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。
ライトシアン 消費電力(W)1000/high、400/Low 材質ABS樹脂 寸法(mm)84×178×208 質量(g)505(ノズル含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 保証期間1年
1台
2,190 税込2,409
当日出荷

遠赤外線&マイナスイオンで熱から髪の毛を守ります。
付属品ノズル 直径(Φmm)52 質量(g)645 消費電力(W)1200/600 コード長さ(m)3 マイナスイオン機能 遠赤外線機能
1台
7,990 税込8,789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル式の風量コントロールスイッチで、無段階に風量調節ができます。自分好みの風でセット&ドライ。2段階の温度切替ができます。きめ細やかなスタイリングが楽しめます。ほこりのお手入れができる、着脱式の吸込み口フィルター。ヘアセットに適したサロン仕様のスリットノズルです。髪にやさしいマイナスイオン機能を搭載しています。ハンドルは折りたたみができます。
マイナスイオン機能あり 消費電力(W)1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×71×270 本体質量(g)480 電源(V)AC100 スイッチ(メインスイッチ)HOT-WARM-COOL-OFF コード長さ(m)約1.9 付属品集風器 機能マイナスイオン機能搭載、無段階風量調節、温風温度切換え、着脱式フィルター
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマイオンドライヤー
大風量2.0m3 /分で、忙しい朝も疲れた夜もサッと乾かせます。(※TURBO時・ノズルなし(メーカー調べ)) マイナスイオン搭載で、髪がまとまり、髪に優しいイオンドライヤーです。(※使用環境(季節・温度など)や個人差により効果は異なります。) 3モード搭載(TURBO・SET・COOL)で、用途に合わせて使い分けられます。 髪をセットする時に便利なノズルを付属、取り付けると風の向きをしぼって当てることができます。 折りたたみ式で、収納や持ち運びにも便利です。 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
付属品ノズル 材質ABS、PC 質量(g)485 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)1200(TURBO) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×76×214 温風温度(℃)約50(TURBO・ノズルあり・室温30のとき) 風量(m3/min)2.0 電源コード(m)1.8 モードTURBO・SET・COOL マイナスイオン機能
1台
4,490 税込4,939
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

すばやく乾かす大風量とマイナスイオンで髪、まとまる。
用途■1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※1:スイッチポジション TURBO使用時 / JIS規格測定法による ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、の3つのモードに切り替えられます。 ■500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ■〈掃除のしやすいインレット※〉簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。〈スリットフード付属〉スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のパステル調のピンクと柔らかなホワイトの2色展開です。 付属品スリットフード 質量(g)410 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)95(TURBO時) 風量(m3/min)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×83×215(フード付き) 主材質本体:PC/ABS マイナスイオン機能
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫な大風量ドライヤー。満足な大風量。軽さを超えたパワー。小さくても本格的な大風量を実現。軽量コンパクトモデル(約360g)。髪にたっぷり届ける、ツインマイナスイオン。
幅(mm)139 高さ(mm)168 質量(g)360 奥行(mm)68 消費電力(W)1200 風量(m3/min)1.6 風量調整2段階 マイナスイオン機能あり
1個
4,590 税込5,049
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)210 質量(kg)0.4 高さ(mm)201 奥行(mm)88 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.7 風量(m3/min)1.3 動作切換スイッチHIGH-LO-COOL-OFF マイナスイオン機能
1個
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本でも海外でも使える電圧切替式のハイパワードライヤー。弱/強/クールショット切り替え機能付き。C2タイプ変換プラグ付
ホワイト 消費電力(W)1000・400(100V)、2000(200V) 材質ABS樹脂 寸法(mm)84×178×208 質量(g)514(ノズル含む) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 保証期間1年
1台
2,890 税込3,179
当日出荷

髪を乾かす時のストレスを軽減する、ドライヤーShinju。 。〇超軽量&コンパクト。本体重量310gでスマホとほぼ同じ軽さ!ドライヤーを長時間扱うロングヘアの方や、美容師の方にもおすすめです。〇温度と風速が一目でわかる液晶ディスプレイ。〇大風量!パーソナライズドライヤー。大風量を生み出す毎分11万回転の高速モーターを搭載で、髪の毛の速乾を実現。強・中・弱の「3段階の風量切り替え機能」と温度調節機能で、ひとりひとりの髪の状態にあったケアが可能です。〇髪に優しいマイナスイオン。風に含まれるイオンは5000万アニオン。髪を美しく滑らかに輝かせます。〇3段階の温度調整。温度は60℃、90℃、120℃に切替可能。ドライからセットまで用途に合わせてセレクトできます。 。〇クールショットボタン。ボタンを押すだけで冷風モードに簡単に切替可能。〇自動クリーニング機能。〇電源OFF時にクールショットボタンを3秒間長押しすると、自動クリーニング機能で内部を簡単お掃除。いつでも内部を清潔に保つことができます。
付属品スタイリング用ノズルアタッチメント 質量(g)(電源コード含まず)約310 消費電力(W)1200 本体寸法(mm)約180×160×45 温風温度(℃)冷風/60/90/120 風量(m3/min)0.79 対応海外対応不可 電源コード(m)約1.8 電源(AC V)100-120 50/60Hz モーター回転数(min-1[r.p.m])BLDCモーター:強110000、中85000、弱72000 マイナスイオン機能
1台
29,900 税込32,890
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドライヤーとヘアーアイロンをすっきり同時収納!洗面台の扉・鏡などにも取り付け可能。 ドライヤーなどのコードはコード用フックに巻きつけて収納!
材質本体:スチール(粉体塗装)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップスタイリストのために開発された高性能ドライヤー。 風速30m/秒オーバーの速乾モードから低風速のセットモードまで、最高レベルの実力を発揮。 さらにプラズマテクノロジー、BLDCモーターを搭載した贅沢なハイスペック仕様。 ワンダム・プロドライヤーのフラッグシップモデル。
付属品集風ノズル1個 ネイビーブラック 消費電力(W)1200(HIGH/HOT時) スイッチ4段階スライドスイッチ(HIGH/MIDDLE/LOW/OFF) 電源100V(50/60Hz) 本体質量(g)約420 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)244×230×68 温風温度(℃)90 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 電源コード(m)2.7
1台
19,900 税込21,890
当日出荷

軽量タイプ (※500g以下のメーカー製品) マイナスイオン髪にマイナスイオンをたっぷり届けます ほこりが取りやすいメッシュフィルター採用 2スピード温風切替
付属品集風器、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)210 質量(kg)0.42 高さ(mm)250 奥行(mm)80 消費電力(W)1200 スイッチTURBO/SET/COOL/OFF コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)101 安全装置温度ヒューズ 157℃ 風量(m3/min)1.3 電源(AC100V)50/60Hz
1個
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
ホワイト 消費電力(W)1200(ターボ時) 温風温度(℃)約110(ターボ時) 風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時) 電源コード(m)約1.6 マイナスイオン機能あり
1台
3,898 税込4,288
翌日出荷

風のチカラで美髪ケア。多彩なモードでヘアドライ。髪と地肌を思いやる多彩なモード。プラズマクラスターの美髪効果。シャープ独自の速乾エアロフォルムが、大量の速い風を地肌に届け、髪を根元から乾かします。髪が受ける熱ダメージも抑えます。
用途ドライヤーとして。ヘアー/大風量/大風力/速乾/乾燥/軽量/コンパクト/スタイリング/髪 質量(g)580 消費電力(W)1200(ホット/ターボ運転時) 温風温度(℃)約115(ホット/ドライ運転時 室温30度) 風量(m3/min)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.4×24.3×20.9 モード(搭載)HOT/WARM/SCALP/COLD/BEAUTY
1台
12,900 税込14,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで使い易いスイッチレイアウト。手元の即冷スイッチで、温冷風が簡単に切り替可能。また、手にフィットする滑らかな曲面グリップで、握りのストレスを軽減。水洗いもできる丈夫な高性能メッシュフィルターを採用。
付属品セットフード、クイックコードバンド 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200 スイッチ(即冷スイッチ)スライドロック式 本体質量(g)670(フード別) 温風温度(℃)115(周囲温度30℃の場合、フードなし、High-使用時) 電源コード(m)3 風量調整HIGH/LOW/OFF 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)213×232×94(フード別)
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)231 質量(kg)0.48 高さ(mm)218 奥行(mm)88 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.7 機能毛髪巻込み防止 動作切換スイッチTURBO-SET-COOL-OFF マイナスイオン機能
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
ホワイト 消費電力(W)1200(ターボ時) 温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時) 風量(m3/min)1.6 電源コード(m)約1.7 マイナスイオン機能あり
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷

1.コンパクトでも風量1.3立方メートル/分で、パワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
ダークグレー 消費電力(W)1200(ターボ時) 温風温度(℃)約110(ターボ時) 風量(m3/min)1.3(TURBO時、ノズル装着なしの時) 電源コード(m)約1.6 マイナスイオン機能あり
1台
3,898 税込4,288
翌日出荷

「大風量」と「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ。温風・冷風の切替ができます。髪・頭皮に優しい79℃の温風温度です。押している間だけ冷風が出る「冷風ショットボタン」でヘアセット長持ち。吹出口が狭いので髪を乾かしやすいです。ハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます。内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きます。フック穴付
付属品フード、保証書付取扱説明書 質量(g)506(コード、フードを含む) 消費電力(W)1300(HIGHモード時)/600(LOモード時) スイッチOFF-LOW-HIGH、冷風ショットボタン 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)1.8 温風温度(℃)79(HIGHモードで、周囲温度25時) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 風量(m3/min)1.8(HIGHモード時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×263×84(フードを含む)
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

ホワイト 電源(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)約2.7
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ。持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。温風・冷風の切替ができます。髪・頭皮に優しい74℃の温風温度です。吹出口が狭いので髪を乾かしやすいです。ハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます。内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きます。フック穴付
付属品フード、保証書付取扱説明書 質量(g)350(コード、フードを含む) 消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時) スイッチHOT(温風)-COOL(冷風)-OFF 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)74(HOTモードで、周囲温度25時) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 風量(m3/min)1.3(HOTモード時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×219×70(フードを含む)
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

うるおう髪へ、手触り変わる新・ヘアケア習慣。モイスチャーイオン(TM)を搭載し、水分とマイナスイオンがキューティクルへ密着浸透することで、なめらかでみずみずしい髪へ導きます。髪にうるおいを与え、いつものヘアドライをヘアケア習慣に変えるドライヤーです。1.5m3/分の大風量(※TURBO時。JIS規格測定法による)。髪全体に行き渡るたっぷりの風が、うるおいを届けながら素早く乾かします。温風と冷風が一定間隔で切り替わる「温冷モード」を搭載しています。髪の表面温度を適温に保ち、過乾燥を抑制。髪への熱ダメージを抑えます。温度が一目でわかる温度LED表示。コンパクトで持ちやすい重心設計。収納しやすいコンパクトデザイン。
付属品クイックコードバンド 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.7 本体質量(g)590(本体のみとコード込) 温風温度(℃)80(周辺温度30℃の場合/TURBO時) 風量(m3/min)1.5(TURBO時。JIS規格測定法による) イオン(搭載)モイスチャーイオン(TM) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×77×215(本体のみ) マイナスイオン機能
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらサイズ。重さはわずか230g。 持つ運びたくなる自分だけのポケットサイズドライヤー。
付属品集風器、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約230(集風器付) 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)700 コード長さ(m)約1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約114×61×124(使用時) スイッチ動作(メイン)ON-OFF
1個
2,590 税込2,849
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すばやく乾かすシンプルなマイナスイオンヘアードライヤー
用途■スリットから外気を取り込むことで、温風温度の上がり過ぎを防ぎます。 ■重さわずか400g。従来機種(TID190 /TID295 )よりもコンパクトに軽量化し、更に疲れにくく、扱いやすいドライヤーに。ご年配のかたからお子さままで、ファミリーユースにぴったりなドライヤーです。 ■コンパクトで軽量でも風速1.2m3/分※すばやくしっかり乾かす。※:スイッチポジションTURBO使用時 ■本体に抗菌剤を配合しているので清潔に使えます。 ■マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 ■電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。 付属品スリットフード 質量(g)400(フード付き) 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチTURBO-SET-COOL-OFF コード長さ(m)1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×77×206(フード付き) 温風温度(℃)110(周囲温度30℃の場合、TURBO使用時) 風量(m3/min)1.2(TURBO使用時) 機能折りたたみ マイナスイオン機能あり
1台
2,790 税込3,069
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.1.6立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時※)Panasonic基準2.8立方メートル/分(※TURBO・ノズル装着なしの時、ドライヤーの吹出口から10cmの距離における風量。測定方法はPanasonic基準。※)の大風量でパワフルドライ。2.外付けマイナスイオンで、マイナスイオンに含まれる水分を熱から守り、髪にしっかり届いて、さらさらな髪へ(※使用環境(季節・温度など)や個人差で、効果は異なります。※)。3.速乾ノズルで、スピーディーに乾燥。
ダークグレー 消費電力(W)1200(ターボ時) 温風温度(℃)約80(ターボ時)、約100(ドライ時) 風量(m3/min)1.6 電源コード(m)約1.7 マイナスイオン機能あり
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷

大風量2.0立米/分、マイナスイオン発生部を4カ所搭載。地肌にやさしい低温風の設定ができる、スカルプスイッチ付。温風と冷風を簡単に切替えられるクールスイッチ搭載。フレックスノズルで乾燥とセットの切換えが可能
付属品集風器 幅(mm)225 質量(kg)0.51 高さ(mm)209 奥行(mm)85 電源(V)AC100 50/60Hz共用 消費電力(W)1200 スイッチ(メイン)HIGH-LOW-COOL-OFF、その他:イオンバランススイッチ:ON-OFF コード長さ(m)約1.7
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100~120、200~240V地域対応。海外使用OK。国内(100/200V)→500W 約0.5立米、120/240V→700W 約0.6立米自動電圧切換え。ツインマイナスイオン機能。つかいやすいシートスイッチ。先玉ボリュームキャッチブラシ根元から髪を逃さずボリュームアップ、極細キャッチコーム。先玉らく巻きアイロンブラシ(パイプ径28mm)アルミ素材でしっかり毛先をカール、フリーターントップ。毛髪巻込み防止機構
付属品先玉ボリュームキャッチブラシ、先玉らく巻きアイロンブラシ 幅(mm)245 質量(kg)0.32 高さ(mm)55 奥行(mm)51 電源(V)AC100-120/200-240(50/60Hz共用) 消費電力(W)100/200V:500、120/240V:700 スイッチ(メイン)ON-OFF コード長さ(m)約1.7 モード切替HIGH-LOW-COOL
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

風圧・風速×1400Wのハイパワーでパワフルな風と安定した温風を届け、ドライ時間を削減。耐久性が高く、長寿命のブラシレスDCモーター搭載。
付属品セットフード、スタンド 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1400 スイッチ(即冷スイッチ)温風:赤色/冷風:青色 本体質量(g)720 温風温度(℃)120(周囲温度30℃、フードなし、BOOST-温風時) 風量(m3/min)1.4 電源コード(m)3 風量調整BOOST/TURBO/SET/OFF 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)226×245×77
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量・温度調節でスムーズ&自由にスタイリング。3段階の温度調節と2段階の風量調節で自分好みの風に。押している間だけ冷風が出るクールボタン。お手入れしやすい着脱式の吸込口フィルター
付属品集風器 質量(g)(集風器含まず)約490 電源(V)AC100・50/60Hz共用 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:約240×67×295、折りたたみ時:約295×67×110(集風器含まず) 機能マイナスイオン機能、3段階の温度調節、2段階の風量調節、クールボタン
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旅行や出張はもちろん、毎日のジム通いへ気軽に持ち運べる手のひらサイズのヘアドライヤーです。BLDCモーターとプロテクトイオンを搭載し、小さくてもパワフルな風でツヤやかな美髪に導きます。海外でも変圧器不要で使えるマルチボルテージを採用しています。重さはわずか330g。折りたたむと手のひらに乗るサイズで、持ち運びに便利です。小さくても風速・風圧のあるパワフルな風を送り、髪を速く乾かします。プロテクトイオン搭載で、髪のツヤをアップ。風量を3段階、風温を温風2段階+冷風の3段階から、シーンに合わせて使い分け。9通りの風を選べます。長く使える上質な佇まいのデザイン。
ブラック 電源(V)AC100-120/220-240 50/60Hz 消費電力(W)1100-1300 コード長さ(m)1.7 本体質量(g)約455(本体のみ。電源コード含む) 温風温度(℃)115(120・240V/周囲温度30℃の場合/風量3-風温2使用時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×49×86(収納時) マイナスイオン機能
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

付属品セットフード 寸法(mm)高さ:180×幅:200×奥行:55(フード別) 質量(g)490(セットフード別・コード含む) 消費電力(W)1200 温風温度(℃)90(周囲温度30℃の場合、セットフードなし、風量3-風温3使用時) 電源コード(m)3 電源(AC100V)50/60 マイナスイオン機能約1000万個/cm3以上(※メーカー測定方/メーカー比較検証方法による)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

トップスタイリストのために開発された高性能ドライヤー「BLOW+」シリーズのベーシックモデル。 風速20m/秒オーバーの速乾モード・低風速のセットモードの2段階風力設定。 高風速のハイパワーなのに消費電力は1000Wと節電仕様。 手首に負担をかけない、軽量の本体重量370g。 ワンダム・プロドライヤーの新ベーシックモデル。
付属品集風ノズル1個 ネイビーブラック 消費電力(W)1000(HIGH/HOT時) スイッチ3段階スライドスイッチ(HIGH/LOW/OFF) 電源100V(50/60Hz) 本体質量(g)約370 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)237×218×78 温風温度(℃)110 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 電源コード(m)3
1台
6,890 税込7,579
当日出荷

独自設計の高圧マイナスイオンナイザーは、1000万マイナスイオン/cm3を発生。髪の静電気を中和する事で、髪を滑らかにします。スマートフォン並みのコンパクトサイズのドライヤーです。
用途無段階の風量設定可能。冷風・暖風・スタイリングモード・熱風・インテリジェントの5モード切替付き。 グレー 付属品マグネットノズル、マグネットハンガー、ポータブルケース 寸法(mm)46×46×174 電源(V)AC100~120 50/60Hz 定格電力(W)900(最大1400 風量最大時) コード長さ(m)約1.8 最大風量(m/s)22
1個
24,900 税込27,390
5日以内出荷

パールホワイト 消費電力(W)1200 マイナスイオン機能
1台
5,498 税込6,048
翌日出荷

独自設計の高圧マイナスイオンナイザーは、1000万マイナスイオン/cm3を発生。髪の静電気を中和する事で、髪を滑らかにします。スマートフォン並みのコンパクトサイズのドライヤーです。
用途無段階の風量設定可能。冷風・暖風・スタイリングモード・熱風・インテリジェントの5モード切替付き。 ホワイト 付属品マグネットノズル、マグネットハンガー、ポータブルケース 寸法(mm)46×46×174 電源(V)AC100~120 50/60Hz 定格電力(W)900(最大1400 風量最大時) コード長さ(m)約1.8 最大風量(m/s)22
1個
24,900 税込27,390
5日以内出荷

2017年より5年以上の歳月を費やし、。理想のドライヤーの形を追求した独自の発想をもとに、。軽量化と効率的な送風機能の両立を、。リレー競技用バトンのサイズで実現しました。cadoが追求し続けた理想のカタチ「baton(バトン)」が、。毎日のヘアドライを「疲れず」「早く」「思い通り」にします。
付属品カールブラシ、携帯ポーチ、取扱説明書(保証書) 質量(g)約298(電源コード、カールブラシを除く) 電源(V)AC100 50 -60Hz 消費電力(W)約800(高温強風・最大出力時) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 風量(m3/min)約2.0 電源コード(m)約1.7 高さH×直径(mm×Φmm)約277×約38.5
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『マリ・クレール ヘアドライヤー』は、ピンクと白のふんわりとした色合いが可愛らしいヘアドライヤーです。コンパクトで出張や旅行に持ち出しやすいです。手になじむサイズ感とふんわりした色合いが可愛らしいヘアドライヤーです。折りたたんでコンパクトに収納することができます。
用途ご家庭や宿泊先でのヘアケア、ヘアセットに。 ピンク/白 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.65 消費電力(W)(50/60Hz)1000 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)21×14.3×7
1個
3,690 税込4,059
6日以内出荷