充電式のコードレスヘアアイロン。今すぐまっすぐサラつやストレート。高温タイプでどこでもモバイル。2段階の温度調節付き。
付属品USB-ACアダプター、USBケーブル、ポーチ
幅(mm)183
高さ(mm)35
質量(g)165
奥行(mm)31
電源(AC V)AC100~240
最高使用温度(℃)200
充電時間(時間)約4
ふんわりカールも立ち上げも簡単に!ブラシが熱くならないヘアアイロン。固いブラシとしなやかなシリコンブラシを交互に配列することで、髪をよりキャッチしやすくなりました。遠赤外線が発生する特殊コーティングも施し、髪に熱が伝わりやすく、普段アイロンを使わない方や不器用な方でもツヤのあるスタイリングが手軽にできるようになりました。ブラシは内部にあるプレート部分だけが熱くなるので、ブラシ部分に手を添えながらスタイリングが可能です。温度設定は約160℃と130℃の2段階、用途や髪質によって使い分けができます。コードレスだから、いつでもどこでもヘアスタイリングができます。コードレスなのでコードが絡まることもありません。
付属品充電キャップ、充電アダプター、取扱説明書
材質ABS樹脂、カーボン、アルミニウム、シリコーン
質量(g)330
使用温度範囲(℃)0~40
電圧(V)[入力]AC100-240、50/60Hz、0.25A、[出力]DC5.0/2.0A
電源Li-ONバッテリ(3.6V)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×59×52
コード長さ(mm)約1800
連続使用時間(分)約25
保証期間1年
充電時間(時間)約2
コスメ感覚で持ち歩けるコードレスアイロン。コードレスながら高温&スピード立ち上げを実現。いつでもどこでも、自信のあるヘアスタイルへ
用途■電源コードがないため、化粧室や学校、職場、アウトドアなど、どこでも気軽にお使いいただけます。 ■耐熱性キャップ付きで、外出先でもサッとしまえます。※ コンパクトなバックやポーチの中にもすっきり収納でき、持ち歩きに便利です。 ※本体とキャップが完全に冷めてから収納してください。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。外出先でもきれいなスタイリングを叶えます。 ■プリントヒーター搭載で、コードレスでありながら高いプレート温度と立ち上がりの速さを実現しました。求める仕上がりに合わせて、210℃/190℃/160℃の3段階で温度を設定できます。スピード立ち上げ約30秒※で、外出先でもスムーズにスタイリングを始められます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) ■〈髪すべりが良いナノセラミックコーティング〉 なめらかな髪すべりで、ムラなく熱を伝えます。〈海外使用OK※〉 航空機内には電池を本体から外して手荷物として持ち込めます。 ※航空機で持ち運ぶ際は、必ず電池を本体から取り外して、機内持ち込みの手荷物に入れてください。〈自動電源OFF〉 万が一電源OFFを忘れても、最終操作後約15分後に自動的に電源が切れるので安心です。〈電池残量表示〉 充電残量が少なくなると点滅でお知らせします。2時間半の満充電で約25分使用可能です。※ ※充電には電源定格(5V2.0A以上)のACアダプター・モバイルバッテリーなどが別途必要です ■充電池と充電ケーブル(USB:TypeA/本体側:TypeC対応)が付属します。 ■※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■コスメのようなフォルムと、スタイリッシュで高級感あるデザインにこだわりました。品を感じるパールグレージュと、シックなメタリックグレーの2色展開です。
付属品耐熱キャップ、充電池、電源ケーブル(Type-A-Type-C)
質量(g)180
電源DC5V 2A(充電時)
ケーブル長(m)1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×34×70
主材質本体:PBT
入数1台
セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます
自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに
コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい
シンプルON/OFFスイッチ
通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ
安全な開閉ロック付き
質量(g)約280
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約28
スイッチON/OFF
温度(℃)【アイロン板】最高 180
電源コード(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35
取扱説明書(2.15MB)
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
USB充電でコードのわずらわしさなく外出先でも手軽に使える。立ち上がり時間約10秒。髪質やスタイリングに合わせて選べる温度4段階設定。すべりのよいセラミックコーティング、上下に動くフレキシブルフィットプレートで髪にやさしくスタイリング。
セット内容USBケーブル(USB-A-Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付)
電源充電式
本体質量(g)約205
プレート寸法(mm)70×18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×213(プレートロック時)
設定温度(℃)80/140/170/200
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧×電流(VA)【Type-C 】DC5V/2A
1.前後に動かしてもシワになりにくいWヘッドに、最上級(注1)ステンレス×ニッケルコート〈ミラーマジ軽〉でなめらかなかけ心地。軽々動くからテクニックいらずでアイロンがけできる。注1 パナソニックアイロンにおいて。2.最大約15g/分のパワフルなスチームがアイロン面全体から噴射。パワーショット&マイクロスプレー搭載でがんこなシワにも。3.大容量タンクや目詰まり防止機能搭載。さらに、使用後すぐにしまえるキャリーケース付きで持ち運びも便利。
コードなし
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ)
5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。
立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間)
軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。
海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
材質PET
質量(g)365
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×27×39
ナチュラルカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。髪の立ち上がりやナチュラルカールがきれいに作れる、32mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240
消費電力(W)71
本体質量(g)420
本体寸法(mm)奥行32
プレート長さ(mm)110
プレート幅(mm)32
本体高さ(mm)68
本体幅(mm)335
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
コンパクト×コードレスで使いやすい、ブラシ型アイロン。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品USBケーブル、キャップ
幅(mm)139
質量(kg)0.07
高さ(mm)22
奥行(mm)22
消費電力(W)5(充電時)
電源充電式
充電時間2時間
使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh)
最高使用温度(℃)180
入力端子本体側:USB Type C
定格入力DC5V 1A
稼働時間(分)15
USB給電式モバイルヘアアイロン(本体側:USB Type-C)。持ち運びやすい手のひらサイズ、キャップ付き。専用USBケーブル付き(本体側USB Type-C対応)。最高温度約190℃。セラミックコーティングプレート。温度調節:2段階(150/190℃)、自動電源OFF:約30分。海外使用OK。スピード加熱約60秒※
幅(mm)160
質量(kg)0.05
高さ(mm)25
奥行(mm)21
消費電力(W)14
電源USB給電式/DC 5V2A
温度(℃)2段階(150、190)
プレートセラミックコーティング
日本でも海外でも使えるUSB給電式のミニヘアアイロン。専用給電ケーブルが付属しています。超軽量・薄型設計で携帯に便利なコンパクトサイズ。耐熱試験合格生地を使用した専用耐熱ポーチ付です。立ち上がりも早く、スイッチONから1分で約100℃、3分で150℃まで到達。ちょっとした休憩時間に整えられるから便利です。本製品は航空機へのお持ち込みが可能です。詳しくはご利用の航空会社の規約をご確認ください。なお、航空会社の規約変更や法律の改正等で持ち込み方法が変更になることがあります。
付属品専用ケーブル、耐熱ポーチ(耐熱試験300℃/2h)
材質(本体)GF-PET樹脂、
寸法(mm)本体:W20×H165×D25、専用耐熱ポーチ:W80×H170
色ホワイト
質量(g)60
消費電力(W)10
温度(℃)(アイロン部)最大約190(自動電源オフ機能はありません)
LEDランプ点灯:ON/発熱中、消灯:OFF
適合ケーブルmicroUSB-USB-A(1m)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,590
税込¥2,849
7日以内出荷
持ち運び便利・充電式でどこでもヘアアレンジ!。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル
幅(mm)187
質量(kg)0.13
色ホワイト
高さ(mm)33
奥行(mm)31
電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)
温度(℃)2段階(200・160)
充電時間4時間
使用電池リチウムイオン充電池(DC3.6V 2550mAh)
入力端子本体側:USB Type-C
定格入力DC5V 1A
稼働時間(分)25(200℃設定)
1台
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。
和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵
消費電力(W)20
仕様簡易こて台付
トラスコ品番849-7239
全長(mm)248
質量(kg)0.2
電源(V)AC100
標準こて先アイロン型(690-T)
プラグタイプ平型プラグ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
くっきりカールもストレートも、すばやく艶スタイリング。1台でカールもストレートも楽しめます。ウェイビーヘアやしっかりカールがきれいに作れる、25mm径パイプ。4段階の温度設定。(約140/160/180/200℃)髪に熱をすばやく伝える、セラミック配合のクリスタルブラックコーティング。マイナスイオン機能搭載。約60分後の自動電源OFF機能つき。
電源(V)100-240
消費電力(W)63
本体質量(g)390
本体寸法(mm)奥行32
プレート長さ(mm)110
プレート幅(mm)25
本体高さ(mm)68
本体幅(mm)335
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
すばやい加熱とマイナスイオン。すばやく艶めくストレート。
5段階の温度調節ができます。
均一な温度で熱を伝える高性能ヒーターを採用しています。
約25秒のスピード加熱です。(200℃設定時に約25秒で100℃に到達します)
幅(mm)264
高さ(mm)73
奥行(mm)30
電源(V)100~120/200~240
コード長さ(m)約1.7
本体質量(g)330
最大消費電力(W)440(100-120V時)
最高使用温度(℃)200
プレート長さ(mm)105
プレート幅(mm)28
温度調節5段階(約120-200℃)
関連キーワード