18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒーローグリーンエアークッションプレートヘアアイロン
エコ商品
髪をいたわる滑りのよいセラミックコーティングプレートを使用。プレートとボディの間に空間を作ることでボディへの熱の伝わりを穏やかにしています。このため、プレートの先端が熱くなりにくく手軽に安心してご使用いただけます。全く熱くならないわけではありません。シンプルなのに本格仕様。5段階の温度調節だから髪の状態やお好みにあわせた設定で使えます。また、髪を挟んだ際の衝撃をほとんど目には見えないはずみで吸収し、髪をやわらかく自然な形を保ちながら挟むことができます、ソフトタッチでありながらしっかりと挟みこむエアークッション採用のヘアアイロンです。
質量(g)325 電源(V)100~240(50/60Hz) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×290×76 保証期間1年 プレート温度(℃)140・160・180・200・210 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,390 税込2,629
4日以内出荷

ヒーローグリーンコードレスヘアアイロン
エコ商品
コードレス&コンパクトで持ち運びしやすいヘアアイロン。立ち上がり90秒、忙しい朝にもササっと整えることができます。パワフル200℃の本格仕様、髪に優しい180℃設定も可能です。USBケーブルとUSBアダプター(microUSB)が付属。コンセントからの充電の他、パソコンや携帯バッテリーからも充電可能です。アイロンに取付られるコーム付き。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,390 税込3,729
4日以内出荷

USB充電でコードのわずらわしさなく外出先でも手軽に使える。立ち上がり時間約10秒。髪質やスタイリングに合わせて選べる温度4段階設定。すべりのよいセラミックコーティング、上下に動くフレキシブルフィットプレートで髪にやさしくスタイリング。
セット内容USBケーブル(USB-A-Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付) 電源充電式 本体質量(g)約205 プレート寸法(mm)70×18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×213(プレートロック時) 設定温度(℃)80/140/170/200 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧×電流(VA)【Type-C 】DC5V/2A
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本でも海外でも使えるブラシ型のヘアアイロンです。超軽量、薄型設計で携帯に便利なコンパクトサイズ。電源ONから1分で約100℃、3分で約200℃。素早い立ち上がりでしっかりヘアスタイリングできます。髪の隅々まで熱の伝わりやすいヒートブラシピンを採用。高温で髪の流れを整え素早くスタイリングできます。ひと目で通電が分かるLED通電ランプ付き電源スイッチ。使いやすい360度回転スイングコード採用。入力保護ヒューズ搭載です。本製品は航空機へのお持ち込みが可能です。詳しくはご利用の航空会社規約をご確認ください。なお、航空会社の規約変更や法律の改正等で持ち込み方法が変更になることがあります。
質量(g)150 電源(V)AC100~240 消費電力(W)25 寸法(幅W×高さH)(mm)(ヒートエリア)78×43 温度(℃)(アイロン部)最大約200(自動電源オフ機能はありません。) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×53×28 電源プラグ(本体)Aプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,990 税込2,189
4日以内出荷

日本でも海外でも使えるUSB給電式のミニヘアアイロン。専用給電ケーブルが付属しています。超軽量・薄型設計で携帯に便利なコンパクトサイズ。耐熱試験合格生地を使用した専用耐熱ポーチ付です。立ち上がりも早く、スイッチONから1分で約100℃、3分で150℃まで到達。ちょっとした休憩時間に整えられるから便利です。本製品は航空機へのお持ち込みが可能です。詳しくはご利用の航空会社の規約をご確認ください。なお、航空会社の規約変更や法律の改正等で持ち込み方法が変更になることがあります。
付属品専用ケーブル、耐熱ポーチ(耐熱試験300℃/2h) 材質(本体)GF-PET樹脂、 寸法(mm)本体:W20×H165×D25、専用耐熱ポーチ:W80×H170 ホワイト 質量(g)60 消費電力(W)10 温度(℃)(アイロン部)最大約190(自動電源オフ機能はありません) LEDランプ点灯:ON/発熱中、消灯:OFF 適合ケーブルmicroUSB-USB-A(1m) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,590 税込2,849
7日以内出荷

クセをしっかり伸ばしてからカールアレンジができるスチーム機能搭載の2WAYヘアーアイロン
用途■クセ伸ばし力を求める方におすすめ!ストレートアイロン感覚でしっかり挟めるトング形状なので、ストレートヘアはもちろん、気になるクセもしっかり伸ばしてからアレンジできます。 ■スチームによりプレートに触れていない内側の毛にも熱が伝わりやすく、スチームが毛束の内側まで熱を届けるので、多めの毛束を挟んでもOK&いたわり温度でもスタイリング&クセ付け力116.7%アップ。※IPM1832にて検証。160℃以上の高温に設定した場合の効果 ■〈ストレート側〉すべりの良いナノセラミックコーティング〈カール側〉適度なキャッチ力で巻きやすいミラーコーティング ■設定温度到達までのプレート温度をリアルタイムで表示。忙しい朝の準備時間の目安に便利です。温度幅80~200℃の5℃刻み25段階の細やかな温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて温度が選べます。※ 100℃到達時間(最高温度設定時) ■一般的なアイロンは、髪に熱がうばわれて温度が下がりやすい傾向がありますが、温度制御技術により、温度をコントロールします。※画像はイメージです ■〈温度ロック機能〉自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。〈温度メモリー機能〉前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度でお使いいただけます。 ■マイナスイオンとプラスイオンを同時に放出します。※画像はTS850Aをもとにしたイメージです ■1シリコンバーつきバレル 髪にほどよいテンションをかけて綺麗なカールが作れます。2アレンジカーブ ストレート面のプレートのエッジに丸みを持たせることで、ストレートアイロンでのカールアレンジも自然でなめらかに仕上がります。3フラットデザイン スタイリングを崩さず髪を抜けるフラットなデザイン。 ■スタイリング剤はアイロン前に使用できるタイプをお使いください。スタイリング剤によっては、髪や製品を傷めてしまう場合があります。※スチーム機能との併用不可※使用後は製品に付着したスタイリング剤をふき取ってください ■AC100-240Vの地域で使用できます。国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 ■抗菌剤配合で清潔に使えます。 ■転がり防止のスタンド付きの本体には、コンセントから簡単に抜きやすいラク抜きプラグと、クイックコードバンド、360度回転するねじれにくいゴムコードを採用。毎日使うものだからこそ、使いやすさにこだわりました。 付属品クイックコードバンド 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)0~850 スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」、温度調節ボタン「 ▲ / ▼ 」、切替スイッチ「 カール‐ストレート」 本体質量(g)390 イオンプロテクトイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×34×85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,990 税込8,789
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本でも海外でも使える電圧切替式のマイナスイオンカールドライヤー。(電圧切替100-120V/220-240V)。髪の流れを整えられる冷風機能付きでしっかりスタイリングできます。電源スイッチで2段階の風量調節が可能。専用カールブラシは着脱可能のためコンパクトに持ち運びできます。
付属品カールブラシ、電圧切替スイッチ用具 幅(mm)340 質量(g)340(ブラシ込) 電源(V)AC100~120/AC220~240(手動切替式) 消費電力(W)AC100-120V/450~650、AC220-240V/600~700 コード長さ(m)約1.8 寸法(Φmm)55(ブラシ込) 付属装置(温度過昇防止)サーモスタット、温度ヒューズ 電源プラグ(本体)Aプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,390 税込3,729
4日以内出荷

2種のアタッチメント付属で、マルチに使えるストレート&カールアイロン ストレート・カール・根本の立ち上げが可能で様々なヘアスタイルが楽しめます。
材質本体:PA66・PC、プレート:セラミックコーティング 質量(g)約245 最高温度(℃)約200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×30×40 定格時間(分)30 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)約70×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,980 税込3,278
4日以内出荷

マクセルUSBモバイルヒートブラシ
エコ商品
ブラシタイプのヘアアイロン、髪をとかすだけで簡単ストレートに。ヒートピン24本、髪をしっかりキャッチしてスタイリング。USB電源&モバイルバッテリー対応で外出先でも手軽に使える。コンパクトサイズなので持ち運びに便利。設置温度2段階 High:180℃、Low:160℃
用途外出先でのお直しに。 付属品USBケーブル1m(USB-A-Type-C)、ポーチ 温度(℃)180/160(設定) 本体質量(g)約85 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×32×200 温度調節2段階 立ち上がり時間約40秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,990 税込5,489
4日以内出荷

クセ直しも毛先アレンジも自在に。理想のストレート髪に導くスチーム機能搭載のストレートアイロン。アレンジカーブプレート、密着プレート、スリムヘッドの3つで思い通りの前髪スタイリングやウェーブアレンジも叶えます。立ち上がり<30秒>&リアルタイムで分かる温度推移表示。温度ロック機能&温度メモリー機能搭載。プロテクトイオン(マイナスイオンとプラスイオンを同時)を放出します。ナノセラミックコーティングで髪すべりなめらか。海外での使用OK:AC100-240Vの地域で使用できます。抗菌剤配合で清潔に使えます。
付属品クイックコードバンド 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)0~1100 スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」、温度調節ボタン「 ▲ / ▼ 」、開閉ロック「 OPEN - LOCK 」 本体質量(g)470 イオンプロテクトイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×39×80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,990 税込8,789
4日以内出荷

ミニサイズで使いやすく最高温度約180℃のストレートアイロン セラミックコーティング/フローティングプレートで髪に優しく滑らかな仕上がりに
材質本体:PET・PTC・アルミ、プレート:セラミックコーティング 質量(g)約230 最高温度(℃)約180±10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×30×35 定格時間(分)30 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)約70×24 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,980 税込2,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普段お使いのトリートメントを髪に湿布後、このアイロンで髪をプレスするだけ。 髪の内部まで薬剤が浸透し、いつもとは違う効果を体感。 理想的な髪のまとまり感と、しっとり、なめらかな髪に仕上がります。 フル充電から約350回使用出来るので換算すると約3年間使用可。
付属品充電スタンド、充電ケーブル、USB-ACアダプター ネイビーブルー 質量(g)296 電源充電式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×40×35 使用電池リチウムイオン電池 充電時間(時間)約3 (フル充電後約1時間稼働) 入力電源DC5V1A / USB-ACアダプター使用時:入力AC100-240V 50-60Hz 出力DC5V 1A RoHS指令(10物質対応)対応 防水IPX6準拠
1台
27,900 税込30,690
4日以内出荷

海外旅行はこれ一台で困らない!全世界195ヶ国に対応した4Wayマルチプラグ搭載ACアダプターです。パソコン、スマホはもちろんヘアアイロン、髭剃りなど海外旅行中の電化製品のご利用に便利です。PD20Wに対応したUSB-Cポート×1、QC18Wに対応したUSB-Aポート×2を搭載。スマホ急速充電もOKです。
仕様●AC入力:100-250V50/60Hz●AC出力:最大8A(250V-2000W/100V-800W)●出力USB-A+USB-C:5V3A(最大15W)●出力USB-A1,2:5V3A、9V2A、12V1.5A(最大18W)●出力USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A(最大20W)●適合コンセントタイプ:A・C・BF・O 材質PC+銅 寸法(mm)幅53×奥行56×高さ67 質量(g)144.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.83MB)
1台
3,619 税込3,981
当日出荷

・日本薬局方(JP)および日本産業規格(JIS)におけるA2クラスの規格をクリアした製品です。 ・サンエイ化学の高純度精製水は3段階のろ過工程に加えて、紫外線殺菌を行った限りなく純水に近い滅菌精製水。 ・逆浸透膜とイオン交換樹脂でイオン成分を完全に除去、有機物やカルキなどの殺菌剤を限りなくゼロに近い値まで処理しています。 ・CPAP(シーパップ)の呼吸器マスク、オートクレーブ(減菌器)、衛生器具類の洗浄、化粧用の手作り化粧水やスキンケア、美顔器、加湿器やスチーマー、アロマ用の蒸気用水などにもお使い頂けます。 ・エステサロンや歯科医院などにぴったりの白を基調とした清潔感のあるパッケージデザイン。 ・短納期で低コストの製造メーカー直販。ご注文をいただいてから製造、出荷していますのでフレッシュな状態でご使用いただけます。
用途<エステやアロマなどのビューティー用> ・化粧用やメイクなど。化粧水やパックの溶解水に ・プレ化粧水用として ・ナノケアなどナノイー製品などの美顔器によるスキンケア、フェイスケア ・アロマオイル、イオンスチーマー、オイルミスト、アロマスプレーなど ・ガーゼやコットン、脱脂綿に含ませて洗顔、クレンジングなどに ・オリーブオイルと一緒にヘアパック用として ・ヘアスプレー、ヘアミスト、ヘアオイル、ヘアアイロンなどのヘアケア用 ・コットンもしくはシートマスクに含ませて精製水パックに ・グリセリンやオーガニック製品の希釈に ・ネイル、ジェルネイル時の無水エタノールの希釈水として <吸入や吸引など医療用の蒸気用水として> ・シーパップ(CPAP)用のチャンバー用水として ・無呼吸症候群用(SAS)の呼吸器や吸入器に ・在宅酸素や水素吸入器の補給水に ・歯科 医院などでのオートクレーブ、蒸気滅菌器用の補給水 ・ハードコンタクトレンズのすすぎ液として ・食塩を混ぜて鼻うがい用の生理食塩水に <スチーマーによる加湿・保湿・湿潤用> ・エステサロン、美容院、美容室、理容室での美顔器やスチーマー用水 ・加湿器やボイラー、蒸気アイロン、フェイススチーマーなどのスチーム用水 ・スチーム製品の水垢やウォータースポットの防止に <アルコール消毒液などの衛生的な用途に> ・無水エタノールを消毒用アルコールに ・殺菌剤や除菌水、除菌スプレーの原料として ・グリセリンや尿素などと混ぜて手作り化粧水 ・苛性ソーダと混ぜて手作り石けんに ・ハッカ油と混ぜて抗菌・虫除けスプレーなどに ・アルコール(無水エタノール)と混ぜてアロマスプレーなどに ・ウェットティッシュなどに含ませて赤ちゃんのおしりふきなど ・液晶、窓ガラス、グラスなどのガラス製品の拭き取りや掃除用に ・滅菌器用の次亜塩素酸水の作製に <病院・学校・研究室などで> ・実験 器具の洗浄に ・各種分析用として ・純水器や純水、RO水、蒸留水の代用にも <自動車・バイク・フォークリフトに> ・バッテリー水、バッテリー補充液として ・洗車や内窓の窓拭き、部品の洗浄に ・ウィンドウウォッシャー液、ガラスクリーナーの希釈水 ・ラジエター用のクーラント液(LLC)、不凍液の希釈水 ・蓄電池や発電機のバッテリー補充液にも 成分純水100% 付属品コック(1箱×1個) 適合規格A2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合JIS規格JIS K 0557(用水・排水の試験に用いる水)
1箱(5L)ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1000W
エコ商品
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1000W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g)140 コンセント形状Aタイプ コード長さ(m)1 定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32 定格容量(W)1000 プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプ コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用変圧器130V240V1500
エコ商品
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 トランス式に比べ、軽く大容量ですが使用できる機器が限られます。 AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V 入力に準ずる コード:なし 付属プラグ:A.B.Cタイプ 使用可能な機器の目安: ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1500W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前に ご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 各部の名称及び使用方法: 1.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 2.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g)230 コンセント形状Aタイプ 定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×108×62 プラグ形状Cタイプ コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能国イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1500W
エコ商品
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1500W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
ホワイト 質量(g)310 コード長さ(m)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62 プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ) コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

『超軽量 TogoPower ADVANCE1000 ポータブル電源 防災安全協会推奨』は、ECOボタンがオンになると、ポータブル電源が省電力モードに入り、1時間連続でシステムが低電力動作を検出すると、本体が自動的に電源を切ります。ECOボタンがオンになっていない場合、低電力でも自動的に電源が切れることはありません。 1000W(瞬間2000W)の高出力のため、ヘアアイロンや炊飯器、アウトドア冷蔵庫、プロジェクターなどの電気製品でも使うことができます。933Whの高容量により、長時間の停電にも対応できます。内蔵のLEDライト2種は夜間の停電やキャンプで活躍し、SOS信号を出すこともできます。大容量でありながら本体サイズと本体重量は非常にコンパクトで、女性でも気軽に持ち運ぶことができます。発電機を利用して約6.3時間でフル充電できます。DC入力ポートにACアダプタを利用すれば家庭コンセントから約 6.3時間、12V車では約 15.6時間でフル充電されます。メーカー『TogoPower A120W 折り畳み式 ソーラーパネル』では約 7.8時間で充電完了します。MPPT機能がパネルと連動し太陽光発電の天候による変動を自動追跡するため、この機能を持たない一般のポータブル電源より効率よくエネルギーを変換します。入力容量が大きいためメーカーのソーラーパネルを並列接続でき、より高速に充電できます。各種アダプタを介してほとんどの他社製ソーラーパネルも使用可能です。ポータブル電源は100Vの純正弦波で、オーディオ機器やパソコンも安定して使用できます。3つのUSB出力は急速充電に対応し、最新のPD60WtypeCUSBポートは、高出力を必要とするMacBookProにも対応しています。ポータブル電源本体上部にはワイヤレス充電ポートを設置したので、対応しているスマートホンなどは載せるだけでケーブル不要で充電できます。BMS が過充電、加熱、故障、過放電などの異常を感知し遮断することで事故を未然に防ぐだけでなく、ポータブル電源の寿命も延ばします。全ての製品は個別に厳格なテストを受け、日本規格PSE、FCC、MSDS、RoHS、UN 38.3など世界の各種防災認証を取得しています。
用途照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 セット内容Advance1000ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、感謝カード 容量933Wh / 252100mAh 出力【AC】100V、 50/60Hz、 1000W (瞬間最大2000W) 寸法(cm)29.0×20.1×20.0 保証期間12ヶ月(登録後は2年です) 充電方式AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル、発電機 RoHS指令(10物質対応)対応 出力ポート8(AC出力ポート x 2、USB-Cポート x 1、USB-Aポート x 3、シガーソケット x 1、ワイヤレスチャージャーx 1)
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷