13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます 自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい シンプルON/OFFスイッチ 通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ 安全な開閉ロック付き
質量(g)約280 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約28 スイッチON/OFF 温度(℃)【アイロン板】最高 180 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35 取扱説明書(2.15MB)
1個
1,790 税込1,969
当日出荷

髪のコンプレックスに寄り添い、髪にまつわる悩み、特にくせ毛や縮毛に着目しました。くせ毛や縮毛のケアは難しく、失敗するリスクも少なくない。だからこそ、安心して使える最良の道具を選びたい。BI-G1は、プロが認めた機能性、デザイン性の両方を兼ね備え、かつその性能や取り回しやすさによって、誰にでも使いやすい全く新しいヘアアイロンです。縮毛というコンプレックスに美しいストレートヘアの新しい光を。
付属品取扱説明書(保証書)、耐熱シート 質量(g)約186(電源コードを除く) 電源(V)AC100 50 -60Hz 消費電力(W)38 温度(℃)約100~約200 電源コード(m)約1.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約239×32×40 プレート温度(℃)約100~200
1個
22,545 税込24,800
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふんわりカールも立ち上げも簡単に!ブラシが熱くならないヘアアイロン。固いブラシとしなやかなシリコンブラシを交互に配列することで、髪をよりキャッチしやすくなりました。遠赤外線が発生する特殊コーティングも施し、髪に熱が伝わりやすく、普段アイロンを使わない方や不器用な方でもツヤのあるスタイリングが手軽にできるようになりました。ブラシは内部にあるプレート部分だけが熱くなるので、ブラシ部分に手を添えながらスタイリングが可能です。温度設定は約160℃と130℃の2段階、用途や髪質によって使い分けができます。コードレスだから、いつでもどこでもヘアスタイリングができます。コードレスなのでコードが絡まることもありません。
付属品充電キャップ、充電アダプター、取扱説明書 材質ABS樹脂、カーボン、アルミニウム、シリコーン 質量(g)330 使用温度範囲(℃)0~40 電圧(V)[入力]AC100-240、50/60Hz、0.25A、[出力]DC5.0/2.0A 電源Li-ONバッテリ(3.6V) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×59×52 コード長さ(mm)約1800 連続使用時間(分)約25 保証期間1年 充電時間(時間)約2
1台
6,990 税込7,689
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本でも海外でも使えるブラシ型のヘアアイロンです。超軽量、薄型設計で携帯に便利なコンパクトサイズ。電源ONから1分で約100℃、3分で約200℃。素早い立ち上がりでしっかりヘアスタイリングできます。髪の隅々まで熱の伝わりやすいヒートブラシピンを採用。高温で髪の流れを整え素早くスタイリングできます。ひと目で通電が分かるLED通電ランプ付き電源スイッチ。使いやすい360度回転スイングコード採用。入力保護ヒューズ搭載です。本製品は航空機へのお持ち込みが可能です。詳しくはご利用の航空会社規約をご確認ください。なお、航空会社の規約変更や法律の改正等で持ち込み方法が変更になることがあります。
質量(g)150 電源(V)AC100~240 消費電力(W)25 寸法(幅W×高さH)(mm)(ヒートエリア)78×43 温度(℃)(アイロン部)最大約200(自動電源オフ機能はありません。) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×53×28 電源プラグ(本体)Aプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,990 税込2,189
4日以内出荷

アイリスオーヤマストレートアイロン
髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ) 5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間) 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。) 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
材質PET 質量(g)365 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×27×39
1台
3,990 税込4,389
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマカールアイロン
髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ) 4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
材質PA、PET オフホワイト 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 温度(℃)パイプ:約90~約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40 電源コード(m)1.8
1台
3,990 税込4,389
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本でも海外でも使える電圧切替式のマイナスイオンカールドライヤー。(電圧切替100-120V/220-240V)。髪の流れを整えられる冷風機能付きでしっかりスタイリングできます。電源スイッチで2段階の風量調節が可能。専用カールブラシは着脱可能のためコンパクトに持ち運びできます。
付属品カールブラシ、電圧切替スイッチ用具 幅(mm)340 質量(g)340(ブラシ込) 電源(V)AC100~120/AC220~240(手動切替式) 消費電力(W)AC100-120V/450~650、AC220-240V/600~700 コード長さ(m)約1.8 寸法(Φmm)55(ブラシ込) 付属装置(温度過昇防止)サーモスタット、温度ヒューズ 電源プラグ(本体)Aプラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,390 税込3,729
4日以内出荷

アイリスオーヤマカールアイロン
プレートはスムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(HIR‐MC101と比較) 4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)
材質PA、PET ダークグレー 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)AC100V時:最大500(最小0)、AC240V時:最大1500(最小0)※1 温度制御のため消費電力が変動します。、1時間あたりの目安:65 温度(℃)パイプ:約90~約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40 電源コード(m)1.8
1台
7,990 税込8,789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「遠赤外線」を放出するセラミックブラシ+マイナスイオン放出なので、スタイリングした後も潤いとツヤのある髪質に仕上げます。全長20cm程度なので、カバンに入れて持ち運びできるコンパクトモデル。出張や国内旅行はもちろん、海外対応品なので海外旅行にも便利!。プロの美容師様に大変好評いただいているブラシ型ヘアアイロンです。
長さ(mm)【ブラシピン】18 質量(g)270 消費電力(W)35 電源AC100-240V(自動電圧切替) コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×205×47 温度設定4段階(120℃・150℃・180℃・210℃)
1個
6,980 税込7,678
5日以内出荷

ミニサイズで使いやすく最高温度約180℃のストレートアイロン セラミックコーティング/フローティングプレートで髪に優しく滑らかな仕上がりに
材質本体:PET・PTC・アルミ、プレート:セラミックコーティング 質量(g)約230 最高温度(℃)約180±10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×30×35 定格時間(分)30 プレート寸法(幅W×高さH)(mm)約70×24 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,980 税込2,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケアライズモデルJ
ホワイト 質量(g)約306(コード込み) 電源(V)AC100-240 消費電力(W)50(50/60Hz) コード長さ(m)約1.8 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)約185×45×38 プレート温度(℃)120~210
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷

持ち運びできる折り畳み式のヘアアイロン。ブラシはセラミックコーティング。ブラシ側にマイナスイオン発生装置内蔵。温度は5段階調節。LEDランプで設定温度を知らせてくれる。忙しくて時間が無いときでもブラシアイロンで素早くツヤ感のあるまとまった髪へ。
用途ヘアアイロン、ヘアーアイロン、ブラシアイロン、ストレートアイロン、カールアイロン、ブラシアイロンとして。ブラッシングに。 セット内容取扱説明書、収納ポーチ 質量(g)340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×265×46 設定温度(℃)110/130/150/170/190 保証期間お買い上げ日より1年
1台
6,890 税込7,579
6日以内出荷

アイリスオーヤマストレートアイロン
両面プレートなので、1台でストレートもカールも自由自在にスタイリングできます。 スムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(メーカー基準に基づく毛束での滑り性(HIR‐MS101と 比較)) 5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間) 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。) 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
材質PET 質量(g)370 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×28×40
1台
7,990 税込8,789
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)