6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘアカラークリーナを施工箇所に直接吹き付け数時間おいておきます。 強い汚れ・シミの場合はスプレー後、湿布を行うと効果的です。 使用できる素材は、FRP・人口大理石・ホーロー・タイル・樹脂パネル・陶器・コンクリートなどの塗装面、使用できない素材は、金属・漆喰・砂壁クロス・布
用途ヘアカラーリング剤、ヘアマニュキア剤の染み・汚れの洗浄 成分次亜塩素酸ソーダ―(5%未満)、水酸化ナトリウム(1%未満)、界面活性剤、キレート剤 内容量(mL)100 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1本(100mL)
909 税込1,000
当日出荷

BEYOND(ビヨンド)専用のフロントパネル。 品格のあるヘアライン仕上げのカラーステンレス。
用途マグネット式の為、専用工具は必要ありません。 材質鋼材 質量(kg)3 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)487×1.0×622 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

品格のあるヘアライン仕上げカラーステンレスの90分プレミアム耐火金庫。 世界100カ国以上で愛用されている金庫の世界ブランド、世界の様々な 規格に合格した信頼の品質。 使い易く操作が容易なタッチパネル式と指紋認証用のロックを採用。
用途90分耐火性能、急加熱衝撃落下併用試験合格。セキュリティにも配慮した便利な機能付き。(1)4~16桁までの暗証番号を2つ設定可能 (2)指紋は32個の登録が可能(3)衝撃や傾きなどに対し作動する取外し可能な警報アラーム付(4)2つの暗証番号の組合せにより開錠するデュアルコントロール機能 (5)覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能 (6)5回の暗証番号押し間違いで自動ロック作動 (7)緊急時の緊急解除キー付(8)安心の18カ月保証 材質耐火コンクリート、鋼材 質量(kg)100 収納サイズA4 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×555×643 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×290×50 ロックOTFタッチパネル+指紋認証 RoHS指令(10物質対応)対応 特性急加熱、衝撃・落下、デジタルメディアA、アラーム付、デュアルロック、覗き見防止 施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証 耐火時間90分 サービス分類組立・設置・取付
1台
309,800 税込340,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スパトリートメントクリームバス キャロット
エコ商品
インドネシアに古くから伝わるクリームバス。この技術に欠かせないヘアエステティック&ヘッドマッサージ用トリートメントクリーム ベルガモット、オレンジ、イランイラン、シダーウッド、パチュリ、サンダルウッドなどの精油を香料に使用しヘアエステとともにアロマテラピー効果が期待できます。 キャロットエキスがカラーリングやパーマによって傷んだダメージヘアを補修し健康毛へと導きます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(400g)
4,290 税込4,719
5日以内出荷

インドネシアに古くから伝わるクリームバス。 この技術に欠かせないヘアエステティック&ヘッドマッサージ用トリートメントクリームです ベルガモット、オレンジ、イランイラン、シダーウッド、パチュリ、サンダルウッドなどの精油を香料に使用しヘアエステとともにアロマテラピー効果が期待できます。 キャロットエキスがカラーリングやパーマによって傷んだダメージヘアを補修し健康毛へと導きます。
成分水、トリエチルヘキサノイン、BG、セタノール、ステアリン酸グリセリル(SE)、ジステアリルジモニウムクロリド、オリーブ油、ラウリン酸PEG-12、べへネス-20、イソプロパノール、アボカド油、メドウフォーム-デルタ-ラクトン、スサビノリエキス、センブリエキス、トコフェロール、ポリクオタニウム-7、ヒドロキシエチルセルロース、アルニカ花エキス、カミツレ花エキス、スギナエキス、パントテン酸Ca、イノシトールナイアシンアミド、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エタノール、黄4、赤2、香料 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1000g)
9,400 税込10,340
5日以内出荷

品格のあるヘアライン仕上げ、カラーステンレスの60分耐火金庫。お部屋のイメージに合わせて3色からお選び頂けます。安心の60分耐火性能、急加熱・衝撃落下併用試験合格品で世界の様々な規格に合格した確かな品質です。使い易く操作が容易なタッチパネル式と指紋認証用のロックを採用。セキュリティに配慮した【1】4~16桁までの暗証番号の設定が可能。【2】盗難防止アラーム【3】暗証番号覗き見防止機能【4】2つの組合せにより解錠可能なデュアルロック機能【5】不正入力による自動ロック機能が標準装備
用途家庭用、オフィス用、店舗、ショールームでの貴重品を保管できます。 災害対策、防犯対策に。大事な財産となるもの(権利書、預金通帳、契約書、実印、パスポート等々)大事な思い出のもの(家族との写真、アルバム、趣味で集めたもの、記念品)の保管に。 付属品トレイ1、棚板1、ドア裏キーフック、緊急解除キー、テスト用乾電池(4本)、取扱説明書、保証書 材質鋼材、耐火特殊コンクリート 質量(kg)60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×495×522 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法指紋認証+タッチパネル式 耐火時間60分 サービス分類組立・設置・取付
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)